カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,433)
  • 自動車純正部品(1,106)
  • オフィス家具(1,054)
  • メカニカル部品(879)
  • 切削工具(602)
  • バイク純正部品(418)
  • 制御機器(392)
  • パソコン/周辺機器(350)
  • FA担当者のオススメ新商品(327)
  • 空調・照明・電設資材(304)
  • 測定用品(235)
  • バイク部品(204)
  • 住設機器(191)
  • トラック純正部品(157)
  • 作業工具(113)
  • 油圧機器・油圧ホース(104)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 建材・エクステリア(98)
  • 家電(89)
  • 電気材料(85)
  • 店舗什器・備品(80)
  • 物流用品(72)
  • 科学研究・開発用品(67)
  • 機構部品(64)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 事務用品(55)
  • 建築金物(52)
  • 学童・教育用品(46)
  • 卓上消耗品(44)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 作業服(40)
  • 介護用品(39)
  • 防犯用品(37)
  • 電動工具(37)
  • 安全用品(36)
  • 自動車補修部品(33)
  • 農業機械(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • テープ(30)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 溶接用品(27)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • カー用品(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 厨房用品(22)
  • 保管用品(19)
  • 自転車部品(18)
  • ヘルスケア(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 医療(13)
  • 安全保護具(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 防災用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • 研磨材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 安全標識(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 清掃用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 日用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 塗料(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • マスク(3)
  • 農具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 進物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 縫製用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「wf」の検索結果

関連キーワード
9,255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダンパー WFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアーダンパー WFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(プレート)アルミ材質(防振ゴム)天然ゴム
シールワッシャー WF型 NOKシールワッシャー WF型NOK(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SPCC ニトリルゴム(NBR)型式WF
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(3件のレビュー)
689税込758
1巻
当日出荷から翌々日出荷
初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボンワンタッチコネクタ WFシリーズユーボン(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
ボンドWF101 テープ コニシボンドWF101 テープコニシ
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
シールワッシャーSUS WF型 NOKシールワッシャーSUS WF型NOK(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れた引裂強度、機械的強度、耐油、耐熱性を有したゴム材料を使用しています。 一般の金属ワッシャーと同様、容易な取扱いで安定した密封性が得られます。
用途通しボルト部 ドレンプラグ、給油プラグ パイプフランジ部継手 その他ボルト・ナット部の内部よりの漏洩防止又は外部よりの侵入防止材質金属環:SUS ニトリルゴム(NBR)型式WF
W Series(WF300) SMCW Series(WF300)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
V-ベルト 3WF-17641-00 YAMAHA(ヤマハ)V-ベルト 3WF-17641-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
主な適合純正品番4JP-17641-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(VESRAH)AN-2002他社参考品番(NTB)YV16.5-795A
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から5日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
タルコンWF 蓋 中央化学タルコンWF 蓋中央化学
2,298税込2,528
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質OPS高さ(mm)24短辺(mm)193長辺(mm)193
ガラス製スコップロート WFシリーズ アズワンガラス製スコップロート WFシリーズアズワン
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)ツールバッグWFBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケットの更に前面にポケットを装備し、書類や小物を分けて収納する事が可能、裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
サイズM質量(g)1040寸法(縦×横×奥行)(mm)270×400×220
パッド ホーン (WF) MAZDA(マツダ)パッド ホーン (WF)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
キャップ ホーン (WF) MAZDA(マツダ)キャップ ホーン (WF)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
オーナメント サイド (WF) MAZDA(マツダ)オーナメント サイド (WF)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
インシュレーター (WF81) MAZDA(マツダ)インシュレーター (WF81)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
パネルメーター (WF) MAZDA(マツダ)パネルメーター (WF)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
チップ VCMT-WF 住友電工ハードメタルチップ VCMT-WF住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ片面材質DA1000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ホーン バック (WF) MAZDA(マツダ)ホーン バック (WF)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ハーネスパッセンジャードアー (WF) MAZDA(マツダ)ハーネスパッセンジャードアー (WF)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ブロック フューズ (WF) MAZDA(マツダ)ブロック フューズ (WF)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
スペーサー リヤー スプリング (WF) MAZDA(マツダ)スペーサー リヤー スプリング (WF)MAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
タコメーター (WF) MAZDA(マツダ)タコメーター (WF)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
プレート シール グリル (WF) MAZDA(マツダ)プレート シール グリル (WF)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
バンパー フロント (WF01) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (WF01)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (WF73) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (WF73)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (WF63) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (WF63)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
カバー A  ホール (WF) MAZDA(マツダ)カバー A ホール (WF)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (WF28) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (WF28)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
秤量皿付きロート WFシリーズ アズワン秤量皿付きロート WFシリーズアズワン
20,800税込22,880
1箱(5個)ほか
当日出荷
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)400
[EA580WF用] 替刃 エスコ[EA580WF用] 替刃エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
カバー ホール (WF61) MAZDA(マツダ)カバー ホール (WF61)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ケーブル バッテリー ポジチブ (WF) MAZDA(マツダ)ケーブル バッテリー ポジチブ (WF)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
ケーブル バッテリー アース (WF) MAZDA(マツダ)ケーブル バッテリー アース (WF)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (WF25) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (WF25)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
ラベル タイヤ (WF24) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (WF24)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
メーター セット (WF69) MAZDA(マツダ)メーター セット (WF69)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
グリルUPラジエター (WF) MAZDA(マツダ)グリルUPラジエター (WF)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ブレーキシューキット 10B-WF53E-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキシューキット 10B-WF53E-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)VB-242
スクリーン(L) フロント ドア (WF) MAZDA(マツダ)スクリーン(L) フロント ドア (WF)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...