「wf2 wago」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクター ワゴジャパンワンタッチコネクターワゴジャパン(51件のレビュー)
819税込901
1パック(10個)ほか
当日出荷
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
839税込923
1箱(10個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパンワンタッチコネクターWFRシリーズワゴジャパン(67件のレビュー)
939税込1,033
1箱(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
759税込835
1箱(10個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(25件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(10件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボンワンタッチコネクタ WFシリーズユーボン(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
159税込175
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
差込形電線コネクター エスコ差込形電線コネクターエスコ(2件のレビュー)
1,670税込1,837
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
カンタン接続分岐コネクター エーモンカンタン接続分岐コネクターエーモン(3件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ライティングコネクター ワゴジャパンライティングコネクターワゴジャパン(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(100個)ほか
当日出荷
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
差込形電線コネクタ TRUSCO差込形電線コネクタTRUSCO(11件のレビュー)
999税込1,099
1パック(7個)ほか
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
差込形端子コネクター ELPA差込形端子コネクターELPA(19件のレビュー)
188税込207
1パック(5個)ほか
当日出荷
複数のコードが接続できる端子です。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合ケーブル(Φmm)単線1.6、2.0
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]差込みコネクター(OKコン)オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
一般用差込コネクタ ニチフ一般用差込コネクタニチフ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(30個)ほか
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら