カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電気材料(17)
  • 防犯用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr2」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(67件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    889税込978
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    759税込835
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクタ WFシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
  • 差込形電線コネクタ ニチフ

    差込形電線コネクタ

    ニチフ(137件のレビュー)
    139税込153
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
  • カンタン接続分岐コネクター エーモン

    カンタン接続分岐コネクター

    エーモン(3件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
    コードAV(S)0.08~2.0sq対応使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
  • ライティングコネクター ワゴジャパン

    ライティングコネクター

    ワゴジャパン(9件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
    用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン

    差込みコネクターWGZシリーズ

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    159税込175
    1個(5個)ほか
    当日出荷
    超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
    長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    839税込923
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    918税込1,010
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • 差し込みコネクタ ネグロス電工

    差し込みコネクタ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類差込形電線コネクタ
  • (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • エフ水彩 ラミチューブ 24色 ぺんてる(アストラム)

    エフ水彩 ラミチューブ 24色

    ぺんてる(アストラム)
    1,588税込1,747
    1個
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • 差込形電線コネクタ TRUSCO

    差込形電線コネクタ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
    用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
  • AWアルミカバーガラス46mm/ブラック クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス46mm/ブラック

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ブラック質量(g)4
  • AWラインストーンカバー40mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWラインストーンカバー40mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)5
  • AWアルミカバーガラス41mm/レッドゴールド クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス41mm/レッドゴールド

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    レッドゴールド質量(g)3
  • AWガラスカバー40mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー40mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス42mm/レッドゴールド クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス42mm/レッドゴールド

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    レッドゴールド質量(g)3
  • AWアルミカバーガラス45mm/ブラック クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス45mm/ブラック

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ブラック質量(g)4
  • AWラインストーンカバー41mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWラインストーンカバー41mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)5
  • AWガラスカバー41mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー41mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)4
  • AWガラスカバー41mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー41mm/ローズゴールド

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ローズゴールド質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス41mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス41mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)3
  • AWアルミカバーガラス46mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス46mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス44mm/ブラック クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス44mm/ブラック

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ブラック質量(g)4
  • AWラインストーンカバー42mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWラインストーンカバー42mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)5
  • AWアルミカバーガラス40mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス40mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)3
  • AWアルミカバーガラス40mm/RDGレッドゴールド クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス40mm/RDGレッドゴールド

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    レッドゴールド質量(g)3
  • AWガラスカバー40mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー40mm/ローズゴールド

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ローズゴールド質量(g)4
  • AWガラスカバー42mm/ローズゴールド クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー42mm/ローズゴールド

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ローズゴールド質量(g)4
  • AWガラスカバー40mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー40mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス45mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス45mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス42mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス42mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)3
  • AWガラスカバー42mm/オーロラ クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー42mm/オーロラ

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    オーロラ質量(g)4
  • AWアルミカバーガラス44mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWアルミカバーガラス44mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • AWガラスカバー42mm/シルバー クールモバイルカンパニー

    AWガラスカバー42mm/シルバー

    クールモバイルカンパニー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    シルバー質量(g)4
  • スライディングロック アルファ

    スライディングロック

    アルファ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    どんなショーケースにもマッチするデザインです。
    用途ガラスショーケース用キー2本材質ホーク/スチールシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダー材質(本体)亜鉛ダイカスト戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上適合ガラス厚(mm)3~6