カテゴリ
- バイク純正部品(107)
- メカニカル部品(64)
- 自動車純正部品(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- FA担当者のオススメ新商品(55)
- 制御機器(49)
- オフィス家具(39)
- 介護用品(28)
- 切削工具(25)
- 電気材料(23)
- 自動車補修部品(18)
- 手袋(17)
- 作業工具(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 保管用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 家電(7)
- バイク部品(6)
- 厨房用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 農業・園芸資材(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 安全標識(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(98)
- 黒田精工(48)
- MAZDA(マツダ)(33)
- エスコ(31)
- マリアンヌ製靴(31)
- ニッサン(26)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- CKD(19)
- IKO(日本トムソン)(12)
- SMC(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- フジキン(10)
- ホンダ(9)
- FPC(9)
- 未来工業(7)
- コクヨ(6)
- タンガロイ(6)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ユニワールド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wg-3」の検索結果

溶接ゲージ WG-3
SK(新潟精機)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から15日以内出荷溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP アクア
ユニワールド(45件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
足元応援WG303 ミストレッド 3L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストレッドサイズ(cm)26.0~26.5
足元応援WG303 ミストベージュ 3L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストベージュサイズ(cm)26.0~26.5
1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WG3E/DN1800WG5E)
大電¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:-1~-17dBm●受光波長(nm)(DN1800WG3E/DN1800WG5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-1~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WG3E/DN1800WG5E):1260~1360/1480~1580外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)5以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~9研磨コネクタ:PC研磨
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム
ユニワールド(3件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
足元応援WG303 ミストブラック 3L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストブラックサイズ(cm)26.0~26.5
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
WELDCRAFT タングステン レアアース
ミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(10本)当日出荷何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
スパゲッティチューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ワンダーグリップ エアロフィット
WONDER GRIP¥299税込¥3291双当日出荷から4日以内出荷プレミアムフィニッシュ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などコーティング天然ゴム素材本体:ナイロン・ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
サンハヤト(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
純正 A0WG03D イメージングユニット ブラック
コニカミノルタ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷適合magicolor 4750DN種別純正品色ブラック適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。色黒材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油
絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)
MAC8(マックエイト)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質ガラスエポキシ(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
カバー サイド 1 (WG) 3C5-Y2171-W0
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番3C5-Y2171-W0主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(B1H1)
...





![[EA541WG-3用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49925042-180219-02.jpg)














![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)
![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)