カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • メカニカル部品(51)
  • 制御機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • オフィス家具(28)
  • 介護用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 手袋(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-3」の検索結果

関連キーワード
335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA541WG-3用] 替 刃 エスコ

    [EA541WG-3用] 替 刃

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA541WG-13
  • WONDER GRIP アクア ユニワールド

    WONDER GRIP アクア

    ユニワールド(45件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
    用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • 足元応援WG303 ミストレッド 3L マリアンヌ製靴

    足元応援WG303 ミストレッド 3L

    マリアンヌ製靴
    5,998税込6,598
    1足
    4日以内出荷
    足にしなやかにフィットするフレキシブルソール
    材質甲材:合成繊維底材:EVAミストレッドサイズ(cm)26.0~26.5
  • 足元応援WG303 ミストベージュ 3L マリアンヌ製靴

    足元応援WG303 ミストベージュ 3L

    マリアンヌ製靴
    5,998税込6,598
    1足
    4日以内出荷
    足にしなやかにフィットするフレキシブルソール
    材質甲材:合成繊維底材:EVAミストベージュサイズ(cm)26.0~26.5
  • 1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WG3E/DN1800WG5E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WG3E/DN1800WG5E)

    大電
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):2~550m●受光レベル:-1~-17dBm●受光波長(nm)(DN1800WG3E/DN1800WG5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル:-1~-8dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WG3E/DN1800WG5E):1260~1360/1480~1580外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)5以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)0~9研磨コネクタ:PC研磨
  • WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールド

    WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム

    ユニワールド(3件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
  • 足元応援WG303 ミストブラック 3L マリアンヌ製靴

    足元応援WG303 ミストブラック 3L

    マリアンヌ製靴
    5,998税込6,598
    1足
    4日以内出荷
    足にしなやかにフィットするフレキシブルソール
    材質甲材:合成繊維底材:EVAミストブラックサイズ(cm)26.0~26.5
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • フューエルタンクボルト WG93-03 CF POSH

    フューエルタンクボルト WG93-03

    CF POSH
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
  • WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン レアアース

    ミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
    タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • スパゲッティチューブ 中興化成工業

    スパゲッティチューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤト

    ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線

    サンハヤト(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
    種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]

    ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
    用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油
  • 絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ) MAC8(マックエイト)

    絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)

    MAC8(マックエイト)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
    材質ガラスエポキシ(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • WONDER GRIP ロック&ストーン ユニワールド

    WONDER GRIP ロック&ストーン

    ユニワールド(1件のレビュー)
    339税込373
    1双
    当日出荷
    天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
    用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • 防かび用シーリング材 シーラント4588N 信越化学工業

    防かび用シーリング材 シーラント4588N

    信越化学工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(330mL)
    当日出荷
    シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。 空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
    質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
  • WONDER GRIP ラバーフリーダム ユニワールド

    WONDER GRIP ラバーフリーダム

    ユニワールド
    279税込307
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    739税込813
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
    用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80
  • ワートナージェル3個 S ピンク ハナキ商事

    ワートナージェル3個 S ピンク

    ハナキ商事
    239税込263
    1パック
    翌々日出荷
  • ワンダーグリップ サーモフィット WONDER GRIP

    ワンダーグリップ サーモフィット

    WONDER GRIP(1件のレビュー)
    529税込582
    1双(1双)
    当日出荷
    ゴムしわ加工の裏起毛背抜き手袋。優れた指先感覚の13ゲージ編み。
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業材質本体:アクリル・ポリエステル・ポリウレタン、コーティング部:天然ゴムオレンジ
  • WONDER GRIP サーモプラス ユニワールド

    WONDER GRIP サーモプラス

    ユニワールド(22件のレビュー)
    669税込736
    1双
    当日出荷
    内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」 W構造で圧倒的な保温力&フィット感!! 手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
    材質天然ゴム・アクリルオレンジ入数(双)1機能防寒・保温
  • 12.7sqスーパースリムソケット FPC

    12.7sqスーパースリムソケット

    FPC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊合金製
    用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
  • ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート WONDER GRIP

    ワンダーグリップ サーモプラス ロングコート

    WONDER GRIP
    1,098税込1,208
    1双(1双)
    当日出荷
    防寒防水ロングコート手袋。パイル+裏起毛でやわらかく、あたたかい。幅広はめ口だから脱着しやすく、水に濡れても滑りにくい手の平表面加工。
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業・農作業・洗車材質手袋繊維:ポリエステル・アクリル、コーティング部:天然ゴム、パイピング:合成皮革オレンジ全長(cm)30
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • Dual ワンダーグリップ デュアル ユニワールド

    Dual ワンダーグリップ デュアル

    ユニワールド
    469税込516
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。 マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。 吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。 超グリップ力のDual。
  • 25.4sqスーパースリムソケット FPC

    25.4sqスーパースリムソケット

    FPC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。
    全長L(mm)85寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
  • のらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋 ユニワールド

    のらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋

    ユニワールド(1件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。 背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
    コーティング天然ゴム
  • 25.4sqスーパースリム浅口ソケット FPC

    25.4sqスーパースリム浅口ソケット

    FPC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
    用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。質量(g)531全長L(mm)70寸法S(mm)33ピン形式8-P1寸法D1(mm)49寸法D2(mm)48寸法l(mm)18Oリング8-OGアズワン品番64-8392-80
  • 19.0sqスーパースリム浅口ソケット FPC

    19.0sqスーパースリム浅口ソケット

    FPC(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。
    用途インパクトレンチ対応の外径の細い浅口ソケット全長L(mm)70ピン形式6-P1寸法D2(mm)38Oリング6-O1
  • 六角軸  #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
  • PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 協和ハーモネット

    PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
    用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
  • 25.4sqスーパースリムボール付ソケット FPC

    25.4sqスーパースリムボール付ソケット

    FPC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。
    用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット寸法D2(mm)51
  • 25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット FPC

    25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット

    FPC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
    寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
  • 軸付歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)

    軸付歯研ウォーム

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別軸付歯研ウォーム材質SCM440ねじれ右方向熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KNK W 001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度50~55HRC歯研基準面軸(研削部)歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差Sh7
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(NPT)
  • グリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプ スーパーツール

    グリップ付超ワイドモンキーレンチ ショートタイプ

    スーパーツール
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き