地面の上に置いた木を安全に切断することができる唯一のチェーンソー。
ガードで覆うことで切断時以外はソーチェーンが露出しない安全設計。
自動でチェーン張りを調整するオートテンションシステム。
鉄製の鋸型ガイドが切断材をしっかり保持。
チェーン自動給油。
手にやさしいソフトグリップ。
用途枝の切断に
付属品本体×1、オイルボトル×1、チェーンソーオイル(100mL)×1、ボックスレンチ×1、バッテリー×1、充電器×1
質量(kg)約3.2
切断能力乾木Φ100mm×約26本
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1300
タンク容量(mL)約30
有効切断長さ(mm)約100
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)200
寸法H(mm)8
寸法A(mm)18
寸法E(mm)12.5
寸法e(mm)2.5
寸法W(mm)8.6
寸法Z(mm)38
寸法R(mm)155.8
寸法p(mm)3.8
寸法n×F(mm)7×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥46,360
税込¥50,996
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)320
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法E(mm)20
寸法e(mm)3
寸法W(mm)10.6
寸法Z(mm)48
寸法R(mm)241.8
寸法p(mm)4.8
寸法n×F(mm)7×40
寸法Dw(mm)4
1個
¥69,445
税込¥76,390
69日以内出荷
関連キーワード