カテゴリ
- オフィス家具(32)
- 制御機器(13)
- バイク純正部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 医療(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- イトーキ(4)
- 松吉医科器械(4)
- マリンテック(4)
- オリエンタルモーター(2)
- コクヨ(2)
- タカチ電機工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- FCT - A MOLEX COMPANY(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wgf」の検索結果

外部取付足 ステンレス製 WGF (WG・WGVシリーズ用)
タカチ電機工業¥609~税込¥670~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷WG・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
外部取付足 ステンレス製 WGF(WG・WGPC・WGVシリーズ用)
タカチ電機工業¥739税込¥8131袋(4個)3日以内出荷WG・WGPC・WGVシリーズ用ステンレス製取付足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付足:ステンレス SUS304 t2.0、取付ビス:ステンレス質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応![強力木工用接着剤 速乾タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840668-241122-02.jpg)
強力木工用接着剤 速乾タイプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181個(225g)翌々日出荷速乾&強力接着で素早く次の工程へ。高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥249税込¥2741式当日出荷平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。メスDCプラグ仕様電流(A)7まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
キャンブロ グラスラック用グラスフィラー
キャンブロ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷氷が直接タンブラーに入るので、氷を無駄にする事なく短時間で、タンブラーに氷を入れることができます。仕様25仕切用グラスラック用外寸(mm)508×508×H31EBM品番7095700
DCケーブル(4m)
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式当日出荷から4日以内出荷DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
溶接ゲージ
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。用途溶接のすみ肉のど厚測定に
埋込スイッチボックス(Gタイプ)
未来工業¥559~税込¥615~1個翌日出荷コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー規格JIS C8435
ガスフィルターガン用 オプション
フロロウエアー/インテグリス¥23,599税込¥25,9591袋翌々日出荷0.003umガスフィルターを装着できるエアーガンです。 クリーンルーム・ドラフト内での窒素および圧縮エアー等の噴き付けに適しています。
24V型 Google チューナーレスTV
アイリスオーヤマ¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷VOD視聴に特化したチューナーレステレビ用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm質量(kg)2.7色ブラック画面サイズ24V型特性スマートテレビ機能:Google TV、チューナーレス
溶接ゲージ
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から15日以内出荷測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。用途溶接のすみ肉のど厚測定に
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式6日以内出荷キャップタイヤ型ケーブル AWG18規格 0.75sq相当。7Aまでの負荷で使用できます。2連・3連テープライト 24V 5mまで。メスプラグ規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル長(cm)12
DCプラグ付きケーブル
マリンテック¥379税込¥4171式6日以内出荷平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当。メスDCプラグ仕様電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
G-Hf蛍光灯 63形
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(25本)4日以内出荷プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000機能プレミアコーティングバルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500光色温白色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
こたつテーブル リビングこたつ 高さ調節
YAMAZEN(山善)¥20,980~税込¥23,078~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷こたつ本体のみかこたつ本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 電源コード:中間入切イッチ コード収納ボックス付 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 おしゃれ 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター電源コード(m)3
こたつテーブル 掛敷布団セット
YAMAZEN(山善)¥27,980税込¥30,7781セット翌々日出荷こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m。継脚はドライバーで調節可能。【こたつ布団】。ピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます。収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット 掛敷布団セット電源(V)100 (50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240
クイッククランプファスナ ノブ操作 スタンダード
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,198~税込¥9,018~1個18日以内出荷・工具不要で専用カムベースと組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。・ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能なため、くり返し作業に最適です。・ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。・ノブの操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。・3mm以上6mm未満の板への取りつけは、専用スペーサ「NQTS-SPCR」をご使用ください。・ノブのカラーバリエーションは4種類。
FEP熱収縮チューブ
コクゴ¥49,980税込¥54,9781本(30m)7日以内出荷収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)色透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170







![強力木工用接着剤 速乾タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07840668-241122-02.jpg)