19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい)で各種産業用Ethernetに適した2対仕様ケーブル
サイズ22AWG×2P 適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM) ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 シース外径(Φmm)約6.5 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat5e
1巻(100m)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タツタ電線CS-MTW/TC (CE)
RoHS
国内外向け規格ケーブル
芯数2芯 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本(10m)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)
RoHS
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
1巻(10m)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
消費電力(W)5.8 定格電圧(V)100 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 入力電流(mA)100 光束(Lm)850(光束維持率70%) 配光角度(°)100 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 乳白 材質(本体)樹脂 質量(g)74 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.8(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 外径(Φmm)75 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 発光色電球色 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V) 入力電流(mA)100(100V) 配光角度(°)40 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)40 材質(本体)樹脂 質量(g)74 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5.8(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 相関色温度(K)3500 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)93 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V) 入力電流(mA)100(100V) 光束(Lm)器具光束:800 配光角度(°)40 光色温白色 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

大栄電線工業UL/cUL20276
RoHS
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS174に対応。環境に配慮した材料構成です。 仕様導体サイズ:24AWG 適合規格(UL/cUL)UL758 定格電圧(V)(UL/cUL)30 構造導体(本/mm):11/0.16 耐電圧(UL/cUL)500/1分 外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.2 難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1 絶縁体厚さ(mm)0.3 概算質量(kg/km)28 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 シース厚(mm)0.65 シース色アイボリー 導体外径(Φmm)0.61 試験電圧(V/1分)500 定格温度(℃)(UL/cUL)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.5 各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661 関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB) 絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×20巻)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

大栄電線工業UL/cUL20276
RoHS
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS84に対応。環境に配慮した材料構成です。 仕様導体サイズ:24AWG 適合規格(UL/cUL)UL758 定格電圧(V)(UL/cUL)30 構造導体(本/mm):11/0.16 耐電圧(UL/cUL)500/1分 外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:10.8 難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1 絶縁体厚さ(mm)0.3 概算質量(kg/km)180 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 シース厚(mm)0.85 シース色 導体外径(Φmm)0.61 試験電圧(V/1分)500 定格温度(℃)(UL/cUL)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)12.5 各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661 関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB) 絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
759,800 税込835,780
61日以内出荷

大栄電線工業UL/cUL20276
RoHS
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS186に対応。環境に配慮した材料構成です。 仕様導体サイズ:24AWG 適合規格(UL/cUL)UL758 定格電圧(V)(UL/cUL)30 構造導体(本/mm):11/0.16 耐電圧(UL/cUL)500/1分 外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:10.8 難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1 絶縁体厚さ(mm)0.3 概算質量(kg/km)180 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 シース厚(mm)0.85 シース色アイボリー 導体外径(Φmm)0.61 試験電圧(V/1分)500 定格温度(℃)(UL/cUL)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)12.5 各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661 関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB) 絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
759,800 税込835,780
61日以内出荷

大栄電線工業UL/cUL20276
RoHS
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS187に対応。環境に配慮した材料構成です。 仕様導体サイズ:24AWG 適合規格(UL/cUL)UL758 定格電圧(V)(UL/cUL)30 構造導体(本/mm):11/0.16 耐電圧(UL/cUL)500/1分 外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:12.4 難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1 絶縁体厚さ(mm)0.3 概算質量(kg/km)220 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 シース厚(mm)0.85 シース色アイボリー 導体外径(Φmm)0.61 試験電圧(V/1分)500 定格温度(℃)(UL/cUL)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)14.1 各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661 関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB) 絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
899,800 税込989,780
61日以内出荷

大栄電線工業UL/cUL20276
RoHS
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS85に対応。環境に配慮した材料構成です。 仕様導体サイズ:24AWG 適合規格(UL/cUL)UL758 定格電圧(V)(UL/cUL)30 構造導体(本/mm):11/0.16 耐電圧(UL/cUL)500/1分 外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:12.4 難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1 絶縁体厚さ(mm)0.3 概算質量(kg/km)220 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 シース厚(mm)0.85 シース色 導体外径(Φmm)0.61 試験電圧(V/1分)500 定格温度(℃)(UL/cUL)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)14.1 各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661 関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB) 絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×5巻)
899,800 税込989,780
61日以内出荷

大栄電線工業UL/cUL20276
RoHS
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS72に対応。環境に配慮した材料構成です。 仕様導体サイズ:24AWG 適合規格(UL/cUL)UL758 定格電圧(V)(UL/cUL)30 構造導体(本/mm):11/0.16 耐電圧(UL/cUL)500/1分 外径(Φmm)対より:2.4、撚り合わせ:4.2 難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1 絶縁体厚さ(mm)0.3 概算質量(kg/km)28 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.6 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10 シース厚(mm)0.65 シース色 導体外径(Φmm)0.61 試験電圧(V/1分)500 定格温度(℃)(UL/cUL)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)5.5 各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661 関連資料大栄電線工業製品 コア色(標準色)(0.43MB) 大栄電線工業 UL20276メーカーリーフレット(2.64MB) 絶縁体外径(Φmm)1.21
1セット(100m×20巻)
299,800 税込329,780
61日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)