チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
トラスコ品番655-0898
材質黄銅
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)14
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)37.9
材質(ボディ)C3604B
適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316
寸法H(mm)-
温度(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
関連キーワード