カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(161)
  • 医療(127)
  • バイク純正部品(97)
  • ねじ・ボルト・釘(83)
  • 制御機器(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • メカニカル部品(61)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 電気材料(49)
  • 切削工具(43)
  • オフィス家具(31)
  • 家電(31)
  • 建築金物(29)
  • 保管用品(28)
  • 作業工具(28)
  • 防災用品(24)
  • 作業服(24)
  • バイク部品(20)
  • 事務用品(19)
  • 厨房用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電動工具(13)
  • 清掃用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 梱包用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 農業機械(10)
  • テープ(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 手袋(6)
  • 完成車(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「wh10」の検索結果

関連キーワード
1,358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
  • 部品 エアインパクトドライバ WH10AA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 エアインパクトドライバ WH10AA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH10DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH10DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH10DFL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH10DFL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • SUS XM7 (+)SタイプナベWH10 大阪魂

    SUS XM7 (+)SタイプナベWH10

    大阪魂
    667税込734
    1セット(46個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.8寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06頭部形状ナベ寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
  • 3カ-W SタイトナベWH10(ニットウ 大阪魂

    3カ-W SタイトナベWH10(ニットウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(74個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.93表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)4.07頭部形状ナベトルク(N・m)4.11寸法y(mm)3.2ねじの呼び4引張荷重(kN[kgf])5.78寸法C'(mm)3.27
  • BK SUS(+)PタイプナベWH10 大阪魂

    BK SUS(+)PタイプナベWH10

    大阪魂
    13,120税込14,432
    1セット(800個)
    9日以内出荷
    樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
    材質ステンレス十字穴番号2寸法C(mm)0.8頭部形状ナベ寸法k(mm)3.1ピッチ(山数/inch)16寸法dk(mm)7ねじの呼び4ねじ外径D(mm)4.01寸法dc(mm)10ねじ外径C(mm)4.15
  • ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバン

    ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ

    ニチバン(15件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
    用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(38件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1式
    当日出荷
    配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 名刺ラベル モノタロウ

    名刺ラベル

    モノタロウ(50件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1冊(100シート)
    当日出荷
    パソコンとプリンタを使って簡単に名刺が作成できます。 一般的なサイズの名刺用紙です。レーザー、インクジェットプリンタ対応。名刺以外にもポイントカード等いろいろな使い方ができます。 『ミシン目入り』で切るのが簡単。
    紙厚(mm)0.21面付10面材質サイズA4白色度(%)92印刷両面ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)186印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタカラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットスティック goot(太洋電機産業)

    ホットスティック

    goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
    37,900税込41,690
    1箱(10kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
    寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • (+)ナベコ WH=10 大阪魂

    (+)ナベコ WH=10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(64個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(100g×100個)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • 路面反射ラインテープ まつうら工業

    路面反射ラインテープ

    まつうら工業(26件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1ケース(10巻)
    当日出荷
    夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
    用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
  • カラーリボン スマートバリュー

    カラーリボン

    スマートバリュー(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
    仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類カラーリボン
  • ステン(+)ナベコWH=10 大阪魂

    ステン(+)ナベコWH=10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • ステン(+)Aナベ WH=10 大阪魂

    ステン(+)Aナベ WH=10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)18十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4.15山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • クロニッケル(+)ナベコ WH=10 大阪魂

    クロニッケル(+)ナベコ WH=10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(63個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理クロニッケル寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • ビニールテープ キラックス

    ビニールテープ

    キラックス(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(10巻)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
    用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • GBステン(+)ナベコWH=10 大阪魂

    GBステン(+)ナベコWH=10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • 3カステンコ(+)ナベコ WH=10 大阪魂

    3カステンコ(+)ナベコ WH=10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(70個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理3価ステンコート寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • ユニクロ アプセットWHビス10ヤマ 大阪魂

    ユニクロ アプセットWHビス10ヤマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)50呼び5.6
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W (+)ナベコ WH=10 大阪魂

    3カ-W (+)ナベコ WH=10

    大阪魂
    667税込734
    1袋(59個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • BK ステン(+)ナベコWH=10ステン 大阪魂

    BK ステン(+)ナベコWH=10ステン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理BK寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • 電動ワイヤーホイスト オーエッチ工業

    電動ワイヤーホイスト

    オーエッチ工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
    コード長さ(m)電源:3、操作:3定格時間(分)5
  • SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ CKD

    SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ

    CKD
    808税込889
    1個
    当日出荷
    接続口ワンタッチ配管材質(本体)樹脂接続方式ワンタッチ配管消音効果(dB)20以上
  • ニッケル(+)ナベコ WH=10 大阪魂

    ニッケル(+)ナベコ WH=10

    大阪魂
    5,014税込5,515
    1袋(500個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)22十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15

    ダイヤテックス(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    耐久性がかなり強いラインテープ! 耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。 PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。 刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。
    用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
  • サンバット サンコー(三甲)

    サンバット

    サンコー(三甲)(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
    材質PPフタなし
  • GB(+)ナベコ WH=10 大阪魂

    GB(+)ナベコ WH=10

    大阪魂
    4,923税込5,415
    1袋(800個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
  • プラスチックバット サンコー(三甲)

    プラスチックバット

    サンコー(三甲)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    色物のサンプルがはっきり見える白色のバットです。
    材質PP形状角型ホワイト
...