カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wh16-9.0」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ボール付レインボーレンチ(ロング)、212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR質量(g)289
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(207件のレビュー)
999税込1,099
1セット(6個)
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
ワイバン/ソニック 08~CB1300 Cスタンドストッパー アールズギアワイバン/ソニック 08~CB1300 Cスタンドストッパーアールズギア
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,790税込16,269
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径14~18mm)TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
ボールロングレインボ-レンチ 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロングレインボ-レンチ 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1パック
翌々日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付ロングレインボーレンチ:212ZL-1/20WH・1/16SB・5/64BL・3/32LI・7/64PU・1/8RR・9/64RE・5/32OR・3/16YE・7/32SY・1/4YG・5/16GR ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):330アズワン品番68-0852-21
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16  WH/BL アセントワールドLEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BLアセントワールド
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,150税込17,765
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
アロマブリーズ Bamboo【充電タイプ】 カテックスアロマブリーズ Bamboo【充電タイプ】カテックス
9,298税込10,228
1個
10日以内出荷
便利な充電式コードレス精油の瓶を直接取りつけるだけ水を使わずに香りが広がります。
仕様●サイズ:長さ80mm×幅84.2mm×高さ155.6mm●重量:約330g●材料:PP、アルミニウム●電源:5V-0.6A●水タンク容量:約16mL●使用範囲:10~15cm(顔の回り)●リチウムバッテリー:3.6V-2500mAh、9Wh●付属品:ACアダプタ、USBケーブル、チューブ3本、ボトル(15mL)アズワン品番65-5713-69
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-16L SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLCV-16LSMC
49,980税込54,978
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない