26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式 質量(g)約53 規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) 消費電力(W)最大約2 対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OS チャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 設定方式Webブラウザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず) インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応) 動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと) 保証期間1年間 保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと) アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R) セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES) 伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4 無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11b WAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。 遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。 Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。 SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。 スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 規格PSE適合、TELEC スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数1 コンセント形状2P 定格容量12A125V合計1200Wまで 対応(ネットワーク)2.46GHz 機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

KP-WIFIRY Wi-Fiリレー 共立電子産業 動画あり
共立電子産業Wi-Fiリレー
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85 出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統 入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統 電源電圧(V)DC4.8~6.0 出力接点1系統 動作電流(mA)最大450 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず) Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

赤外線リモコン対応の家電製品をiPhoneやスマホのアプリで操作。 かさばるリモコンを1つにまとめて家電を一括操作。 プリセット(登録済みリモコン)機能付き。 登録のない機器も操作できる学習機能付き。 外出先から家電を操作可能。 【対応リモコン】赤外線リモコン各種:エアコン/テレビ/ホームオーディオ/BDプレイヤー/リモコンで調光する照明
仕様【赤外線部】セキュリティ:WPA2、周波数:38kHz、リモコン送信距離:4m、リモコン有効範囲:水平方向360°/垂直方向180° ブラック 質量(g)28 電源5V/1A以上のUSB-Aポート 対応機種Wi-Fi接続に対応した端末、iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン※対応環境:Wi-Fiルーターが設置されたローカルネットワーク内 入力5V/0.5A 動作環境温度:0~40℃ 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信周波数帯域:2.4GHz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×19
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

プラネックスコミュニケーションズPLANEX ネットワークカメラ どこでもスマカメ CS-QV40B
エコ商品
スマカメシリーズとして初めてバッテリー(2600mAh/Li-ion充電池)を搭載しました。 いままでのスマカメのように電源ケーブルを接続する必要なくご利用いただけます。 また保護等級IP65に準拠した防水・防塵設計により、2.4GHzのWiFiが届く範囲であればどこでも設置できます。 屋外の玄関先やベランダはもちろん、屋内であっても廊下や階段などコンセントから遠く設置が難しい場所にも設置可能ですので、利用範囲がもっと大きく広がります。
仕様【向き】標準/上下反転/左右反転/上下左右反転、【LTE対応バンド】B1/B3/B8/B18/B19/B41、【PoE】IEEE802.3af セット内容CS-QV40B(本製品)、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長3m)、印刷物一式(マニュアル・保証書など) 質量(g)約210 規格TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属AC アダプタ) 適合規格IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 対応OSAndroid OS 4.1 以上(Google Play がサポートする端末のみ)、iOS 11 以上 表示【オーバーレイ】日時 チャンネル数13(1~13ch) レンズf : 1.8 mm 、F : 2.2 対応WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.7×81.4×69 モード切替屋外モード、屋内モード(50/60Hz)※蛍光灯ちらつき防止 インターフェースWPS/リセットボタン 解像度最大FHD 720p (1280×720) 保管温湿度範囲-10~60℃/10~95%(結露不可) 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~45℃/10~90%(結露不可) 検知距離(m)【センサー】7 映像素子1/4 インチCMOS センサー100 万画素 充電時間(時間)約4 LEDステータス バッテリー容量(mAh)2600 センサー角度調整(°)115 撮影距離(cm)61~∞ 絞り固定 セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 伝送速度(Mbps)【IEEE 802.11n】(最大)72.2、【IEEE 802.11g】54/48/36/24/18/12/9/6、【IEEE 802.11b】11/5.5/2/1 ネットワークタイプ自動(DHCPサーバによる割当て) RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0(白黒/距離5m) フレームレート最大15フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク / 本体内蔵スピーカー) 画角146°(対角)、68°(垂直)、130°(水平) 周波数帯域(GHz)【通信】2.4 音声圧縮方式AAC 画像圧縮方式【動画】H.264、【静止画】JPEG
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

専用アプリをダウンロードしてスマホで電化製品のコントロールが出来る電源タップ。スマート電源プラグを壁に挿すと、Wi-Fiネットワーク(2.4 Ghzのみ)を通じてインターネットに接続。Gosundアプリからスマート電源プラグを直接制御できます。電源の消し忘れても遠隔操作できるの安心。スケジュール・タイマー設定が可能。消費電力がスマホで確認できるので、節電の意識改革にも。
ホワイト 質量(g)68 周波数(Hz)AC 50-60 定格電圧(V)125 最大出力(W)1875 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×45×30 定格電流(A)最大15 動作温度(℃)‐20~45 Wi-Fi2.4GHz必須
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ワイヤレススイッチ 送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)スマートWIFIプラグ
スマホのアプリもしくは声で電化製品をコントロール。 電化製品の省エネや消し忘れ防止に。
仕様WIFI基準:2.4GHz(5GHzには対応しておりません) セット内容本体×1 材質ABS ホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)125 最大出力(W)1250 最大電流(A)10 対応機種iOS / Android 寸法(cm)5.5×5.5×5.5 アズワン品番65-2743-52
1個
2,546 税込2,801
3日以内出荷

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ タイプ抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WiFi スマートプラグ Bluetooth設定 遠隔操作 Echo シリーズ / Googleホーム 対応 音声コントロール ハブ不要 3年保証
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番481-0554 材質/仕上PC(ポリカーボネート) 質量(g)95 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28 容量(A)15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz 適合規格VCCI Class B 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェースUSB2.0 仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g)2 対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8 消費電力(mA)176 送信出力10mW/MHz以下 取得規格VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)(理論値)最大433 伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノスマートプラグ
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
1パック(180本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2×2MIMO技術対応で途切れにくい通信・最大300Mbpsの高速ワイヤレス通信に対応。(IEEE802.11n/WiFi4)。IP55の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能です。動作温度-20℃~70℃と広く、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。独自PoE給電対応の為、近くにコンセントがない場所に設置する場合でもLANケーブル1本で導入可能。※1。ポール取り付け・壁掛け取り付け可能※2。最長2kmまでの長距離通信をサポート※3。アクセスポイント(無線LAN親機)、ステーション(無線LAN子機)、リピーター(無線LAN中継機)の3つの機能搭載、用途に合わせて設定できるので将来のレイアウト変更にも柔軟に対応
用途使用例。駐車場や建設現場のクレーンと地上間等、LAN配線ができない場合も低コストで無線化。温度・湿度管理が必要な冷蔵庫内や生産ライン、温度差の大きい工場、寒冷地施設等のネットワーク化。道路をはさんだ工場・ビル等の離れた拠点間同士や、階が異なるフロア間、ケーブル配線が困難だった場所との通信を無線LANで接続 取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付け 電源(V)DC24 ACアダプタ AC100~240 (付属の専用PoEアダプタのみ対応しています 最長50mまでPoE接続可能) 保護構造IP55 ポート数1ポート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110.9×30.9×270.9 最大消費電力(W)12 動作温度(℃)-25~70 アズワン品番64-8202-95 伝送速度(Mbps)10/100 ネットワークタイプワイヤレス:IEEE802.11b/g/n、イーサネット:IEEE802.3u プロトコルTelnet、FTP、SNMP、WEB UI 伝送方法IEEE802.11b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 電波周波数(GHz)2.4 周波数(GHz)2.4 伝送速度(MAX)10/100Mbps 専用ソフト設定ユーティリティ (Webブラウザからアクセス)
1台
75,000 税込82,500
当日出荷

WiFi 6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
電源802.3af PoE 準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax インターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2 伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402 周波数(GHz)2.4および5
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

パンディパッケージセット シュナイダーエレクトリック 動画あり
プラスチック製押ボタンZB5Rを搭載したモバイルボックス。人間工学に基づいたボディーデザイン。 10個の押ボタン・キャップのセット。 2C接点リレー出力を搭載したプログラマブル受信機。
構成部品モバイルボックス(プラスチック製ヘッド付きワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ同梱)カラーキャップ(10色セット、押ボタンのヘッドに装着)プログラマブル受信機(AC/DC24~240V、リレー出力2点、ボタン2点(登録とパラメータ設定用)、LED表示灯6点付き 接続台数32台(送信機) 供給電源24-240VAC/DC(受信機) 動作500msモーメンタリー(受信機)
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


WSR-300HP 無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP BUFFALO(バッファロー) 動画あり
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ 推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) 準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス) 周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch) 付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター 質量(g)約232 電源(V)AC100(50/60Hz) 端子形状RJ-45型8極 対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W)5.8 動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) アンテナ2.4GHz 2本 セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応) アズワン品番64-3802-54 スイッチング方式ストア&フォワード IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE プロトコルTCP/IP 符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワダイレクトSwitch Bot
サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​​​・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。 付属品説明書付き 質量(g)39 寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送信機からチルトコントロール可能な広角レンズ仕様4K/2Kカメラを搭載。 静止画4K/動画2Kで記録が可能。フライト中にアングル調整可能な、電動チルトカメラを搭載。 機体前方に静止画なら最大800万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。また、付属の送信機からカメラの角度を最大90°上下に調整する事ができるので、スマホでカメラの映像を確認しながら、被写体に狙いを合わせる事が可能です。 ビジョン&気圧センサーによる安定のホバリング。 機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御、気圧センサーが高度を自動で保ちます。 操作を行うまで機体はその場でホバリングをしているので、操作に気を取られず撮影に専念できます。 1800mAhの大容量バッテリーを搭載。およそ18分の連続フライトを実現。 機体後部にカートリッジ式の大容量1800mAhのLiPoバッテリーを搭載。200g未満のホビードローンでは最長クラスとなる、約18分間の長時間フライトをお楽しみ頂けます。 折り畳んで持ち運びもラクラク。専用キャリングケース付き。 製品一式はグリップ付きの専用ケースに入っており、持ち運びの際のキャリングケースとしても重宝します。 インナーのクッション材がドローンと送信機を衝撃から保護。アクセサリー類や小物類を収納できるメッシュポケット付き。 Wi-Fi接続でスマホやタブレットをLIVEモニターに。 お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。 オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。 モード切替え可能なマルチモード送信機。 付属の送信機は、標準では右スロットルのモード1で動作。モード切替えスイッチを押しながら起動する事で、モード2に切替可能。使い慣れた操縦モードで操作することができます。 ワンタップで切替え可能なデュアルカメラシステム。 アプリの「カメラアングル切替え」アイコンをタップすると、機体底部のカメラに切替え可能。撮影シーンに応じて、アングルを切り替えての撮影、プレビューが行なえます。 映像フィルタやBGMも簡単に。 カラーフィルタをかけて色調を変えてみたり、BGMを流しながら収録したりと、クリエイティブな使い方がアプリから手軽に行なえます。 室内でも安心フライト、専用プロペラガード付属。 万一の衝突時に対象物や機体の損傷を防ぐ、プロペラガードが付属。プロペラやネジを外したりする事なくスナップフィットで取付け可能。心理的な安心感もあり、フライトに余裕が生まれます。 専用アプリをダウンロード&インストール FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。 SKYHIGH-DRONE アプリのインストール AppStoreまたはGooglePlayから「SKYHIGH-DRONE」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通) iOS用アプリはこちら Android用アプリはこちら 送信機からチルトコントロールが可能な、広角レンズ仕様4K/2K高画質カメラを搭載。 送信機からカメラの角度調整が可能なリモートチルトコントロール 静止画4K/動画2Kの高画質映像で記録が可能 ビジョンセンサーによるオプティカルフローポジショニングを実現 前方と底部に2つのカメラを備えたデュアルカメラ搭載機 自動高度維持機能搭載!離陸も着陸もワンキー操作のイージーオペレーション Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならではの操縦が可能 専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応) 1800mAh大容量バッテリーを搭載、約18分の連続フライトが可能 アプリ上に描いたラインに沿って飛ぶ、トラッキングフライト機能を搭載 カラーフィルタ&BGMモードで撮影した動画をクリエイティブに加工 MODE1⇔MODE2切替え可能な2.4GHz送信機付属(技適マーク取得済) 持ち運びに便利な専用キャリングケースが付属 G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:180mm●全幅:218mm●全高:58mm●ローター全長:70mm●総重量:185g●パッケージサイズ:120×320×250(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 1800mAh●充電時間:約150分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約18分●電波到達範囲WiFi:最長およそ100m(Wi-Fi 100m)●カメラユニット●▼動画:MP4形式/2048×1152●▼静止画:JPG形式/3840×2160●カメラ動作角:およそ90度(電動)●対象年齢:14歳以上●同梱物:SKYHIGH本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、取扱説明書 アズワン品番67-6611-25
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
1,098,000 税込1,207,800
92日以内出荷

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷