36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間10年 バッテリ無償交換期間10年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
349,800 税込384,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間5年 バッテリ無償交換期間5年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
229,800 税込252,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間7年 バッテリ無償交換期間7年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
279,800 税込307,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UPS本体期待寿命10年 本体無償保証期間3年 バッテリ無償交換期間3年 常時インバータ給電方式 シリアルインタフェース(RS-232C) 電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属 「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年 バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120 高さ(mm)85(2U) 出力電圧(V)AC100/108/115/120±3% 対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 出力周波数(Hz)50/60 インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C) 湿度範囲(%)15~85(結露なきこと) 寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合) 充電時間(時間)80%:8、100%:24 波形歪4%以下(定格出力、線形負荷) 付属品床固定金具、ラック固定金具 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U) 冷却方式強制風冷 機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 相数入力:単相2線、出力:単相2線 保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護 切替時間(秒)無瞬断(商用同期時) 入力周波数(Hz)50/60±5% 入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時) 仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
159,800 税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)150 規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給) 動作温度標準モデル:0~60℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M 信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給) 再生紙使用マーク適合
1個
48,980 税込53,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)340 規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)119(12V)、65(24V) 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-102ELは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-102ELは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO Open Server 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solais 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタCP-102EL : DB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
63日以内出荷

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-102Eは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-102Eは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB9(M)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
113日以内出荷

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103 規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 インターフェースRS-232C 消費電力(mA)805(3.3V) 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス 保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-168EL-Aは、8 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステム インテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し、 最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-168EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデムコントロール信号を提供します。更にCP-168EL-Aは、PCI Express ×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)64.42×102 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2, IEC-61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数8 対応OSWindows XP/2003/Vista/2008/7(x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6(x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 インターフェースRS-232C 消費電力(mA)1225(3.3V) 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
33,980 税込37,378
欠品中

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
22日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エレキットUSB-DACモジュール
エコ商品
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様(DACレゾリューション)16bit 周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm)97×45 対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降 適合(USB)1.1または2.0 電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%)0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
欠品中

MOXA産業用ボード
エコ商品
CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数8 対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C 消費電力(mA)155(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550C互換) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト 再生紙使用マーク適合
1個
46,980 税込51,678
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-108 PC/104モジュールは、8 RS-232Cポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC /104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範囲なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)90×96 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数8 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C 消費電力(mA)265(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cまたは互換×8 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15(すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CB-134I PC/104-Plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104-Plus拡張インターフェース対応のPC/104 Plus CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104-plus(PCI)バス、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)240(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550C互換) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト 再生紙使用マーク適合
1個
79,980 税込87,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CB-114 PC/104-plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。 シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104-Plus(PCI)バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)165(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550C互換) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-102U/ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション、工業用オートメーション・システム、システムインテグレータ用に設計されています。 CP-102U/ULは、ポピュラなオペレーティングシステムにコンパチブル、2ポートのRS- 232Cのポートは、データレート921.6Kbpsをサポート、フルモデムコントロール信号を提供、広範囲にわたるシリアル周辺機器にコンパチブルです。 更に、CP-102U/ULは、3.3V/5V PCIバスで動作をしますので、あらゆるPCサーバにボードをインストールすることができます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)93(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-134 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インター フェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。 更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)220(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cまたは互換×4 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
59,980 税込65,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
Moxa CP-104ULスマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシ ステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-104ULは、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各4ポートは 921.6Kbpsをサポートすると共に、フルモデムサポートな、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。 更に、CP-104ULロープロファイル・ユニバーサルPCIボードは、3.3V および5Vのサーバースロットで動作するので、Moxaボードは、どのようなPCサーバでも使用することができます。
寸法(mm)64.4×120 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)120(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44 メス RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
POS-104ULは、スマートなRS-232C 4ポートユニバーサル・PCIシリアルボードです。 POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。 POS-104ULは、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。更に、各4シリアルポートは、最大921.6Kbpsの通信スピード、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム制御信号をサポートしていま す。 POS-104ULは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5V PCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
寸法(mm)64.4×120 規格EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI (オプション) インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)145(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44 メス 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
22,980 税込25,278
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-104は、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した4ポートRS-232C PC/104モジュールです。 モジュールは、PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作しオプションとしてユーザーの様々な接続用途に対応することができるDB9およびDB25接続ケーブルが用意されています。 CA- 104モジュールは、多様なドライバをサポートすることにより広範囲なアプリケーションに適します。 CA-104モジュールは、PCIまたはISA busのどちらでも使用でき、CAシリーズのすべてのボードは、マルチポート・シリアル・コミュニケーションのために必要な高信頼性、ハイパフォーマンス・ソリューションを実現します。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-232、(サージ保護)エンベデッド15KV ESDサージプロテクション 相対湿度5~95%RH コネクタ40-pinボックスへッダー RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cまたはコンパチブル×4 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト 入力電圧210mA @+5V 再生紙使用マーク適合
1個
20,980 税込23,078
103日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-132/132Iは、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した、2ポートRS-422/485 マルチポート・シリアルボードです。 PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作し2つのポート、DB9またはDB25のオプションの変換ケーブルを用いることで様々な接続用途に対応することが可能です。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数2 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX 信号形式【RS-422】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (4線)】TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND、【RS-485 (2線)】Data+, Data-, GND 相対湿度5~95%RH コネクタ20ピンボックスヘッダー RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C又はコンパチブル×2 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CA-114 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。 また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A ポート数4 対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86/2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能 消費電力(mA)350(5V) 相対湿度5~95%RH コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C(または互換)×4 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaCP-168U V2スマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシステムインテグレータ向けに開発された新製品です。 CP-168UV2は、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各8ポートは921.6Kbpsをサポー トすると共に、フルモデムサポートなど、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。
寸法(mm)82×120 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数8 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, SCO UNIX, FreeBSD 4.x/5.x, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 消費電力(mA)180(5V) 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB62 メス 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-132UL/CP-132UL-Iは工業自動化システムインテグレータ向けの高性能マルチポート・シリアルボードです。 長距離マルチポイントPCベースデータ収集アプリケーションに最適です。 精密なRS-485通信用の自動データ方向制御機能搭載 RS-485通信で送信ドライバをオン/オフするには正確なタイミング制御が必要です。 MoxaのADDC対応のTurbo Serial Engine(ターボシリアルエンジン)チップを搭載したことにより、RS-485パケットの伝送は、RS-232Cを利用する場合と同じように簡単です。
コントローラー型式MU860(16C550C互換) コネクタDB25 メス ポート数2 インターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載 通信速度50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND、【4線式RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND、【2線式RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.5×120 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-118UおよびCP-138Uは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U), RS-422/485(CP-138U)サポートのユニバーサルPCIシリアルボードです。 POSおよびATMアプリケーション向け、そして工業用自動化 システム製造業者およびシステム・インテグレータ用として設計されたMoxaの新製品です。 CP-118Uは、8×RS-232C/422/485インターフェースポート、CP-138Uは、8×RS-422/485インターフェースポートを搭載し、いずれのシリアルポートも最大921.6Kbpsをサ ポートし、また、主要なオペレーティングシステムにコンパチブルです。 更に、広範囲にわたるシリアルインターフェース機器との互換性を保つためにフルモデム 制御信号をサポートしています。 CP-118UおよびCP-138Uは、各シリアルポートから5V/12Vを供給して3.3Vおよび5VPCIバスの両方で動作するため、大部分のPCサーバでボードのインストールが適切に行えます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) コネクタDB62 メス ポート数8 通信速度50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, Sun Solaris 10, FreeBSD 4.x/5.x, DOS 寸法(mm)82×135 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
47,980 税込52,778
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-118U-IおよびCP-138U-Iは、スマートな8ポートRS-232C/422/485(CP-118U-I)、RS-422 /485(CP-138U-I)をサポートするユニバーサルPCIシリアルボードです。 長距離サポート、マルチポイント接続、PCベースのデータ収集アプ リケーション用に設計されたMoxaの新製品です。 工業用自動化システムインテグレータは、工業自動化プロジェクトにこのボードを大いに活用、推進することができるでしょう。
寸法(mm)82×135 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数8 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, Sun Solaris 10, DOS(CP-118U のみ : SCO Open Server 5/6, UnixWare 7) 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB62 メス 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
89,980 税込98,978
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-134U V2 4ポートRS-422/485ユニバーサル・シリアルPCIボートは、長距離、マルチポイントPCベースのデータ収集に最適な工業自動化システムのアプリケーションとして開発しました。 適切なRS-485通信を実行するためのオンチップADDC(Automatic Data Direction Control) RS-485通信は、ラインドライバのイネーブルおよびディセーブルの正確な制御を要求します。MoxaのTurbo Serial Engineチップに搭載されたADDCチップにより、あたかもRS-232CのようにCP-134U V2上にRS-485パケットを送ることができます。 RS-485マルチドロップは、1.2Km以内に31台のデバイスを接続可能 CP-134U V2ユニバーサル・マルチポートシリアルボードは、4ポートのRS-422/485シリアルポートを装備し、各ポートのデータレートは、最大 921.6Kbpsが確保できます。RS-485モードでは、1.2Km以内の距離で最大31台のRS-485デバイスをデイジーチェーン接続が可能で す。RS-485による長距離接続には、デバイスの損傷を守るためにオプションとして2KVのアイソレーション・プロテクション(CP-134U I V2)が用意されています。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-114UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するオンチップのMoxa特許自動データ 方向制御(ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-114UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 RS-485モードにおいてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。 この結果、外部からのス パイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) コネクタDB44(F) ポート数4 ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS, FreeBSD 4.x/5.x 寸法(mm)64.4×120 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 相対湿度5~95%RH 規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
29,980 税込32,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-132ELおよびCP-132EL-Iは、長距離、マルチポイント、PCベースデータ収集ソリューションを必要とする工業オートメーションアプリケーションのために設計された2ポートPCI Expressボードです。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
MoxaのCP-112UL/UL-Iシリーズ・マルチポートシリアルボードは、長距離伝送、マルチポイント、PCベースデータ収集アプリケーションを必要とする産業オートメーション・システムインテグレータのために設計されています。 RS-485通信を確実に実行するMoxa特許の自動データ方向制御 (ADDC)は、ラインドライバのイネーブル、デセーブルの正確なタイミングコントロールを実現します。 CP-112UL/UL-Iボードは、RS-485をRS-232Cのように簡単に制御することができるオンチップADDCを使用したMoxa のTurbo Serial Engineチップを搭載しています。 ボードは、2 RS-422/485シリアルポートを搭載しています。それぞれのポートは、データ信号スピード最大921.6Kbpsをサポートします。 RS-485モード においてシリアルポートは、1.2kmの距離範囲の中で最大31台のRS-485デバイスをデージーチェーン接続ができます。 長距離にわたるRS-485 通信するために2KVオプティカルアイソレーション保護が必要です。この結果、外部からのスパイクノイズやサージによる機器の損傷を回避できます。
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 (DIPS)、Part 15 Class B ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)標準モデル:0~55/-40~85、ワイド温度モデル:-40~85/-40~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル) パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによるアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-134EL-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-134EL-A-Iは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-134EL-A-I は、PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
通信方式16C550C互換、PCI Express x1 ポート数4 インターフェース(シリアル規格)CP-118E-A-I: RS-422/485 保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 信号形式【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x 寸法(mm)67.2×103 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 相対湿度5~95%(結露なきこと) 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE 消費電力(mA)3414(3.3V) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
64,980 税込71,478
63日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-118E-AIおよびCP-138E-AI スマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。 また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、PCI Express x 1バスで動作するので、いかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)109.5×130 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE ポート数8 信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 消費電力(mA)2356(3.3V) 相対湿度5~95%(結露なきこと) 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kV RoHS指令(10物質対応)対応 ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x ボーレート50bps~921.6Kbps パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 再生紙使用マーク適合
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ゲーミングマイク」はUSB接続を採用しており、ケーブルにはノイズ防止するメッシュ膜レイヤー、断線を防ぐ編み込みレイヤーを装備し、さらにはフェライトコアでノイズが音声入力に乗らないように対処しております。
用途高性能ゲーミングマイクとして 寸法(mm)約120×100×360 ブラック 質量(g)270 スイッチボリューム調整、ミュート ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows10/8.1/7 MacS 10.7.3~ 感度-32dB±3dB マイクロホン全指向性 周波数特性80Hz~16KHz インピーダンス2.2KΩ ケーブル長(cm)約150 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB2.0×1ポート 対応解像度最大録音:96KHz/24bit イヤホン形状3.5mmポート 再生紙使用マーク適合
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

MOXA産業用ボード
エコ商品
P-116E-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータのために設計されています。 CP-116E-A-I は、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証する、フルモデムコントロール信号を提供します。 更に、CP-116E-A-Iは、 PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)97.9×88.9 規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE ポート数16 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND インターフェース(バス)PCI Express x1、(シリアル)RS-232C/422/485 消費電力(mA)2733(3.3V) 相対湿度5~95%RH(結露なきこと) 動作/保管温度(℃)0~55/20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550C互換 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF 再生紙使用マーク適合
1個
119,800 税込131,780
63日以内出荷