カテゴリ
- パソコン/周辺機器(157)
- 制御機器(22)
- オフィス家具(18)
- 店舗什器・備品(10)
- 防犯用品(8)
- 梱包用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(3)
- 安全用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(54)
- たけびし(24)
- ASUS(エイスース)(19)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(13)
- CONTEC(コンテック)(10)
- Vivotek(9)
- SATO(サトー)(8)
- unitech(8)
- サンワサプライ(5)
- アイメックス(5)
- EPSON(4)
- ナカバヤシ(4)
- 三菱電機(4)
- ロジテック(4)
- BUSICOM(ビジコム)(4)
- StarTech.com(4)
- Seeed Studio(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- Advantech(アドバンテック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「windows iot」の検索結果

業務用タッチパネルPC Seav-20ap2(Windows 10 IoT 2016・Core-i5・19.5インチ静電容量式・8GB・128GB SSD・スピーカー有り・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷インテル Core i5プロセッサー搭載の高機能タッチパネルPC。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit搭載。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。スマートフォンのような操作性。洗練された鋭利なフォルムで、優れたデザイン性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。USB 6ポート、シリアル 6ポートがあり、様々な業務用ハードウェアとの接続が可能。BIOSでシリアルポートの電源供給設定も可能です。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows 10 IoT 2016SSD128GB
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、WiFiモデル
unitech¥259,800税込¥285,7801個欠品中TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプWiFiモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)8SSD256GB
極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi)
Maxtang¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応。-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能。案件に合わせたカスタマイズにも対応用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面)保証期間1年使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 GraphicsVESA対応対応有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac
ASUS Mini PC PN65 (Intel Core Ultra 5 125H/8GB/M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書質量(kg)0.75 (barebone)消費電力19Vdc, 6.32A, 120W Power Adapter使用CPUIntel Core Ultra 5 125H色(本体)Black寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×130×58容量(GB)メイン(標準):8
ワイヤレスプレゼンテーションPRO
プリンストン¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。質量(g)31規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)電源USB給電(5V1.5A)対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)保証期間2年プロトコルTCP/IP、SNMPIPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル
LIVA¥64,980税込¥71,4781個12日以内出荷Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)メモリー容量4GB(最大16GB:8GB×2)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N4500スロット空き:1プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N4500BluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2容量(GB)ストレージ:64(eMMC)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス拡張スロット数ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続)VESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard搭載 法人向けNAS
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷。Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能があります。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。色パープル
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 2ドライブ法人向けNAS
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥309,800税込¥340,7801台翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。2台のハードディスクを搭載し、RAID 1(ミラーリング:出荷時設定)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 1を構成時には、同じデータを2台のハードディスクが同時に保存して運用するため、万が一ハードディスクが故障した場合にも、交換を行うことで復旧が可能。
Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup搭載 法人向けNAS
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな設計だから設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されています。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット
ASUS(エイスース)¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から72日以内出荷パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup 4ドライブ法人向けNAS
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。4台のドライブを搭載し、RAID 5(出荷時設定)、RAID 1×2(ミラーリング×2ボリューム)およびRAID 0(ストライピング)を構成可能です。RAID 5を構成時には、4台のうち1台が故障した場合にも、ドライブを交換することでデータを損失することなく復旧が可能
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイデスクトップNAS 4TB
BUFFALO(バッファロー)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷。Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
WS IoT2025fS WG 法人向けNAS
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。コンパクトかつ静音性に優れた設計により快適にお使いいただけます。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。また、静音性に優れているため、サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも快適に利用できます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、Wi-Fiモデル
unitech¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)搭載。グローブモード対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (Wi-fiモデル:最大18時間) を両立しました。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、4G-LTE対応モデル
unitech¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)搭載。グローブモード対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-0DNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNAS
BUFFALO(バッファロー)¥159,800~税込¥175,780~1台翌日出荷。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載デスクトップNAS
BUFFALO(バッファロー)¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、Wi-Fiモデル
unitech¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)搭載。グローブモード対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-QD6FUMDGは、2次元バーコードリーダーを搭載したモデルになります。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (Wi-fiモデル:最大18時間) を両立しました。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RT112 Windows 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載、バーコードリーダー搭載、4G-LTE対応モデル
unitech¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷RT112 Windows は、軽量設計でありながら高い耐久性を備えた 業務用タブレットです。Wi-Fi 6 無線通信対応、10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)搭載。グローブモード対応。ガラススクリーンプロテクタを標準装備。RT112-QDNFUMDGは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能なLTE対応モデルになります。さらに、RT112-QDNFUMDGは、2次元バーコードリーダーも搭載したモデルです。Windows11 IoT Enterprise LTSC(Windows On Arm)OSを採用し、WindowsOSの利便性と、低消費電力による長時間の連続駆動時間 (LTEモデル:最大16時間) を両立しました。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
高速CPU WS IoT2025fS Std 4ドライブNAS 64TB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 16TB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥579,800税込¥637,7801台翌日出荷CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●WebDAV:対応●RAID対応:ソフトウェア●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●本体サイズ(D):407mm●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●エネルギー消費効率:0.00231 IV区分●搭載済ストレージ容量:16000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプ●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●最大ストレージ容量:16000GB●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T) ×1●筐体タイプ:ラックマウント●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ホットスワップ:対応●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 10Gbps×2、USB 5Gbps×2●本体サイズ(W):430mm●本体サイズ(H):44mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体重量(g):7800●VCCI:対応 VCCI Class Aメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
高速CPU WS IoT2025fS Std 4DラックNAS 64TB
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーをインストールした法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能。セキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現。OSはWindows Server IoT 2025 for Storage Standardを採用。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷。Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/DVD-ROM/Windows11/キーボード、マウスセット
ノーブランド¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等保証期間90日間OSWindows11 ProストレージSSD 256GB以上光学ドライブDVD-ROM以上
ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6)
ASUS(エイスース)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷・Mill Canyon。・ストレージ:無 。・メモリ:無 。・Wi-Fi:有 。・OS:無 。・VESA対応 。・コード:要C5付属品ACアダプター、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36RoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-inオーディオRealtek ALC3251LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTEモデル
unitech¥279,800税込¥307,7801個欠品中TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTEモデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V、4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ:7.4V、142mAh/1.05Wh(バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応)メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ容量(GB)256
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、2次元バーコードリーダー搭載モデル
unitech¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。TB170-QD62RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB
TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 08TB
BUFFALO(バッファロー)¥419,800税込¥461,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥579,800税込¥637,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥499,800税込¥549,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェースLAN:10GBASE-T、1000BASE-T、USB:3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III容量(TB)16(4×4)ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時5)
TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 04TB
BUFFALO(バッファロー)¥319,800税込¥351,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥419,800税込¥461,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 08TB
BUFFALO(バッファロー)¥339,800税込¥373,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥649,800税込¥714,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TB170Plus 頑丈な業務用10インチタブレットPC、Windows 11 IoT Enterprise LTSC OS搭載、8GBメモリ、4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル
unitech¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。TB170-QDJ2RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード寸法(mm)283×192×15質量(g)990タイプ4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB)ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポートRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLEDランプ、 バイブレータ対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード動作温度範囲(℃)-10~50カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラSSD256GB
ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra プロセッサー搭載 Proキット
ASUS(エイスース)(2件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38電源120W電源アダプターOSWindows 11RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオLAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236
カシムラ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)通信距離(m)最大約10端子HDMI端子電源USB-A 5V/0.5A対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)付属品アンテナケーブルケーブル長(cm)約50本体質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39接続台数1伝送距離(m)最大約10
タッチパネルPC Seav-15cII(Win11IoT・15インチ静電容量式・8GB・128SSD・黒)
BUSICOM(ビジコム)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷超薄型ベゼルや耐久性の高い硬度7Hの強化ディスプレイを採用し、経年劣化による変色を抑えます。背面には煩雑な配線や接続部分がなく、すっきりとした印象を与えます。ロングサポートが約束された、Microsoft社のOS Windows10 IoT Enterprise版を搭載。4コア・4スレッドのIntelN97は、熱設計電力(TDP)わずか12Wの省電力型のCPUで、高負荷時は3.60GHzまでクロックUPする設計。SSDのストレージは処理速度が速く、動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。高性能、耐久性、使いやすさを重視した工業グレードのLEDパネルは、明るく鮮明な画像、製品寿命、エネルギー効率を実現。静電容量方式で、スマートフォンやタブレット画面のような直感的で親しみのあるタッチ感が特長です。背面のカバーを開けて、RAMとSSDを直接交換が可能。バージョンアップやメンテナンス時にも容易に作業できます
USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948