426件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など BluetoothBluetooth(R) 4.1 インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック 仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm)283×192×22 質量(g)1200 センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー8GB RAM ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah)10.8 防塵防水性能IP65 使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OSWindows 10 IoT Enterprise セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ(LED)LED、バイブレータ 無線規格802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデルバーコードスキャナなし SSD128GB アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

エアージェイ8.9インチタブレットWindowsPC4
エコ商品
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書 質量(g)約608(ケース含む989) 本体寸法(mm)221×167×11 対応OSWindows11 home64bit 液晶サイズ8.9 バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間 データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB) 解像度2048×1536 操作タッチパネル 外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1 画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

アイリスオーヤマタブレット
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!動画視聴やネットサーフィンも快適に使用できます。WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書 ブラック 端子Type-C OSAndroid(TM)13 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマタブレット 10インチ
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
用途画面サイズ 仕様●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック 付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド ブラック ディスプレイ10インチ 解像度800×1280 使用CPUT606 OSAndroid(TM)13 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF) 容量(GB)64
1台
23,980 税込26,378
欠品中

基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52 質量(g)約490 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度1280×800px 使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2 OSandroid 12 画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 内蔵マイク内蔵×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm)283×192×15 サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g)990 通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2 インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能IP65 使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OSWindows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ 容量(GB)8 落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水IP65 駆動時間(時間)最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch)12.6インチ OSWindows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit 容量(GB)28GB(M.2 PCIe SSD)
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

アイリスオーヤマ大判タブレット 15.6インチ
15.6インチでまるで大型テレビで見ているかのような迫力あるFullHD画質の映像を手元で体験。大画面なので文字が見やすく、オンライン会議も画面が見やすく快適です。9,200mAhの大容量バッテリー内臓、使い勝手のいいtype-Cポート。タブレットだから持ち運びができ、家中、外出先どこでも楽しめます。4個のスピーカー搭載で広がりあるサウンドを楽しめます。別売りの専用スタンドを使用することで、デスク上でも快適に使用できます。スタンドは縦横の回転も可能です。
付属品USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 ブラック 質量(g)1180 対応OSAndroid(TM)13 ディスプレイ15.6 インチADS 液晶 解像度1920×1080 ピクセル 使用CPUMT8788(8コア) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.6×24.4×1 接続端子USB C端子 バッテリー容量(mAh)(内蔵)9200 関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) BluetoothBluetooth5.0 容量(GB)内蔵RAM:6、内蔵ストレージ:128
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm)283×192×22 センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー8GB RAM ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah)10.8 防塵防水性能IP65 使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OSWindows 10 IoT Enterprise セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 4.1 インジケータ(LED)LED、バイブレータ 無線規格802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデル二次元バーコードスキャナ、4G LTE SSD128GB アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷


スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。 TB170-QD62UMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm)283×192×15 サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g)990 通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2 インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能IP65 使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OSWindows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ シンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応 容量(GB)8 落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水IP65 駆動時間(時間)最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続Bluetooth、USBtype-A 商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。 OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。 大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。 Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック BluetoothBluetooth(R) 4.1 仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動 付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W 寸法(mm)283×192×22 質量(g)1200 センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能 メモリー8GB RAM ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス バッテリー容量(Ah)10.8 防塵防水性能IP65 使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ OSWindows 10 IoT Enterprise セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート アズワン品番64-1136-94 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ(LED)LED、バイブレータ 無線規格802.11 a/b/g/n/ac 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ 拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション モデルバーコードスキャナなし SSD128GB アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm)283×192×15 サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g)990 通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能IP65 使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OSWindows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ 容量(GB)8 落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水IP65 駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。
ディスプレイ10.1型 OSAndroid 14 容量(GB)4、eMMC:64
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
サイズ(inch)10 OSWindows 10 IoT Enterprise 容量(GB)64
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

最新の Windows 11 IoT Enterprise OS搭載、堅牢ながら洗練されたスリムデザイン 重さ990g、厚さ15 mm、10.1インチ (1920 x 1200) WUXGA カラースクリーン、太陽光下でも見やすい高輝度800 nits バックライト採用、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能。グローブモード塔載、最大駆動時間10時間。交換可能な 4,800mAh 大容量バッテリパック、ホットスワップ対応、すぐれた堅牢性: IP65、MIL-STD-810G、1.5m 落下テスト、Wi-Fi 6 802.11ax. & Bluetooth(R) 5.2 サポート、充実のインタフェース、USB-A、USB-TypeC、LAN ポート内蔵、デジタイザーペンの使用が可能、多様なアクセサリとマウントドック
仕様●[CPU] 2.6Ghz, Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ、[メモリ] 8GB RAM / 128GB フラッシュROM、[OS] Windows 11 IoT Enterprise●[ディスプレィ] 10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ, グローブモード搭載、MPP2.0 デジタイザーペンに対応●[インジケータ] LEDインジケーター、バイブレーター付●[カメラ] 200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ●NFCオプション●4G LTE●通信 [WLAN] Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、[Bluetooth] Bluetooth(R) 5.2、[WWAN] Quectel LTEモジュール EM06-J LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28●RFID/HF (オプション) HF/NFC、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 スタンダードサポート●[メインバッテリ] 7.68V, 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、[バックアップバッテリ] 7.4V, 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応、最大連続駆動時間10時間(使用環境によります)●[動作温度範囲] -10~50℃、[落下テスト] 1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応、[防塵・防水] IP65●[I/O インターフェース] I/O インターフェース、USB 3.1 Type A x 1、USB 3.1 Type C x 1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン●[重量] 990g、[寸法] 283 x 192 x 15 mm アズワン品番67-9284-57
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。 、 操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。、 また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。、 TB170-QDJ2UMNG は、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。、 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系、SoftBank系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属 寸法(mm)283×192×15 サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 質量(g)990 通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2、【WWAN】Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応) 防塵防水性能IP65 使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ OSWindows 11 IoT Enterprise RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ シンボルQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコードに対応 容量(GB)8 落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 防水IP65 駆動時間(時間)最大連続駆動時間7時間(4G LTEモデル)
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

工場でのデータ入力、店舗でのPOSレジや在庫管理など幅広い用途で活躍できる10.1型タブレット。組み込み用途などの利用端末に適したWindows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載.
仕様office無し メモリー容量8GB 使用CPUPentiumN6415 OSWinIoT2021 無線有(Bluetooth5.1も対応) ストレージ256GBSSD
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)283×192×15 質量(g)990 タイプWiFiモデル 通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、 バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200 OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLEDランプ、 バイブレータ 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD256GB
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。 寸法(mm)W94×D28×H10 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 保証期間6ヶ月 ケーブル長(mm)300 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)30 最大供給電流(mA)供給電流:合計720まで インターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0) インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4 USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)283×192×15 質量(g)990 タイプ4G-LTEモデル 通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応 バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200 OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLEDランプ、 バイブレータ 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD256GB
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 測定力(N)0.65~0.9 最大移動速度(m/sec)1.7 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 動作温度(℃)5~40 保存温度(℃)-10~60 EMC規格EN61326-1 保護等級IP54 電池CR2032 周波数帯域(GHz)2.4 変調方式GFSK 最大出力Class3(1mW) 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。TB170-QD62RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)283×192×15 質量(g)990 タイプ2次元バーコードリーダー搭載モデル 通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、 バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200 OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLEDランプ、 バイブレータ 対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD256GB
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番65-3588-72
1個
166,800 税込183,480
48日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477 アズワン品番65-3588-76
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm 測定範囲(mm)0.8 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.15±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 測定子長さ(mm)L=12.5 電池CR2032 戻り誤差(μm)1 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精度(μm)2 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
1個ほか
97,980 税込107,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 測定力(N)0.5~0.9 ±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)4 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 データ出力Bluetooth 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃)-10~60 繰返し精密度(mm)±0.01 消費電流実効:45μA 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
58,980 税込64,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒 保護等級IP67 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精密度(μm)±1 移動量(mm/回転)10 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1個ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm 測定範囲(mm)0.8 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)0.15±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 測定子長さ(mm)L=12.5 電池CR2032 戻り誤差(μm)1 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精度(μm)2 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 最小表示1μm 測定力(N)0.5~0.9 ±20% 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)4 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
99,980 税込109,978
9日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒 最小表示1μm 保護等級IP67 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 電池寿命約6ヵ月(通常使用) 繰返し精密度(μm)±1 移動量(mm/回転)10 BluetoothBluetooth4.0 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5 最小表示1μm 測定力(N)0.65~0.9 保護等級IP54 保存温度(℃)-10~60 データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力Class3(1mW) 電池CR2032 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 器差(μm)3 EMC規格EN61326-1 動作温度(℃)5~40 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 変調方式GFSK 周波数帯域(GHz)2.4
1セット
109,800 税込120,780
9日以内出荷

Type-C対応の、国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することができます。最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン
対象パソコンUSB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OSWindows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時) コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1 インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 対応メディアBD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM 書込速度6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.0 ポータブルブルーレイドライブ 最大100GBの大容量データのバックアップ、セキュリティ保護機能を搭載した書き込みソフト付き。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮した薄型デザイン。付属のケーブルに50cmUSBケーブルを採用することで、USBポート数の少ないパソコンでも、左右の両方で使え、パソコンへ接続する際に、取り回しの良い長さ。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続。
対象パソコンUSB TypeAポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 対応OSWindows 8.1,10 MacOS 10.5以降 (USB3.0接続時) インターフェースUSB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1, USB3.0, USB2.0 コネクタ形状USB MicroBx1、電源ポートx1、セキュリティロック機構(ケンジントンロック)x1、ストラップ機構x1 対応メディアBD-R 1層/BD-RE 1層/BD-R DL 2層 / BD-RE DL 2層 / BD-R XL 3層 / BD-RE XL 3層 / DVD-RAM / DVD+R / DVD+R DL 2層 / DVD+RW / DVD-R / DVD-R DL 2層 / DVD-RW / CD-R/RW / DVD-ROM / BD-ROM 書込速度6倍速 (BD-R 1層)、2倍速 (BD-RE 1層)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TB170Plusは、防塵・防水性能 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適な業務用タブレットです。OSにWindows 11 IoT Enterprise LTSC を採用。LTSC OSは、OSリリースから10年間の長期サポートが提供され、大型アップデート(機能更新プログラム)の自動更新は行わないため、アップデートの度に発生する互換性検証の負担が軽減されます。操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。 4G-LTEモデルは、Docomo系、Au系のナノSIMを使用することで、Wi-Fi圏外でも無線通信接続が可能となります。TB170-QDJ2RMNGは、本体上部に専用バーコードリーダーを搭載。QRコードを含む2次元、1次元バーコードの読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品ガラススクリーンプロテクター (5400-900064G)※装着済、バッテリ、ACアダプタ、電源コード 寸法(mm)283×192×15 質量(g)990 タイプ4G-LTE・2次元バーコードリーダー搭載モデル 通信方式WLAN:Wi-Fi 6E (802.11ax) (2×2 MIMO)、Bluetooth(R): Ver5.3、WWAN:Quectel LTEモジュール EM06K-GL・LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41・Docomo系、au系のナノSIMに対応 バッテリーメインバッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh、バックアップバッテリ: 7.4V, 142mAh / 1.05Wh バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応 メモリーLPDDR5 8GB オンボード (最大 16GB) ディスプレイ10.1インチ、1920×1200WUXGA、太陽光下でも見やすい高輝度800nits、10ポイントマルチタッチパネル、グローブモードと水濡れ操作に対応 防塵防水性能IP65 MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応 使用CPUIntel(R) Alder Lake-N N200 OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC、TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLEDランプ、 バイブレータ 対応コードQRコードを含む主要な1次元、2次元バーコード 動作温度範囲(℃)-10~50 カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
仕様●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番65-3588-70
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷

送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
仕様重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番65-3588-71
1個
109,800 税込120,780
欠品中