カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • 学童・教育用品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • トラック純正部品(10)
  • 事務用品(8)
  • バイク部品(7)
  • カー用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 理美容(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「witte」の検索結果

関連キーワード
297件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ちいかわ 除菌アルコールウェットティシュ ダイレイ

    ちいかわ 除菌アルコールウェットティシュ

    ダイレイ
    ¥99税込¥109
    1個(20枚)
    当日出荷
    2020年よりTwitterにて連載されており、2021年に単行本化。2022年10月現在で、電子版を含め累計部数が100万部を突破している。また、公式Twitterアカウントのフォロワー数は、2023年3月時点で206万人を突破、2022年4月よりテレビアニメが放送されている。
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • mofusandポケットティシュ ハヤシ商事

    mofusandポケットティシュ

    ハヤシ商事
    ¥249税込¥274
    1袋(9個)
    翌日出荷
    InstagramやTwitterなどのSNSを中心に人気のイラスト作家「ぢゅの」さんが描く、とってもキュートでちょっとシュールな猫たち。
    タイプポケット枚数16枚(8組)
  • EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネ

    EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER

    コミネ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
    色BKサイズFREE
  • CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 サンドビック

    CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手

    サンドビック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 容積式ポンプ ザイレムジャパン

    容積式ポンプ

    ザイレムジャパン
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres。CE, NSF。Flojet RLF diaphragm pumps。Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps。Suitable for water and light water based chemicals。Pumps can be situated above water level。Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
    タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
  • お文具といっしょ ソフトパックティシュ ダイレイ

    お文具といっしょ ソフトパックティシュ

    ダイレイ
    ¥99税込¥109
    1個(100組)
    翌日出荷
    『「お文具といっしょ』2018年よりTwitterにて連載されており、2019年に書籍化。2020年にはYoutubeにてアニメーション作品の投稿もスタートし、登録者数は80万人を突破している。
  • 楽体リング ウィッティ ハルスポーツプロダクション

    楽体リング ウィッティ

    ハルスポーツプロダクション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    デスク周り等省スペースでのストレッチに最適です。 ハルメソッドをちょっとした合間にいつでも行うことができます。 手首につけるウェアラブルトレーニングアイテムです。 小学校では「姿勢矯正プログラム」として取り入れられています。
    用途姿勢改善に。 柔軟性の向上に。 。肩こり・腰痛の改善と予防に。付属品使用方法DVDトラスコ品番338-4810材質シリコンゴム直径(Φmm)80
  • CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° サンドビック

    CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55°

    サンドビック(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ねじタイプ:External勝手右母材超硬ねじ部WH55
  • KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

    KNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI エレコム

    ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI

    エレコム
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
    用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 。※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) 。”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 。低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 。スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 。髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 。アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 。耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 。※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 。小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 。電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 。給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 。ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 。※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 。USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 。電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 。開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 。持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 。横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 。バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 。※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
  • RS PRO スクイーズボトル RS PRO

    RS PRO スクイーズボトル

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    危険物の類別非危険物
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)

    KNITTER-SWITCH
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO クロック 電池 RS PRO

    RS PRO クロック 電池

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
    仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
  • IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP フェアチャイルド

    IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP

    フェアチャイルド
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 Adafruit

    DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板

    Adafruit
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
    寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 心の不安がスッと消える うつ吸いイラスト帳 永岡書店

    心の不安がスッと消える うつ吸いイラスト帳

    永岡書店
    ¥1,200税込¥1,320
    1冊
    4日以内出荷
    ◎「うつのとき、コレがつらい」がイラストで感覚的にわかる!。◎心が疲れている人でもストレスなく読めるような工夫が満載!。◎精神科医鹿目将至先生の全面監修!。Twitterで共感の嵐! コミュ障でうつで無職のなおにゃんさんの「うつとうまく付き合うためのイラストノート」がついに書籍化。誰でも簡単に今すぐできる、セルフケアワークが満載です。
    判型A5ページ数128著者名なおにゃん(著)/鹿目将至(監修)初版年月2022/02/10
  • 解剖生理学 超速!ゴロ勉 永岡書店

    解剖生理学 超速!ゴロ勉

    永岡書店
    ¥1,500税込¥1,650
    1冊
    4日以内出荷
    【解剖生理学が苦手な方こそ必見!】。Twitterで毎年13万人以上のフォロワーに支持されている解剖生理のゴロ合わせを待望の書籍化!。本書は、SNSで絶大な人気を誇るゴローさんが医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、鍼灸師、マッサージ師、柔道整復師……など、医療従事者をめざす、すべての方へ向けて解剖生理学の知識を効率よく学べるゴロ合わせをまとめたものです。漫画を読むような感覚で、無理なく自然に知識が身につく勉強のしかけが満載です。
    判型B6ページ数208ジャンル健康著者名ゴロー初版年月201803
  • じにのみるだけ疾患 まとめイラスト 永岡書店

    じにのみるだけ疾患 まとめイラスト

    永岡書店
    ¥2,400税込¥2,640
    1冊
    4日以内出荷
    InstagramやTwitterで大反響!。・4万人が勉強した!じにさんの看護合格ノートが初の書籍化!。・解剖生理&疾患が1枚のイラストにまとめてあるから超時短で要点がわかる!。・まとめイラストを眺めるだけで無理なく自然に知識が身につく!。膨大な本の前で何から勉強していいかわからない…。テストに出題されるところだけを学びたい…。実習で受け持ちの患者さんの疾患を理解したい…。こんな悩みを持つ看護学生の方必見!
    判型A5ページ数304著者名じに(著)/大和田 潔(監修)初版年月2021/07/10
  • R250 おにぎりリフレクター お先にどうぞ レギュラー イエロー/オレンジ R250

    R250 おにぎりリフレクター お先にどうぞ レギュラー イエロー/オレンジ

    R250
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    お先にどうぞ。サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。twitterでアンケートした中で、最も支持の多かったセリフをプリントしました。2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。長期ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。反射素材を使用したアクセサリーです。道路交通法が定める反射板ではありません。1枚入り。サイズ:175 x 155mm 1辺175mmの正三角形。素材:ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ。重量:15g
  • FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)

    FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    5日以内出荷
    12ポイントのオンボードI/Oおよび20ポイントの拡張可能I/O。8入力(シンク/ソース)、I12-I13はDIまたはAIとして設定可能。4ポイント2Aリレー出力。動作温度範囲:-20~+55℃。480 x 272ピクセル、1,600万色表示。PCAPガラストップHMIデザイン、シルバーベゼル。MQTT、EtherNet/IP、Modbus TCP/IP、BACnet/IP、Webサーバー、メール、Twitter/X、FTPなど対応。RTD/熱電対、PIDおよびPWM制御
  • CR-1 WIPE UP MITTEN CR-1

    CR-1 WIPE UP MITTEN

    CR-1
    ¥799税込¥879
    1枚
    4日以内出荷
    洗車のときよくある失敗に、硬い繊維のタオルを使ってしまい洗車キズが入ってしまった!。あるいは砂を噛んだタオルを使った結果、同様のキズが付いてしまった!・・・。大切なバイクの洗車には、なにかと気を使うものですね。そこで登場したのが、超極細繊維(マイクロファイバー)を使用して、拭き取り力を強化したCR-1 Wipe Up Mittenです。愛車の洗車や拭き取りはもちろん、携帯電話や電化製品の乾拭きに使用することも出来ます。超極細繊維(マイクロファイバー)が、小さな隙間にも入り込むので、頑固なヨゴレも見逃しません。柔らかい肌触りでありながら、綿繊維には無い抜群の吸水力と耐久力です。また、通気性が良いため、乾燥が速く衛生的です。フィット感を高める為に、指の部分に2本のステッチを入れて、拭き上げ時にミトンの中で、手が滑らないように工夫しました。
    危険物の類別非危険物
  • CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ウィットワース55° サンドビック

    CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ左勝手 ウィットワース55°

    サンドビック
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途ねじタイプ;Internal材質1125勝手左コーティングTIALN母材超硬ねじ部WH55内接円径(mm)9.525
  • 全自動高圧蒸気滅菌器(ステリウィット)用 積重式トレー取っ手 タカゾノ

    全自動高圧蒸気滅菌器(ステリウィット)用 積重式トレー取っ手

    タカゾノ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    仕様積重式トレー用取っ手寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×195×40アズワン品番8-3674-15効果滅菌
  • タンクパッド MT-TT046KO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT046KO

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT046KO。販売備考:Orange with White, Black, Gold & Metallic Silver キャンセル不可商品です。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:オレンジ/ホワイト/ブラック/ゴールド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Scrambler 1200 (19-21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色オレンジ/ホワイト/ブラック/ゴールド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Scrambler 1200 (19-21)タイプTank Pad
  • タンクプロテクションキット MT-TTT001RR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクプロテクションキット MT-TTT001RR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TTT001RR。販売備考:White with Gold, Black, Blue, Red & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22-23。タイプ:Tank Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)タイプTank Protector Kit
  • タンクパッド MT-TT037W MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT037W

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT037W。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Grey & Metallic Silver。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ホワイト/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-24)タイプTank Pad
  • タンクパッド MT-TT037RWB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT037RWB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT037RWB。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Blue, Red & Metallic Silver。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ホワイト/ブルー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブルー/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT PRO (20-24)タイプTank Pad
  • タンクパッド MT-TT049KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT049KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT049KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with White, Black & Metallic Silver。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765RS (20/21)タイプTank Pad
  • タンクパッド MT-TT052RR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT052RR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT052RR。販売備考:Black with White, Blue, Red, Gold & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22-23。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド/ゴールド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ホワイト/ブルー/レッド/ゴールド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)タイプTank Pad
  • CR-1 CURE3 コーティングスプレー CR-1

    CR-1 CURE3 コーティングスプレー

    CR-1
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    ロングセラー「CURE2」の完成度をさらに高めた進化版。汚れ除去・艶出し・防汚コーティングを1本で実現する、艶消し塗装対応の多機能メンテナンススプレー。ガラスコーティングブランド「CR-1」が展開する多機能メンテナンススプレー「CURE3」。累計販売数32,000本を超えるロングセラー「CURE2」の思想を受け継ぎながら、汚れ除去性能や仕上がりの艶感を見直し、さらなる使いやすさを追求した改良モデルです。洗車後の仕上げや日常の簡易クリーニングに活躍し、オートバイの外装やヘルメット、ホイールなどに付着した指紋やホコリ、油汚れを手軽に除去。美しい艶を与えながら、防汚コーティング効果によってきれいな状態を維持します。また、艶消し塗装にも対応し、質感を損なうことなく本来の風合いを保ちながらメンテナンスが可能。CR-1が大切にしてきた「滑らない安心感」を継承し、美観維持のための日常メンテナンスに活躍します。「洗浄」「艶出し」「防汚コーティング」をこれ1本で行える、CR-1こだわりの多機能スプレーです。製品特徴。日常メンテナンスを手軽に。スプレーして拭き上げるだけの簡単施工。洗車後の仕上げからツーリング後のお手入れまで、愛車の美観維持を手軽にサポートします。油汚れにも強い洗浄性能。指紋や手垢はもちろん、チェーンルブなどのバイク特有の油汚れにも対応。気になる汚れを素早く除去し、クリーンな状態へ導きます。艶消し塗装にも対応。グロス塗装だけでなく、艶消し塗装や艶消しヘルメットにも使用可能。質感を損なうことなく、きれいな状態を維持します。自然で上質な艶感。塗装面本来の美しさを引き出し、しっとりとした自然な艶を演出。ムラになりにくく、均一な仕上がりです。防汚コーティング効果。表面を保護し、汚れの付着や固着を軽減。美観維持はもちろん、日常のメンテナンス負担軽減にも貢献します。滑らない安心感を継承。CR-1が大切にしてきた設計思想を継承。グリップ感や操作感への影響を抑え、快適な使用感を実現します。幅広い箇所に使用可能。バイク外装、ヘルメット、ホイールなど幅広いパーツに対応。これ1本で愛車全体のメンテナンスを行えます。使用方法。容器をよく振ってください。柔らかく清潔なクロスへ適量をスプレーしてください。対象物へやさしく塗り広げます。液剤が残らないよう、きれいな面のクロスで十分に拭き上げてください。汚れが落ちにくい場合は、無理に擦らず再施工してください。より美しく仕上げたい場合は、別売りの 「CR-1 Wipe Up Mitten」 の使用をおすすめします。
    用途オートバイ外装・ヘルメット帽体・ホイールのメンテナンス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
  • タンクプロテクションキット MT-TTT001RK MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクプロテクションキット MT-TTT001RK

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TTT001RK。販売備考:Red with Grey, White, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22-23。タイプ:Tank Protector Kit。色[カラー]:レッド/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Speed Triple 1200RR (22/23)タイプTank Protector Kit
  • タンクパッド MT-TT051KG MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT051KG

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT051KG。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Green & Metallic Silver。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブラック/ホワイト/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 Rally Pro (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ホワイト/グリーン/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 Rally Pro (20/21)タイプTank Pad
  • タンクパッド MT-TT061WU MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT061WU

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT061WU。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Black, Red & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R [ストリートトリプル] (765) 23-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)タイプTank Pad
  • タンクパッド MT-TT060WKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド MT-TT060WKR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT060WKR。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Grey, Black, Red & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R [ストリートトリプル] (765) 23-24。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765R (23/24)タイプTank Pad