CR-1 CURE3 コーティングスプレー

CR-1 CURE3 コーティングスプレー - CR-1CR-1 CURE3 コーティングスプレー - CR-1CR-1 CURE3 コーティングスプレー - CR-1CR-1 CURE3 コーティングスプレー - CR-1CR-1 CURE3 コーティングスプレー - CR-1CR-1 CURE3 コーティングスプレー - CR-1CR-1 CURE3 コーティングスプレー - CR-1

ロングセラー「CURE2」の完成度をさらに高めた進化版。
汚れ除去・艶出し・防汚コーティングを1本で実現する、艶消し塗装対応の多機能メンテナンススプレー。
ガラスコーティングブランド「CR-1」が展開する多機能メンテナンススプレー「CURE3」。
累計販売数32,000本を超えるロングセラー「CURE2」の思想を受け継ぎながら、汚れ除去性能や仕上がりの艶感を見直し、さらなる使いやすさを追求した改良モデルです。
洗車後の仕上げや日常の簡易クリーニングに活躍し、オートバイの外装やヘルメット、ホイールなどに付着した指紋やホコリ、油汚れを手軽に除去。
美しい艶を与えながら、防汚コーティング効果によってきれいな状態を維持します。
また、艶消し塗装にも対応し、質感を損なうことなく本来の風合いを保ちながらメンテナンスが可能。
CR-1が大切にしてきた「滑らない安心感」を継承し、美観維持のための日常メンテナンスに活躍します。
「洗浄」「艶出し」「防汚コーティング」をこれ1本で行える、CR-1こだわりの多機能スプレーです。
製品特徴
日常メンテナンスを手軽に
スプレーして拭き上げるだけの簡単施工。洗車後の仕上げからツーリング後のお手入れまで、愛車の美観維持を手軽にサポートします。
油汚れにも強い洗浄性能
指紋や手垢はもちろん、チェーンルブなどのバイク特有の油汚れにも対応。気になる汚れを素早く除去し、クリーンな状態へ導きます。
艶消し塗装にも対応
グロス塗装だけでなく、艶消し塗装や艶消しヘルメットにも使用可能。質感を損なうことなく、きれいな状態を維持します。
自然で上質な艶感
塗装面本来の美しさを引き出し、しっとりとした自然な艶を演出。ムラになりにくく、均一な仕上がりです。
防汚コーティング効果
表面を保護し、汚れの付着や固着を軽減。美観維持はもちろん、日常のメンテナンス負担軽減にも貢献します。
滑らない安心感を継承
CR-1が大切にしてきた設計思想を継承。グリップ感や操作感への影響を抑え、快適な使用感を実現します。
幅広い箇所に使用可能
バイク外装、ヘルメット、ホイールなど幅広いパーツに対応。これ1本で愛車全体のメンテナンスを行えます。
使用方法
容器をよく振ってください。
柔らかく清潔なクロスへ適量をスプレーしてください。
対象物へやさしく塗り広げます。
液剤が残らないよう、きれいな面のクロスで十分に拭き上げてください。
汚れが落ちにくい場合は、無理に擦らず再施工してください。
より美しく仕上げたい場合は、別売りの 「CR-1 Wipe Up Mitten」 の使用をおすすめします。

用途
オートバイ外装・ヘルメット帽体・ホイールのメンテナンス
内容量(mL)
220
機能
艶出し、汚れ除去、防汚コーティング、艶消し塗装対応
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
220mL
危険物の性状
非水溶性
着香料
微香性
内容量
1本(220mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05813697-
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする