カテゴリ

  • 自動車純正部品(46)
  • 切削工具(28)
  • バイク純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-020」の検索結果

111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ20型 平行おねじ オンダ製作所

    WJ20型 平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
  • HARNESS WIRE   32100K2WJ20 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100K2WJ20

    ホンダ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,REGISTERED  87501K2WJ20 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501K2WJ20

    ホンダ
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE DR 10  90101K2WJ20 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 10 90101K2WJ20

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SPECIAL 8MM  90175K2WJ20 ホンダ

    BOLT,SPECIAL 8MM 90175K2WJ20

    ホンダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FRAME *TYPE1*    50010K2WJ20ZB ホンダ

    SET,FRAME *TYPE1* 50010K2WJ20ZB

    ホンダ
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L F*TYPE1*  86504K2WJ20ZA ホンダ

    STRIPE,L F*TYPE1* 86504K2WJ20ZA

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R F*TYPE1*  86503K2WJ20ZA ホンダ

    STRIPE,R F*TYPE1* 86503K2WJ20ZA

    ホンダ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック ドリームウェア

    ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック

    ドリームウェア
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    翌々日出荷
    ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。フック6個(上部用4個、下部用2個)。直径38mmの極太パイプを採用。
    用途つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。材質スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)2耐荷重(kg)フック1個あたり:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×1700~2800組立時間20~30分
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    ¥819~税込¥901~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ 単芯用 TERADA(寺田電機製作所)

    壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ 単芯用

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1式
    6日以内出荷
    FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
    質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数12本
  • 壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ テープ芯線用 TERADA(寺田電機製作所)

    壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ テープ芯線用

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1式
    6日以内出荷
    FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
    質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数12本
  • ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列

    SAMTEC
    ¥109税込¥120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6667アズワン品番65-7699-83
  • ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列

    SAMTEC
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6665アズワン品番65-7676-34
  • ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列

    SAMTEC
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6666アズワン品番65-7678-11
  • 壁取付タイプ光成端箱 TERADA(寺田電機製作所)

    壁取付タイプ光成端箱

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    16日以内出荷
    取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
    材質鋼適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)
  • 真空調節器 循環アスピレーター用 SIBATA(柴田科学)

    真空調節器 循環アスピレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • ニロスリング ZILLER

    ニロスリング

    ZILLER
    ¥2,484税込¥2,732
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。
    材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
  • 低始動抵抗キャスター (旋回金具付) イノアック

    低始動抵抗キャスター (旋回金具付)

    イノアック
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル

    タイテックス
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ツイストドリル タイテックス

    超硬ツイストドリル

    タイテックス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

    タイテックス
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
  • Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57有効長(mm)29表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードシャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
  • Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
  • 循環アスピレーター SIBATA(柴田科学)

    循環アスピレーター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
    幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

    タイテックス
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • 冷却コイル SIBATA(柴田科学)

    冷却コイル

    SIBATA(柴田科学)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
    型式WJ-15/20型用
  • (86160)リヤヘッダ スピーカASSY トヨタ

    (86160)リヤヘッダ スピーカASSY

    トヨタ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

    ワルター
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
  • クラッチディスク アトラス 91- アイシン精機

    クラッチディスク アトラス 91-

    アイシン精機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番30100-S9420・30100-05T19・1-97083-723・30100-05T02・30100-VB204・30100-05T00・1-97083-723-0・30100-C8060・30100-05T20・C0100-0T302・30100-C8001・30100-S9419・30100-WJ108・30100-41T60・30100-0T000・30100-41J61・30100-05T09・30100-VB218・30100-05T03・30100-41T61・30100-41J62・3適合メーカーISUZU、NISSAN
  • (92113)コンソール ボツクス,リヤ スバル

    (92113)コンソール ボツクス,リヤ

    スバル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 継手用10mm保温材 ストレート オンダ製作所

    継手用10mm保温材 ストレート

    オンダ製作所
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • 継手用5mm保温材 ストレート オンダ製作所

    継手用5mm保温材 ストレート

    オンダ製作所
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
  • シール,ラバー ウインドウ インナー ニッサン

    シール,ラバー ウインドウ インナー

    ニッサン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷