カテゴリ

  • 自動車純正部品(225)
  • 切削工具(64)
  • オフィス家具(47)
  • 電気材料(30)
  • バイク純正部品(25)
  • 物流用品(19)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空調・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-3」の検索結果

関連キーワード
487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)ジョイントボックスPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
表示灯なしスイッチ 3路 神保電器表示灯なしスイッチ 3路神保電器(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-33
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボンアクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)ユーボン(1件のレビュー)
699税込769特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ケーブルジョイント 東安ケーブルジョイント東安
3,798税込4,178
1箱(2組)
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
ガイド用スイッチ 3路 神保電器ガイド用スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-35
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ウェルダジョイント 三立電器工業ウェルダジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
ジャストフィットワゴン 山金工業ジャストフィットワゴン山金工業
48,804税込53,684
1台
翌日出荷
天板角度をピッキングしやすい状態に簡単に調整可能です。天板を水平にすれば、そのままワゴンとしてお使いいただけます。天板角度は水平~約32°まで5段階調整が可能です。天板表面はエンボス加工特殊シート材で耐摩耗性バツグン。現在お使いのコンビニワゴンにオプション取り付けできます。
天板耐荷重(kg)10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×430グリーン購入法適合
チェック用スイッチ 3路 神保電器チェック用スイッチ 3路神保電器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9628-67
反射ワイヤーコード WAKI(和気産業)反射ワイヤーコードWAKI(和気産業)
819税込901
1本
翌々日出荷
ライトが当たれば反射して光る!!
チェック用スイッチ 低ワット用 3路 神保電器チェック用スイッチ 低ワット用 3路神保電器
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-34
アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型ピカコーポレイション
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)
ブランチボックス Panasonic(パナソニック)ブランチボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格20A 300V結線方式巻締端子式
ガイド・チェック用スイッチ 3路 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 3路神保電器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-37
WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプターオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅形状アダプター種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-36
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)エスコ
9,040税込9,944
1個
当日出荷
光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mmアズワン品番65-2149-53
AP水抜きコネクタ セイワ工業AP水抜きコネクタセイワ工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
プレス製キャスター自在金具のみ ヨドノプレス製キャスター自在金具のみヨドノ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイント(オスのみ) 東安ケーブルジョイント(オスのみ)東安
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
レシプロソー用 木工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)レシプロソー用 木工刃(5本1組)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(5本組)
当日出荷
有効長(mm)220全長(mm)240トラスコ品番733-8970材質炭素工具鋼山数5(1インチ当り)刃厚(mm)1.5適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-90
APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業APコネクタネジナシ(防水)セイワ工業
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
天井突っ張り式 ポールラック ドリームウェア天井突っ張り式 ポールラックドリームウェア
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
小さなスペースで効率収納。簡単に取り付けられる突っ張りポールハンガーラック。省スペースでの設置が可能。棚板高さ調整可能(上部:2枚、下部:4枚)。取り外し可能な落下防止用ガイド4個付き。
用途つっぱりラック、すき間収納として。突っ張り、伸縮、収納、棚、すきま。材質パイプ:スチールパイプ、棚板/ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤:ポリプロピレン、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー質量(kg)4耐荷重(kg)棚板1枚当たり約2、合計12棚板数(枚)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×27×200-280組立時間約20-30分有効サイズ棚板:A4サイズ(縦29.5 奥行き21cm)
3.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット エスコ3.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービットエスコ
890税込979
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"全長(mm)30先端サイズ3アズワン品番64-2224-62両頭機能片頭
継手用保温材 三菱ケミカルインフラテック継手用保温材三菱ケミカルインフラテック
309税込340
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
チェック用スイッチ 高ワット用 3路 神保電器チェック用スイッチ 高ワット用 3路神保電器
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電流(A)12電圧(V)300
WJ形ウェルダージョイント 三立電器工業WJ形ウェルダージョイント三立電器工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)ベン
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。
材質(本体)CAC406使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下最高使用温度(℃)184以下端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)材質【感熱筒】SUS304適合流体蒸気流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)設定温度(℃)-10以下取付姿勢水平配管に正立取付弁形式圧力バランス形単座材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路神保電器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
電流(A)12電圧(V)300
空気入りタイヤ 自在車付 ヨドノ空気入りタイヤ 自在車付ヨドノ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
スイッチASSY.,パワーウィンド ホンダスイッチASSY.,パワーウィンドホンダ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
789,800税込868,780
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
[-] インパクトビット エスコ[-] インパクトビットエスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
全長(mm)41両頭機能片頭
WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所WJ31型 ポリ管変換アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)40以下使用流体最高許容圧力(MPa)1.75
防水・防塵 電子天秤 イシダ防水・防塵 電子天秤イシダ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
トラスコ品番838-4366質量(kg)2種類電子天秤ひょう量(kg)0.3/3分解能1/3000表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
ロックストッパー(スチール製) TRUSCOロックストッパー(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェアカーテン付き突っ張りハンガーラックドリームウェア
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取付。 スプリング圧縮式で安定性バツグン。 段差がある天井にも設置可能。 市販のカーテンを使用可能。 ハンガー掛け降ろし棒付。
用途ハンガーバー、ハンガーラック、簡易クローゼットとして付属品カーテンフック×11、カーテンリング×16、カーテン×1、ハンガー掛け降ろし棒×1材質金属(スチール)、ポリプリピレン、ABS樹脂、可塑性エラストマー、ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル(カーテン)質量(kg)3.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1330×360×1900~2600均等耐荷重(kg)約30(ハンガーバー1本あたり)、約2(カーテンパイプ)組立時間約30~40分
関連キーワード
...