カテゴリ

  • 切削工具(64)
  • 電気材料(54)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 物流用品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-3」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所

    WJ3型ソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)68規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット オンダ製作所

    WJ3型ソケット

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換(異径ソケット)に使用します。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)77.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所

    WJ3型ソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の延長に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所

    WJ3型ソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • WJ3型ソケット(青銅製) オンダ製作所

    WJ3型ソケット(青銅製)

    オンダ製作所
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管のサイズ変換に使用します。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)80.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652寸法W(mm)40使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管16A
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 表示灯なしスイッチ 3路 神保電器

    表示灯なしスイッチ 3路

    神保電器(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-33
  • ガイド用スイッチ 3路 神保電器

    ガイド用スイッチ 3路

    神保電器(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-35
  • アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    3,798税込4,178
    1箱(2組)
    当日出荷
    用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
  • チェック用スイッチ 3路 神保電器

    チェック用スイッチ 3路

    神保電器(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9628-67
  • チェック用スイッチ 低ワット用 3路 神保電器

    チェック用スイッチ 低ワット用 3路

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-34
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ガイド・チェック用スイッチ 3路 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 3路

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-37
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • ブランチボックス Panasonic(パナソニック)

    ブランチボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    定格20A 300V結線方式巻締端子式
  • 反射ワイヤーコード WAKI(和気産業)

    反射ワイヤーコード

    WAKI(和気産業)
    819税込901
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ライトが当たれば反射して光る!!
  • ウェルダジョイント 三立電器工業

    ウェルダジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
    仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路 神保電器

    ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-36
  • ケーブルジョイント(オスのみ) 東安

    ケーブルジョイント(オスのみ)

    東安
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
  • WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管変換アダプター

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651最高許容圧力(MPa)1.75
  • チェック用スイッチ 高ワット用 3路 神保電器

    チェック用スイッチ 高ワット用 3路

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    電流(A)12電圧(V)300
  • レシプロソー用 木工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)

    レシプロソー用 木工刃(5本1組)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(5本組)
    当日出荷
    トラスコ品番733-8970材質炭素工具鋼全長(mm)240山数5(1インチ当り)有効長(mm)220刃厚(mm)1.5適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-90
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • AP水抜きコネクタ セイワ工業

    AP水抜きコネクタ

    セイワ工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所

    WJ35型 銅管・Su管変換アダプター

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用) ベン

    温度調整弁 TD-8型 (加熱・液体用)

    ベン
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクト設計でありながら大容量流すことができます。 弁漏れが少ない単座弁です。 要部ステンレスで耐久性が優れています。
    材質【感熱筒】SUS304材質(本体)CAC406流体【非加熱(冷却)流体】水・油・液体長さ(m)【リード管】2(5mまで製作しています)使用圧力範囲(MPa)【感熱筒】1.0以下設定温度(℃)-10以下最高使用温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付弁形式圧力バランス形単座適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)C5212P耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所

    WJ31型 ポリ管変換アダプター

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体最高許容圧力(MPa)1.75
  • APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業

    APコネクタネジナシ(防水)

    セイワ工業
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
  • 空気入りタイヤ 自在車付 ヨドノ

    空気入りタイヤ 自在車付

    ヨドノ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ゴム車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 継手用10mm保温材 ストレート オンダ製作所

    継手用10mm保温材 ストレート

    オンダ製作所
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • ウォームパワードライブ用 オプション 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ用 オプション

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • カーテン付き突っ張りハンガーラック ドリームウェア

    カーテン付き突っ張りハンガーラック

    ドリームウェア
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取付。 スプリング圧縮式で安定性バツグン。 段差がある天井にも設置可能。 市販のカーテンを使用可能。 ハンガー掛け降ろし棒付。
    用途ハンガーバー、ハンガーラック、簡易クローゼットとして付属品カーテンフック×11、カーテンリング×16、カーテン×1、ハンガー掛け降ろし棒×1材質金属(スチール)、ポリプリピレン、ABS樹脂、可塑性エラストマー、ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル(カーテン)質量(kg)3.5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1330×360×1900~2600均等耐荷重(kg)約30(ハンガーバー1本あたり)、約2(カーテンパイプ)組立時間約30~40分
  • 油圧バルブ 2速用モジュラーブロック NACHI(不二越)

    油圧バルブ 2速用モジュラーブロック

    NACHI(不二越)
    29,895税込32,885
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様2速用モジュラーブロック区分ブロック品名2速ブロック最高使用圧力(MPa)25