カテゴリ

  • 物流用品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「wk-75」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(298件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)東正車輛(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)荷重種別中荷重タイプ中荷重用ストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車 東正車輛ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車東正車輛
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MOXA ウォールマウントキット MOXAMOXA ウォールマウントキットMOXA
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具付赤ゴム車ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
静電気帯電防止固定キャスター ウレタン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)静電気帯電防止固定キャスター ウレタンSISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター固定金具のみ ヨドノプレス製キャスター固定金具のみヨドノ
559税込615
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) Panasonic(パナソニック)ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付きヨドノ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 割りカラー WK 前澤化成工業排水特殊継手 割りカラー WK前澤化成工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
Wカットビス ラッパ 若井産業Wカットビス ラッパ若井産業
4,498税込4,948
1箱(510本)
6日以内出荷
Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
材質表面処理クロメート
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-75質量(kg)5.7全長(m)3破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
0-75mm/63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) エスコ0-75mm/63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)エスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)63材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526WK-75
浅井戸用 非自動ポンプ 日立浅井戸用 非自動ポンプ日立
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
WK ステンレスウィングノブ イマオコーポレーションWK ステンレスウィングノブイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)材質(取付部)ステンレススチール(SCS13A)取付部めねじ種類ウイング形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車 東正車輛ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車東正車輛
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン)東正車輛
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付東正車輛
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
コンロ台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)コンロ台 GKシリーズSUNWAVE(LIXIL)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
奥行(mm)543高さ(mm)623ライトオーク材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付東正車輛
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付ゴールドキャスター
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付ゴールドキャスター
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスターゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付ゴールドキャスター
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
エスミールWK-Ⅱ75 信和アルコールエスミールWK-Ⅱ75信和アルコール
4,498税込4,858
1本(5L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
アルコール度数が75度あります。各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。また食品加工ラインでの機械器具類の洗浄など幅広い用途に使用が可能です。従来のアルコール製剤に比べフレーバー臭や蒸発残分が少なく、安心してご使用することが出来ます。製造ラインにおける設備などの除菌洗浄を通して消費者に安全で安心できる食品を提供する
商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
989税込1,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ二重フタゴム栓 カギ式ミヤコ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付 イノアック高荷重用キャスター ナイロン車輪 固定金具付イノアック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SONY ソニー】★テレビX7000DシリーズX7500FシリーズX8000CシリーズX8000EシリーズX8000GシリーズX8000HシリーズX80KシリーズX80WKシリーズX8300DシリーズX8500AシリーズX8500BシリーズX8500CシリーズX8500DシリーズX8500EシリーズX8500FシリーズX8500GシリーズX8500HシリーズX8550GシリーズX8550HシリーズX9000CシリーズX9000EシリーズX9000FシリーズX9200BシリーズX9300CシリーズX9300DシリーズX9350DシリーズX9400CシリーズX9500BシリーズX9500EシリーズX9500GシリーズX9500HシリーズA1シリーズA8FシリーズA8GシリーズA8HシリーズA9FシリーズA9GシリーズA9SシリーズBZ30J/BZシリーズBZ30LシリーズBZ35F/BZシリーズBZ35J/BZシリーズBZ35LシリーズBZ40H/BZシリーズBZ40J/BZシリーズBZ40LシリーズFW-BT30K/BZシリーズZ9DシリーズZ9FシリーズKD-49X8500BKD-55X8500AKD-55X8500BKD-55X9200AKD-55X9200BKD-65X8500AKD-65X8500BKD-65X9200AKD-65X9200BKD-65X9500BKD-70X8500BKD-84X9000KD-85X9500BA9SFW-100BZ40J/BZFW-32BZ30J/BZFW-43BT30K/BZFW-43BZ30J/BZFW-43BZ30LFW-43BZ35F/BZFW-43BZ35J/BZFW-49BZ35F/BZFW-50BT30K/BZFW-50BZ30J/BZFW-50BZ30LFW-50BZ35J/BZFW-55BT30K/BZFW-55BZ30J/BZFW-55BZ30LFW-55BZ35F/BZFW-55BZ35LFW-55BZ40H/BZFW-55BZ40LFW-65BT30K/BZFW-65BZ30J/BZFW-65BZ30LFW-65BZ35F/BZFW-65BZ35LFW-65BZ40H/BZFW-65BZ40LFW-75BT30K/BZFW-75BZ30J/BZFW-75BZ30LFW-75BZ35F/BZFW-75BZ40H/BZFW-75BZ40LFW-85BZ30LFW-85BZ35F/BZFW-85BZ40H/BZFW-85BZ40LKJ-100Z9DKJ-43X7500FKJ-43X8000EKJ-43X8000GKJ-43X8000HKJ-43X80KKJ-43X80WKKJ-43X8300DKJ-43X8500CKJ-43X8500FKJ-43X8500GKJ-43X8500HKJ-48A9SKJ-49X7000DKJ-49X7500FKJ-49X8000CKJ-49X8000EKJ-49X8000GKJ-49X8000HKJ-49X8300DKJ-49X8500CKJ-49X8500FKJ-49X8500GKJ-49X8500HKJ-49X9000EKJ-49X9000FKJ-49X9500GKJ-49X9500HKJ-50X80KKJ-50X80WKKJ-55A1KJ-55A8FKJ-55A8GKJ-55A8HKJ-55A9FKJ-55A9GKJ-55X7500FKJ-55X8000GKJ-55X8000HKJ-55X80KKJ-55X80WKKJ-55X8500CKJ-55X8500DKJ-55X8500EKJ-55X8500FKJ-55X8550GKJ-55X8550HKJ-55X9000CKJ-55X9000EKJ-55X9000FKJ-55X9300CKJ-55X9300DKJ-55X9350DKJ-55X9500EKJ-55X9500GKJ-55X9500HKJ-65A1KJ-65A8FKJ-65A8GKJ-65A8HKJ-65A9FKJ-65A9GKJ-65X8000GKJ-65X8000HKJ-65X80KKJ-65X80WKKJ-65X8500CKJ-65X8500DKJ-65X8500EKJ-65X8500FKJ-65X8550GKJ-65X8550HKJ-65X9000CKJ-65X9000EKJ-65X9000FKJ-65X9300CKJ-65X9300DKJ-65X9350DKJ-65X9500EKJ-65X9500GKJ-65X9500HKJ-65Z9DKJ-65Z9FKJ-75X8000HKJ-75X80KKJ-75X80WKKJ-75X8500EKJ-75X8500FKJ-75X8550GKJ-75X9400CKJ-75X9500GKJ-75X9500HKJ-75Z9DKJ-75Z9FKJ-77A1KJ-77A9GKJ-85X8500FKJ-85X9500GZ9H★空間再現ディスプレイELF-SR1ELF-SR2HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
フミラック 高さ調節付回転イスセット HARAX(ハラックス)フミラック 高さ調節付回転イスセットHARAX(ハラックス)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
仕様座面付(高さ調節、回転式)材質アルミ製踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
アルミ製段付き踏台 HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台HARAX(ハラックス)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。仕様座面付(高さ調節、回転式)トラスコ品番706-5911材質アルミ製質量(kg)7段数3天板高さ(m)750踏ざん間隔(mm)250座面高さ(mm)850~950最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900
真空断熱フードジャー タイガー魔法瓶真空断熱フードジャータイガー魔法瓶
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
温かいスープや料理から冷たいデザートまで温度をキープ!パッキン一体型せん&食洗機対応でお手入れも簡単。スープから具材の大きな料理まで、様々なメニューが入れられる真空断熱フードジャー。ランチからアウトドアまで、あらゆるシーンで一年中活躍します。口径約7.0cmの広口で、大きな具材が取り出しやすく食ベやすくなっています。カップの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけでいつでも清潔です。
FP-WK型 高荷重用固定金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪) イノアックFP-WK型 高荷重用固定金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)イノアック
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質(車輪)特殊強化プラスチック形状固定キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪