カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 店舗什器・備品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wkh」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミシン針 DB×1のF寸短 DB×287WKH オルガン針

    ミシン針 DB×1のF寸短 DB×287WKH

    オルガン針
    ¥479税込¥527
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別DB×1のF寸短
  • 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
  • 防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業

    防水引込みカバー(e-デザイン)

    未来工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
  • 真空断熱ハードワークボトル THERMOS(サーモス)

    真空断熱ハードワークボトル

    THERMOS(サーモス)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 飲み口ははずして洗える。 便利で使いやすいハンディストラップ付き。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコカバー付き。 スポーツドリンクOK。
    仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.5容量(L)1エコマーク認定認定口径(Φmm)54本体質量(kg)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
  • ホワイトボード用補充用 日本理化学

    ホワイトボード用補充用

    日本理化学
    ¥279税込¥307
    1セット(2本)
    当日出荷
    ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
    用途ホワイトボード用キットパスの詰め替え用としてお使いください。材質ケース、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料質量(g)82018年トラスコ掲載ページ10 0608商品タイプ補充用インク
  • 扉にフック WAKI(和気産業)

    扉にフック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
    付属品本体1個、保護シート2枚材質本体:鉄、シート:ウレタン耐荷重(kg)4
  • 真空断熱ハードワークジャグ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ハードワークジャグ

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    現場へ持ち運びしやすい大容量2L。 軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。 ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。 持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。 7cmの広口で大きな氷も入れやすい。 傷が目立ちにくいハンマートン塗装。 衝撃に強いソコ。 スポーツドリンクOK。
    仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.9容量(L)2エコマーク認定認定口径(Φmm)74本体質量(kg)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009
  • 棚にフック WAKI(和気産業)

    棚にフック

    WAKI(和気産業)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    翌々日出荷
    ひっかけるだけでOK棚板を保護するクッションシート付き
    用途差し込むだけでカンタンに棚下に取り付くフック付属品本体1個、保護シート2枚材質本体:鉄、シート:ウレタン耐荷重(kg)2
  • ハートのフック WAKI(和気産業)

    ハートのフック

    WAKI(和気産業)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    翌々日出荷
    ひっかけるだけでOK扉を保護するクッションシート付き
    付属品本体1個、保護シート2枚材質本体:鉄、シート:ウレタン耐荷重(kg)4
  • ケーブル サンワサプライ

    ケーブル

    サンワサプライ
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。 HDMIケーブル、USBケーブル、オーディオケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
    ケーブル長(m)1.8対応機種SW-KVM8HU、SW-KVM2HHC、SW-KVM4HHCインターフェース【パソコン用】キーボード・マウス用:USB Aコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス【周辺機器側】キーボード・マウス用:USB Bコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オスディスプレイHDMIRoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ウシオライティング
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティング

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ウシオライティング
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金GU5.3定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
  • 小引き出し本体(ガスキャビ) ハウステック

    小引き出し本体(ガスキャビ)

    ハウステック
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    適合システムキッチン・コンパクトキッチン用材質PS色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×450×96
  • コミュニケーションタフⅡ DW 捨張工法 12mm厚 DAIKEN(旧:大建工業)

    コミュニケーションタフⅡ DW 捨張工法 12mm厚

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(36枚)
    7日以内出荷
    土足対応フローリングの新しいスタンダード 傷がつきにくく、公共施設、幼稚園や介護・福祉施設など、土足で利用する人の多い空間におすすめです。
    用途フローリング・床材~土足対応WPC床材~コミュニケーションタフⅡ DW
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
  • アイダイクロクールハロゲンPLUS 岩崎電気

    アイダイクロクールハロゲンPLUS

    岩崎電気
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
    寸法(mm)外径50×高さ62口金E11全光束(Lm)390定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)30(50形)中心光度(cd)800光色電球色(3000K)エコロジー商品省エネ
  • アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気

    アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用

    岩崎電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    発光部(フィラメント)部の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力形ハロゲン電球です。輪郭をなじませ、空間の雰囲気を作り出す広角配光タイプ。
    その他UVカットガラス使用種類カバーガラス付き(省電力タイプ)JDR-UV/K/H3口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)35(広配光)定格寿命(時間)3000定格ランプ電力(W)50(75形)色温度(K)3000中心光度(cd)1500ミラー外径(Φmm)50エコロジー商品省エネ
  • マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付) ワコーパレット

    マイハンドカー(ハンドル回転台車エアーキャスター付)

    ワコーパレット
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    9日以内出荷
    新発想ハンドル回転式収納合板台車です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 合板台車と手押し台車1台2役です。 針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
    仕様完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプトラスコ品番467-7331材質木製車輪径(Φmm)100荷台寸法(幅)(mm)580板厚(mm)18ハンドル高さ(mm)900特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)850
  • ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメック

    ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)

    コスメック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメック

    ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)

    コスメック
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

    椿本チエイン
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
  • エコクールハロゲンシャイン広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • FHS-2000WKストラップ THERMOS(サーモス)

    FHS-2000WKストラップ

    THERMOS(サーモス)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    用途FHS-2000WK交換用部品トラスコ品番134-7430色ブラック質量(g)32
  • FHS-1000WKハンディストラップ THERMOS(サーモス)

    FHS-1000WKハンディストラップ

    THERMOS(サーモス)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    用途FHS-1000WK交換用部品トラスコ品番134-7427色ブラック質量(g)7
  • エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W

    椿本チエイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)86.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2型番NEF04W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.5
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

    椿本チエイン
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W

    椿本チエイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6型番NEF02W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.3
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • FHS-2000WKキャップユニットハンマートン パッキンセット付 THERMOS(サーモス)

    FHS-2000WKキャップユニットハンマートン パッキンセット付

    THERMOS(サーモス)
    ¥899税込¥989
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途FHS-2000WK交換用部品質量(g)140
  • FHS-1000WKキャップユニットハンマートン パッキンセット THERMOS(サーモス)

    FHS-1000WKキャップユニットハンマートン パッキンセット

    THERMOS(サーモス)
    ¥899税込¥989
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途FHS-1000WK交換用部品質量(g)84
  • ワイヤージョウ60センチ G220W-KH Φ12×600mm カーキ GORIN(ゴリン)

    ワイヤージョウ60センチ G220W-KH Φ12×600mm カーキ

    GORIN(ゴリン)
    ¥889税込¥978
    1個
    21日以内出荷
    ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
    用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm色カーキ寸法(Φ×mm)12×600
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~

    azbil(旧:山武)
    ¥82,880税込¥91,168
    1個
    16日以内出荷から17日以内出荷
    薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器 熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ入力を、直流電圧/直流電流に変換 [CP-SS-1332-06 | PDF] 小形・軽量の省スペースタイプ 従来品の約2/3サイズ、質量約200g [CP-SS-1332-06 | PDF] ・高感度アンプ採用:狭スパン測定に対応 ・高速応答・高精度:応答時間25ms、精度0.1~0.4%FS(入力種類による) ・完全絶縁タイプを選択可能:入力-出力-電源間:耐圧AC2000V ・電源バリエーション:交流電源(AC)用/直流電源(DC)用を用意
    用途・温度計測信号の変換:熱電対(T/C)や測温抵抗体(RTD)の信号を、直流電流/直流電圧に変換 ・計装系への信号統一:mVレベルの微小信号を、制御・記録に適した標準アナログ信号として出力 ・各種センサ入力の信号変換:ポテンショメータ等の入力を、直流電圧/電流に変換して使用 ・制御・監視機器への接続:調節計、記録計、PLC/DCS などのアナログ入力機器へのインタフェース
  • 会議用テーブル WK ナイキ

    会議用テーブル WK

    ナイキ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • 10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】] 本多電子

    10.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-731S [GPSプロッター魚探 【 ハイスペックモデル 】]

    本多電子
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット
    6日以内出荷
    スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。 全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。 ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に! 『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) 魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
    仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)タイプ横型/縦型/横逆/縦逆消費電力(W)約20本体質量(kg)約2.3電源電圧(V)DC11~35液晶サイズ10.4型液晶消費電流(A)約1.6/12V表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268配列(魚探:色)5種類ドット数(W×H)640×480背景色(魚探)4色
  • ロケートハンド コスメック

    ロケートハンド

    コスメック
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    25日以内出荷
    ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。穴を把持しワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能かつ軽量・省スペース・ハイパワー
    ストローク(mm)0.5形状セレーション有穴径(Φmm)12使用温度範囲(℃)0~70ボディサイズ標準最高使用圧力(MPa)0.5先端形状トガリ先形状耐圧(MPa)0.75機能データム(基準位置決め用)使用流体ドライエアリリース起動圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(mm)0.03シリンダ容積(cm3)【リリース側】8.9、【ロック側】8.5
  • 会議用テーブル WK-M型 ナイキ

    会議用テーブル WK-M型

    ナイキ
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    31日以内出荷
    仕様ノックダウン式天板厚さ(mm)30
  • 会議用テーブル(WKシリーズ) ナイキ

    会議用テーブル(WKシリーズ)

    ナイキ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    31日以内出荷から60日以内出荷
    指紋や手油など汚れがつきにくいメラミン化粧板です。
    天板厚さ(mm)30材質(脚)50角スチールパイプ塗装仕上アジャスター付
  • ストーブバッグ YAMAZEN(山善)

    ストーブバッグ

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。灯油がこぼれても染み出さないように防水下皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。高さの低いストーブ用に面ファスナーで固定できる内蓋を付属。
    用途ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。ストーブケース ストーブ 収納 アウトドア キャンプ ストーブアクセサリー材質表面:ポリエステル、本体:発泡ポリエチレン、インナー:EVA、底面:ターポリン色ブラック