2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。
P=5.08mmに適用となります。
JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)250(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08
挿抜力(g)70以上
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
関連キーワード