カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(1)
  • 自動車純正部品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電気材料(6)
  • テープ(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
定格電力(W)
LED使用数(個)
サービス分類
リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl-11」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オルタネーター (WL11) MAZDA(マツダ)オルタネーター (WL11)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
クリップ (WL11) MAZDA(マツダ)クリップ (WL11)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (WL11) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (WL11)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (WL11) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (WL11)MAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
コード ショート (WL11) MAZDA(マツダ)コード ショート (WL11)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
ベルトV (WL11) MAZDA(マツダ)ベルトV (WL11)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (WL11) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (WL11)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
パイプ バキューム (WL11) MAZDA(マツダ)パイプ バキューム (WL11)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホースエアー (WL11) MAZDA(マツダ)ホースエアー (WL11)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
サイレンサー メイン (WL11) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (WL11)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
WL-11S ブレードリーダー カツイチWL-11S ブレードリーダーカツイチ
429税込472
1枚(2本)
8日以内出荷
ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
用途釣り、針
WL-11S ブレードリーダー カツイチWL-11S ブレードリーダーカツイチ
429税込472
1枚(2本)
8日以内出荷
ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
用途釣り、針
WL-11S ブレードリーダー カツイチWL-11S ブレードリーダーカツイチ
429税込472
1枚(2本)
8日以内出荷
ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
用途釣り、針
モジュール(AT) PT コントロール (WL11) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (WL11)MAZDA(マツダ)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ワークランプ 角型 18WJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチLタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)規格UL、C-UL、VDE使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式延長コード KOWA(宏和工業)ロック式延長コードKOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
サーモピットWAX示温インク(冷蔵) アズワンサーモピットWAX示温インク(冷蔵)アズワン
3,290税込3,619
1個
当日出荷から41日以内出荷
発色白色から透明または半透明
WAX示温インク アセイ工業WAX示温インクアセイ工業
5,898税込6,488
1本(50g)
当日出荷から6日以内出荷
不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所WL1型 エルボテーパおねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
エアコンプレッサ 静音モデル SK11エアコンプレッサ 静音モデルSK11(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途内径加工適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
スタンダードロッカー TRUSCOスタンダードロッカーTRUSCO
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー錠(開閉表示付)仕様完成品材質スチールホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)5152018年トラスコ掲載ページ10 0204
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
219税込241
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)
609税込670
1個
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
8,898税込9,788
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
26,400税込29,040
1本
当日出荷から7日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質炭素鋼
2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付) INAX(LIXIL)2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用)仕様逆止弁タイプスプレーシャワー呼び径(mm)13ハンドル抗菌使用ホース防カビ商品タイプ壁付タイプ
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
569税込626
1個
3日以内出荷
1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。
用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワイヤーバンド 山口商工ワイヤーバンド山口商工(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質鉄(三価クロメート)JIS規格
ラバーシール TRS4 岩田製作所ラバーシール TRS4岩田製作所
9,898税込10,888
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ステンワイヤーバンド SWシリーズ 山口商工ステンワイヤーバンド SWシリーズ山口商工
2,398税込2,638
1袋(10個)
4日以内出荷から15日以内出荷
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
ラバーシール TRS3-3 岩田製作所ラバーシール TRS3-3岩田製作所
7,698税込8,468
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ロッカースイッチ NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカースイッチ NKK SwitchesNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
【リビルト】 ターボ ノーブランド【リビルト】 ターボノーブランド(19件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
翌日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
ラバーシール TRS5-2 岩田製作所ラバーシール TRS5-2岩田製作所
11,980税込13,178
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
充電式マルチライト円柱型 ムサシ充電式マルチライト円柱型ムサシ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
現場の手元に
用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回質量(g)155電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間取扱説明書(1.55MB)再生材使用使用