カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
- 制御機器(33)
- パソコン/周辺機器(32)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 切削工具(21)
- 建材・エクステリア(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- オフィス家具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 作業工具(9)
- 溶接用品(7)
- テープ(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全保護具(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- コミネ(34)
- DAIKEN(旧:大建工業)(20)
- サンワサプライ(15)
- オンダ製作所(11)
- 中央精機(11)
- omron(オムロン)(9)
- フジキン(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- CKD(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- SPJR(6)
- WILIER(ウィリエール)(6)
- 岩田製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- オザック精工(4)
- ケナメタル(4)
- ワルター(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- Elut(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wl-3」の検索結果

WL-3 軽作業用
おたふく手袋¥169税込¥1861双6日以内出荷薄く使いやす綿手袋です。綿100%なので肌に優しく吸汗性も抜群です。トラスコ品番835-5387材質綿100%色白サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03
カツイチ¥359税込¥3951袋(2本)6日以内出荷遠投キャロライナリグ対応ワイヤーリーダー。 ロングな琵琶湖仕様 *ウィードが切りやすく、根ズレに強い7x7SUSワイヤー採用。 *伸びのないワイヤー仕様で感度抜群! *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。 *トロロ藻もかかりにくいスナップを採用。 *お好みのシンカーをセット可能。用途広大な琵琶湖の浜の釣りから生まれた三点式キャロライナリグ対応シンカーリーダー。7x7SUSワイヤー採用で簡単にウィードをカットオフでき、感度も向上。リグ絡み等のトラブルが激減し、70mオーバーの超ロングキャストによる沖合のウィードライン、ブレイクライン攻略に明らかなアドバンテージとなります。仕様【Swivel】TOP:#3x4 UNDER:#3【WIRE】#47(7x7=49 Braided)
WL3型 エルボソケット
オンダ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL3型 エルボソケット(青銅製)
オンダ製作所¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
1G専用 光メディアコンバータ<1心仕様>(DN1800WL3E/DN1800WL5E)
大電¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。WDM方式を採用していますので、ダークファイバを使ったネットワーク構築や、ファイバ芯数が不足する場合にお役に立ちます。仕様●ファイバ心数:1心●光伝送距離(目安):15~50km●受光レベル:-3~-25dBm●受光波長(nm)(DN1800WL3E/DN1800WL5E):1480~1580/1260~1360●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯ゼロ分散型光ファイバ●発光レベル:+5~0dBm●発光中心波長(nm)(DN1800WL3E/DN1800WL5E):1260~1360/1480~1580付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ外形寸法(mm)W52 × D74 × H19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)消費電力AC側:8VA以下、DC側:4W以下定格入力電圧(V)DC3.3準拠規格FXポート:+EE14FB13DI13:EDDI13:ET131000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)8~25研磨コネクタ:PC,SPC,AdPC,UPC研磨
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
フジキン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ウェットクリーナー 液晶画面
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥899税込¥9891パック(20枚)当日出荷柔らかく保水性に優れ、静電気の発生の少ない素材-TCF不織布-を使用したウェットタイプクリーナーです。力を入れずにやさしく拭くだけで液晶画面のホコリや指紋がきれいに拭き取れます。帯電防止性があり。成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質TCF不織布(レーヨン)適合機器液晶画面、パソコン画面RoHS指令(10物質対応)対応効果帯電防止
車椅子スロープ 折りたたみ式
Ruedamann(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付き、握り心地良くて、運搬しやすく、室内外にも適用です。スロープ先端部裏面に滑り止めのマットが付き、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。用途自宅をバリアフリー対応に手動と電動車椅子を登る便利な介護用スロープです。倉庫や駐車場など場所での段差解消ために台車用スロープになり、荷物をスムーズに運搬できます。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します耐荷重(kg)300
ワイヤレススリムキーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20色ブラック付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書幅(mm)365サイズコンパクト高さ(mm)14.42奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間キーの有無テンキー:あり角度調節あり
充電式3灯ワークライト
ムサシ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。幅(mm)82高さ(mm)211質量(g)665使用温度範囲(℃)-10~40※充電時:0~40奥行(mm)79全光束(Lm)2000(High)、1200(Mid)、700(Low)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211バッテリーリチウムイオン色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700演色指数(Ra)85USB端子:Type-C
充電式折りたためるスリムワークライト
TAKENOW(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm付属品USBケーブル適合CRI(演色評価数):80 CRI+種別トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm幅(mm)46高さ(mm)397質量(g)約370奥行(mm)66.5仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・ハンディ・スタンド充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25エコロジー商品省エネ
エアコンプレッサ SW-231
SK11(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
充電式LED ハンドライト
TAKENOW¥7,298税込¥8,0281本当日出荷360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。用途60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです電球の種類LED防塵防水性能IP20LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)60-650(メインライト) 120(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5質量(g)253仕様演色:80CRI+付属品USBケーブル幅(mm)40全長(mm)384アズワン品番64-9305-59RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
充電式LED ハンドライト
TAKENOW¥7,298税込¥8,0281本当日出荷底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。用途ヘッド部は120°調節出来ます。電球の種類LED防塵防水性能IP54バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)色温度6500点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)・約5.5(メインライト/Low)・約10.5(トップライト)充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61質量(g)300仕様演色:80CRI+付属品USBケーブル幅(mm)41.5全長(mm)340アズワン品番65-1844-65RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック
エレコム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
キーボード
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
18-0マルチオーブン
TKG¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷付属品:Sフック×10本 スモークチップ(サクラ)500g×1袋 チップ皿×1枚ひと味ちがう焼きあがり!おいしさ本格派ラーメン店で、本物のチャーシューを。レストランで、スペアリブ、ローストチキンを。日本ソバ屋で、鴨南蛮、鴨ローストを。ロースト ローストビーフ、チャーシュー、スペアリブ 弱火でじっくりあぶるので、油脂分が抜けてジューシーな 本格的料理が家庭でできます。(燻製ではありませんが、 熱燻法が出来るスモーカーでつくる事が出来ます。)。熱燻法 スモークドスペアリブ、 スモークドチキン アルミ箔に燻煙材を入れて、90~140℃の温度で約10分から 30分燻煙をかけていぶしながら焼く方法です。温燻法 生ベーコン、スモークドハム、カキ・アサリ・ホタテ 燻煙材をチップ皿にのせて、30~80℃の温度で約2~5時間 いぶす方法です。冷燻法 生ハム、スモークサーモン、パストラミー 燻煙材に豆炭をおいて25度以下の低温で、熱を伝えず約 1~2時間煙のみをかけるなどして長時間かけて仕上げる 方法です。オーブン21、マルチオーブン特長直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼き上げるために、肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。取り扱いや清掃も簡単にできる構造になっています。
ISO警告ラベル ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から30日以内出荷ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。用途警告ラベル取付方式裏面粘着剤付材質ビニール使用温度範囲-40~80℃
ワイヤレススリムキーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載です。付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数86キー充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-16連続動作時間48時間
LEDフラットライト
Elut¥5,898税込¥6,4881台当日出荷超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、。奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。手元をしっかり照らせます。明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも。安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。充電して繰り返しご使用頂けます。防塵防水IP54対応。水しぶきや埃などの過酷な作業現場でも使用できる、IP54対応。ハンズフリーで使える。背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。LEDインジケーター搭載。電池残量や充電状況が分かる、。 LEDインジケーター搭載。付属品ライト本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USB Type-Cケーブル(長さ約75cm)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質ボディ:アルミニウム / ABS / シリコン幅(mm)32.5色レッド使用温度範囲(℃)-5~ +40 ※充電温度 5~35奥行(mm)10.5本体質量(g)約118(本体のみ)コネクタ形状USB Type-C連続使用時間(時間)最大 約4.0 (Hi)、最大 約8.5 (Lo)バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh色温度(K)約6500保証期間ご購入日より1年間防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部カバーを閉めた状態ACアダプタ(定格出力)5V /1AACアダプタ(定格入力)AC100-240V充電時間(時間)フル:約3.5照度(Lux)最大約38(Hi)/2mケーブル長(cm)75明るさ(Lm)約340 (Hi)、約170 (Lo)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥229~税込¥252~1本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
キーボード
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 キーボード本体にレシーバーを収納できます。キー方式パンタグラフキー配列日本語キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)2.3±0.3無線通信方式2.4GHzRF電波方式仕様【レシーバー収納】あり付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機材質ABS対応OS【Windows】10・8.1・8・7コネクタ形状USBAコネクタ接続方式無線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン連続使用時間(時間)420動作力58±8gインターフェースUSBHID1.1準拠消費電力(mA)5以下キー数112使用電池単4電池2本印刷方式シルク印刷通信距離(m)10角度調節あり
キーボード
サンワサプライ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。キー数109キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷質量(g)2(レシーバー)使用電池単四電池 1本連続動作時間120時間連続待機時間5000時間通信距離(m)10※使用環境によって異なりますセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11/10/8.1/8/7接続方式2.4GHzワイヤレスタイプスリムサイズコンパクト(キーボード)仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし無線通信方式2.4GHzワイヤレスキーの有無テンキー:あり角度調節なし