周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。
非破壊検査、危険物のチェックなど。
コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。
トラスコ品番208-1783
アズワン品番64-8772-68
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途非破壊検査、危険物のチェックなど。
機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。
トラスコ品番325-4786
セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド
倍率(倍)最大:17.5
作動距離(mm)350~∞
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ミノー、バイブレーション、メタルジグ、ワインド等、様々なルアーと組み合わせて使用するショアソルトゲーム専用ワイヤーリーダーです。歯の鋭いタチウオ、サワラ(サゴシ)狙いに最適。しなやかでキンクしづらい3×7ナイロンコートワイヤー採用。ルアーの性能を100%引き出すラウンドスナップ使用。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
ミノー、バイブレーション、メタルジグ、ワインド等、様々なルアーと組み合わせて使用するショアソルトゲーム専用ワイヤーリーダーです。歯の鋭いタチウオ、サワラ(サゴシ)狙いに最適。しなやかでキンクしづらい3×7ナイロンコートワイヤー採用。ルアーの性能を100%引き出すラウンドスナップ使用。
用途釣り、針
1枚(2本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
付属品本体(708 200 3)、替刃(708 295 3 0)
全長(mm)200
質量(g)410
能力(mm2)5.5/8/14
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 233 3 0)
全長(mm)200
質量(g)410
能力(Φmm)ストリッピング:5.70/4.45/3.50
能力(mm2)2006/10/16
1セット
¥35,980
税込¥39,578
90日以内出荷
ワングリップストリッパー用替刃。
用途ビニール線用に
質量(g)50
能力(mm2)1.25/2/3.5/5.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
急閉式による静かな閉止。
ソフトシールによるリークゼロ。
コンパクトな配管寸法。
材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)
形状その他
材質(本体)FC200
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
バルブスイングチャッキ弁
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
メモリー容量8
使用CPUCore i3
SSD256
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
メモリー容量8
使用CPUCore i5
SSD256
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
メモリー容量16
使用CPUCore i5
SSD512
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。広温度範囲対応 -20~60℃で動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応 「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Elkhart Lake【拡張バス】1x M.2 Key E (2230)
適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー16GB
使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 100×100; VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-20~60
プロセッサー(CPU)Atom x6413E
ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.4); 1x Analog RGB
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカード1x CFast slot
グリーン購入法適合
I/Oタイプ2x USB3.2 Gen2 (USB3.1); 4x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD1TB
オーディオ1x Line out; 1x Mic-in
RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥289,800
税込¥318,780
37日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ