カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(1)

「wl-3a100」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチアクチュエータ単品omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から31日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-100A SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-100ASMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-100J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-100JSMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D80 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D80SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2D100SMC
65,980税込72,578
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQF32) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQF32)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD40TN) SMCRZQ - 3ポジションシリンダ(RZQD40TN)SMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT
CE1 - ものさしくん(CE1L40) SMCCE1 - ものさしくん(CE1L40)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL63) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL63)SMC
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-100DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-100DCMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDA2G100) SMCCD Series(CDA2G100)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-600Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-600Z)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-600KZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-600KZ)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CD Series(CDA2C80) SMCCD Series(CDA2C80)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBT SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBTSMC
74,980税込82,478
1個
30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
薄形シリンダ CDQ2WL40 SMC薄形シリンダ CDQ2WL40SMC
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-100DMZ-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-100DMZ-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DZ~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL100-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL100-~)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF50-~)SMC
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
ロック付シリンダ (MDNBL100-~) SMCロック付シリンダ (MDNBL100-~)SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBT100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBT100-~)SMC
71,980税込79,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN125-1~)SMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A40-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QB16-1~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY63~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY63~)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY100~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HFY100~)SMC
109,800税込120,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA100~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA100~)SMC
93,980税込103,378
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-10~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-10~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-10~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-10~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら