カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,176)
  • 自動車純正部品(137)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl100」の検索結果

1,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインロックシリンダ CDLA2WL100 SMC

    ファインロックシリンダ CDLA2WL100

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
    チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ CDQ2WL100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WL100

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL100-~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド
  • CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL100) SMC

    CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL100)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL100 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WL100

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL100) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL100)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL100) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL100)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL100TF) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL100TF)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)100タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
  • CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WL100) SMC

    CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WL100)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロープ水位計 ヤマヨ

    ロープ水位計

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
    用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2、テーパーストラップタイプ片面目盛電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
  • WAX示温インク アセイ工業

    WAX示温インク

    アセイ工業
    5,898税込6,488
    1本(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄液ミクロマジック シチズン

    洗浄液ミクロマジック

    シチズン(3件のレビュー)
    789税込868
    1本(100mL)
    欠品中
    皮脂、汗、空気中のホコリ、砂などの日常の様々な汚れは時計バンドやメガネにサビを発生させ、衣類を汚したりかぶれを生じさせたり、時計やメガネの劣化を早めることがあります。 超音波の振動と洗浄液によって、水だけでは取れないこれらの汚れを落とします。 時計バンドやメガネに溜まる汚れに有効な洗浄成分。 蓄積された汚れが、1回の洗浄で見違えるほどきれいに。 人に優しく、生活排水として廃棄が可能。 シチズン時計との共同開発。
    用途腕時計メタルバンド、メガネの洗浄。液性中性成分界面活性剤使用方法1.超音波洗浄器の基準線まで水を入れ、ミクロマジックを(水600mlに対し5ml)入れます。2.かき回して溶かしましたら、腕時計のバンド部分/メガネを浸し、洗浄をスタートします。3.洗浄後は腕時計のバンド部分/メガネを水ですすぎ、布やタオルなどで水分を拭きとってください。4.使用後の洗浄液は生活排水として廃棄できます。
  • CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL100) SMC

    CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL100)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • 床革甲メリヤスジャージ おたふく手袋

    床革甲メリヤスジャージ

    おたふく手袋
    799税込879
    1双
    当日出荷
    甲をメリヤスにし、通気性を高めたタイプです。
    用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業材質(甲)綿100%材質(掌側)牛床革
  • サーモピットWAX示温インク(冷蔵) アズワン

    サーモピットWAX示温インク(冷蔵)

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    発色白色から透明または半透明
  • ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状エルボ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WL100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WL100

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ピュアライン ヤマト科学

    ピュアライン

    ヤマト科学
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    簡易型純水製造装置。蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。AC電源を必要とせず簡便かつ廉価です。用途に合わせシステム化が可能です。メンテナンスが容易です。
    性能採取方法/イオン交換法、採取純水/イオン交換水、製造量(L/min)/2~5以下質量(kg)約18(運転時)外形寸法(mm)Φ180×H820(カプラ・スタンド含まず)電源(V)乾電池 DC9(水質計用)構成イオン交換器/カートリッジ形(混床式・樹脂量10L)、水質計/0~10×10-4S/m(0~10μs/cm)(アナログ表示)
  • 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WL100 SMC

    角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WL100

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)30クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WL100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WL100

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)650クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
  • ラベルプリンタテプラGrand テープカートリッジ キングジム

    ラベルプリンタテプラGrand テープカートリッジ

    キングジム
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テプラグランド専用テープカートリッジです。燃やしても塩化水素ガスの出ないオレフィン素材を使用しています。
    テープ長さ(m)15
  • CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL100) SMC

    CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL100)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MDB1WL100) SMC

    MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(MDB1WL100)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    2,963税込3,259
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • WL スイッチレバー イマオコーポレーション

    WL スイッチレバー

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。
    種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
  • セラミックファイバー砥石 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石

    SIMOTSU
    1,598税込1,758特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • ラボウォッシュ ヤマト科学

    ラボウォッシュ

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • ルームボックス(フタ付) ぶんぶく

    ルームボックス(フタ付)

    ぶんぶく
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    木目調でシンプルな落ち着いたデザイン.
    材質ティンフリー鋼板直径(Φmm)180高さ(mm)249
  • 当てもの PWLホース状 田村総業

    当てもの PWLホース状

    田村総業
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
    スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)材質ナイロン適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPWL
  • 牛床革甲メリヤス 柏田製作所

    牛床革甲メリヤス

    柏田製作所
    769税込846
    1双
    4日以内出荷
    軽作業からレジャーまでをサポートします。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります!。最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
    材質本体:牛床革、甲:綿100%/手首:タックゴムグレー+生成りサイズLL入数(双)1サイズ(mm)H235×W110
  • PWLベアリング 大阪魂

    PWLベアリング

    大阪魂
    36,252税込39,877
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • XBPサービス1年間付 Xacti LIVE Xacti

    XBPサービス1年間付 Xacti LIVE

    Xacti
    149,800税込164,780
    1台
    欠品中
    重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)マイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
  • トールワゴン Low・幅10cm×高さ85cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    トールワゴン Low・幅10cm×高さ85cm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ◎丈夫なスチール製の「すき間収納ラック」です。 ◎すき間に収まると正面からモノが見えず、 スッキリきれい。 ◎両サイドはオープンなので中の物が見やすく、 出し入れもしやすい。 ◎上質で落ち着いた雰囲気のあるマット塗装。 インテリアに馴染み、お部屋のアクセントにも。
    用途キッチン・サニタリー収納材質【前後パネル】スチール/粉体塗装、【棚】スチール/粉体塗装、【ガード】スチール丸棒/粉体塗装、【前後パネルキャップ】PP樹脂、【把手】ABS樹脂/溶剤塗装、【ねじ】ステンレス、【ねじキャップ】PE樹脂、【キャスター】スチール・ウレタン巻き車輪質量(kg)3.36棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×854総耐荷重(kg)30
  • ニュージョイントステンレスタイプ(エルボ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(エルボ)

    CKD
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)100適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • Sホイル ニューレジストン

    Sホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
  • アップドラフト ソーラーウォールライト 1000ルーメン アップドラフト

    アップドラフト ソーラーウォールライト 1000ルーメン

    アップドラフト
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー充電式。人感センサー付き。明るさ1000lm。3種の点灯パターン。ダブルクリックで色調切り替え
    用途防犯に。作業所で明かりが欲しい箇所に。夜間の照明に充電時間約20時間明るさ(Lm)1000使用可能回数フル充電時約2000
...