76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)リミットスイッチ
タイプローラレバー:R38形 種類高密封形 形式基準形 表示灯なし 端子モールド:139形
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


OWLTECH(オウルテック)ヘッドレストマウント
RoHS
旅行などで長時間のドライブ中に、ヘッドレストにタブレットPCを取り付け、後部座席から映画鑑賞やゲームなどを楽しむことができます。車の中でタブレットPCを長時間使用するとうつむいたままの姿勢になったり、手でタブレットPCを持っていなければならないため疲れてしまいます。ヘッドレストマウントは前部座席のヘッドレストに固定できるため自然な体制でタブレットPCを楽しむことができ、これらの疲労を解消できます。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×120×180 保証期間3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能幅(mm)85~180まで
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷



2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

保護構造IP67 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)







1個
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樫材を使用の交換用の柄
用途掛矢の柄、交換用 全長(mm)900 質量(g)570
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

中央精機WL型鏡筒
RoHS
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm)163 光源白色LED、照明のケーブル長1.8m 電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m) 質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率60× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率30× 光源白色LED 作動距離(mm)34 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率200× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.2 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率50× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20×) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

関連キーワード