カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(9)
  • 自転車部品(8)
  • 家電(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wo 11m」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナスティ エア(撥水タイプ) ドンケル

    ダイナスティ エア(撥水タイプ)

    ドンケル
    6,798税込7,478
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能など、すべての性能がバージョンアップ。雨にも強くお手入れラクラクです。
    用途倉庫作業、工場作業、軽作業、水場作業に。形状ローカット規格JSAA A種合格甲革撥水性人工皮革足幅3E靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム材質(先芯)鋼製靴タイプスニーカー
  • ダイナスティプロ マジック ドンケル

    ダイナスティプロ マジック

    ドンケル(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    プロフェッショナルという名前のダイナスティ。 仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。 勿論JSAA認定A種合格。 傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。 JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。 衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。 耐滑区分3のアウトソール。 従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
    形状ローカット種類セーフティーシューズ甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ダイナスティプロ ひも ドンケル

    ダイナスティプロ ひも

    ドンケル(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    プロフェッショナルという名前のダイナスティ。 仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。 勿論JSAA認定A種合格。 傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。 JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。 衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。 耐滑区分3のアウトソール。 従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
    形状ローカット規格JSAA認定A種合格材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム標準質量(g/片足)366(26.0)材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ダイナスティ エア ドンケル

    ダイナスティ エア

    ドンケル(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品
    用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて形状ローカット規格JSAA A種合格甲革人工皮革+テトロンメッシュ機能軽量足幅3E靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム材質(先芯)鋼製(ワイド)靴タイプスニーカー
  • セフティシューズ 85402 ジーベック

    セフティシューズ 85402

    ジーベック(260件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷
    カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!。先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
    用途軽作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約315(25.0cm)機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底足幅4E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ ドンケル

    ダイナスティ 安全靴PU2 D1001Nシリーズ

    ドンケル
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
    用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカット規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)牛クロム革+人工皮革標準質量(g)790(26.0cm1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ダイナスティ ライト ドンケル

    ダイナスティ ライト

    ドンケル
    5,998税込6,598
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量化と通気メッシュにより快適性向上。かかとはドライビングヒールにより、車輌運転時のペダル操作を助けます。
    用途倉庫作業、工場作業、軽作業に。形状ローカット規格JSAA B種合格甲革人工皮革+通気メッシュ機能軽量・通気性標準質量(g)634(26.0cm1足)足幅3E靴底EVA+耐油性合成ゴム材質(先芯)樹脂製靴タイプスニーカー
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(852件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • ダイナスティ 安全靴PU2 D1004Nシリーズ ドンケル

    ダイナスティ 安全靴PU2 D1004Nシリーズ

    ドンケル
    8,498税込9,348
    1足
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。超軽量先芯で軽快なフットワークのスニーカースタイルです。夜間の作業にも安心のリフレクト(反射)ライン採用。「JSAA認定A種」は「JIS規格T8101S種等級」に相当。
    用途運送業・配送・自動車整備・主要生産工場など形状ローカットブラック規格JSAA認定 A種合格材質(甲被)人工皮革機能耐滑・耐摩耗標準質量(g)770(26.0cm1足)足幅3E靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ダイナスティ グリップ ドンケル

    ダイナスティ グリップ

    ドンケル
    6,698税込7,368
    1足
    3日以内出荷
    労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。
    用途倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。形状ローカット規格JSAA A種合格甲革撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア)足幅3E靴底EVA+耐油性合成ゴム耐滑性能耐滑区分「5」靴タイプスニーカー
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • ミニソフトドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)

    C2タイヤ1本巻

    Panaracer(パナレーサー)(144件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
  • 電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン Panasonic(パナソニック)

    電動アシスト用交換タイヤ パンクガードマン

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
    セット内容タイヤ1本
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(206件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ブラック
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MARWI ギヤハンガー GH-094 M8x0.75x11L (1pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-094 M8x0.75x11L (1pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・Specialized ・S-WORKS
  • 電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド) Panaracer(パナレーサー)

    電動アシスト最適タイヤ E-ride(イーライド)

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1ペアほか
    5日以内出荷
    転がり抵抗の少ないトレッドパターンの採用でスムースで軽快な走行感を実現した、電動アシスト車に適したタイヤ。 ヤスリ目加工のトレッドにより高いブレーキ性能も発揮。 もちろん、従来のシティサイクルでも性能を発揮します。 タイヤ・スーパーチューブにリームテープが付いたペア巻き(前後輪分のセット)です。
    セット内容タイヤ2本/スーパーチューブペア巻き(リムテープ付)2本材質(ビード)スチールブラックタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
  • 電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー Panasonic(パナソニック)

    電動アシスト用耐摩耗強化タイヤ ハードランナー

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた2層コンパウンド(ゴム)を採用し摩耗に強い、 路面との設置面(トレッド部)を細く設計し快適な走行を実現。
    セット内容タイヤ1本タイプWO
  • 汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) OWON(オウオン)

    汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    OW3070~OW3300 【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz 【減衰比】1:10 【入力抵抗】1MΩ:10MΩ 【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF 【補償範囲】5pF~30pF 【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p P2060 1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz P6500 【減衰率】10倍 【入力抵抗】10MΩ 【入力容量】10X:10pF~13pF 【補正範囲】9pF~25pF 【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz 【入力電圧】10X:
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器

    エフ・アール・シー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
    用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
  • LMブロック(HR形) THK

    LMブロック(HR形)

    THK
    16,598税込18,258
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • ネットワークアダプターカード/1ポート/M.2 Type 2280 B+M Key/Intel I225-V/2.5Gマルチギガビット/NBASE-T 802.3bz/PCIe LANイーサネット 拡張 増設 StarTech.com

    ネットワークアダプターカード/1ポート/M.2 Type 2280 B+M Key/Intel I225-V/2.5Gマルチギガビット/NBASE-T 802.3bz/PCIe LANイーサネット 拡張 増設

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    1ポート2.5GbE M.2ネットワークカード:Intel I225-Vチップ搭載高性能M.2イーサネット2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応で、NBASE-T(802.3bz)規格に準拠。PCI Express M2 2280 BまたはM Keyに対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラをそのまま利用可能。M.2インターフェース:M.2 Type2280を採用し、PCIe拡張スロット非搭載またはスロットが既に使用されているパソコンのアップグレードに理想的。PC背面の標準/ロープロファイルブラケットまでイーサネットポートを引き出せる60cm Cat6ケーブルアダプター(オス-メス)付属。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5/1Gbpsおよび100/10Mbps)に対応し、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用ネットワークインターフェイスカード。B KeyまたはM Key M.2 PCIe Gen 2 スロット互換。Windows、Linuxに対応。標準/ロープロファイルブラケット付属。IT管理機能:Intel vProによるリモート管理およびトラブルシューティング、PXEブートによるスピーディーな展開・更新、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるシステムのリモートブート、VLANサポートによる効率的なネットワーク管理に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●コネクタタイプ:1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)●接続ポート数:1 - RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●ホスト側インターフェース:M.2、M.2 PCIe●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express バージョン 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:レッド●製品高さ:15mm●製品幅:80mm●製品長さ:22mm●製品質量:15g●付属品:CAT6ケーブルアダプター、標準プロファイルブラケット、ロープロファイルブラケット、M3×2ねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークポジショニング器具ランヤード Dynatwo(ダイナトゥー カラビナなし) CAMP Safety

    ワークポジショニング器具ランヤード Dynatwo(ダイナトゥー カラビナなし)

    CAMP Safety
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    限定的なショックを吸収できる11mmダイナミックロープで構成された長さの異なる2本のポジショニングランヤードです。先端にはカラビナの回転を防止するラバーキーパー付き。縫製末端部分は耐久性のあるプラスチック製カバーで保護しています。
    用途ランヤード墜落制止用器具仕様最大強度:22kn(リング部)材質ロープ(ナイロン)、リング(アルミ合金)質量(g)170ロープ径(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)300+600
  • アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス)

    アイソレーションパッド

    Frameworks(フレームワークス)
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)。・材質:高密度アコースティックフォーム。・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション。・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター。・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚。・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)。・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)。・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)。・カラー:チャコールグレー / ブラック系。・UPCコード:0716408551364
  • Kpnetworks KPWL-0300H用アンテナ延長ケーブル Kpnetworks

    Kpnetworks KPWL-0300H用アンテナ延長ケーブル

    Kpnetworks
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    KPWL-0300H はアンテナ延長ケーブルを接続することができ、通常のAPよりも広域な無線エリアをご提供できます。
  • リボルテージ JACKALL(ジャッカル)

    リボルテージ

    JACKALL(ジャッカル)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    最先端素材を採用し再構築。REVOLTAGE 遂に登場。[ルアー・メソッドが持つポテンシャルを最大限引き出すラインナップ]。特異とも言える特徴的なスペックをラインナップしています。それぞれの地域におけるローカルメソッドに当てはめることで、釣果に差が出る設計です。[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]。最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。[目指したのは日本国内のみに留まらない世界基準]。国内外を問わず、様々なシチュエーションでテストを決行。現代のゲームフィッシングにおいて必要な要素を見つめ直し再構築。ENDLESS WORLD EXPLORATION を体現するクオリティです。
  • HIGHSIDER  LED ウインカー テールランプ一体型 プロトンTWO DAYTONA(デイトナ)

    HIGHSIDER LED ウインカー テールランプ一体型 プロトンTWO

    DAYTONA(デイトナ)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    クルーザーモデルのテールカスタム。テールランプ一体型のリア側専用ウィンカー。極小サイズのLEDウィンカーでレンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。・ECE認証試験クリア。・車検対応。・取付ネジ径M8。・消費電力:約2.2W(1個)
    用途※ テールランプ一体リアウインカーを取り付ける場合、現在ご使用のテールランプは取り外して下さい。※ エンジン始動時にテールランプがちらつく場合は、別売りのコンデンサーハーネス(品番:26206)を使用してください。
  • エスポワール ハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone

    エスポワール ハンドメイドガラス花瓶

    SG Wonder zone
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    気泡と質感が魅せる、ぬくもりのあるガラス。やわらかなカラーと手仕事ならではの風合いが魅力のハンドメードガラスベース。ひとつひとつ丁寧に仕上げられ、気泡や質感、色の濃淡に個性がり、特別な表情を楽しめます。
    用途花瓶 ハンドメイド 手作り材質ガラス
  • インイヤーモニター型イヤホン FP3 FIIO

    インイヤーモニター型イヤホン FP3

    FIIO
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。
    付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.2感度105dB/mW(@1kHz)プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯)インピーダンス(Ω)36(@1kHz)ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー