エスポワール ハンドメイドガラス花瓶

エスポワール ハンドメイドガラス花瓶 - SG Wonder zoneエスポワール ハンドメイドガラス花瓶 - SG Wonder zoneエスポワール ハンドメイドガラス花瓶 - SG Wonder zoneエスポワール ハンドメイドガラス花瓶 - SG Wonder zoneエスポワール ハンドメイドガラス花瓶 - SG Wonder zoneエスポワール ハンドメイドガラス花瓶 - SG Wonder zoneエスポワール ハンドメイドガラス花瓶 - SG Wonder zoneエスポワール ハンドメイドガラス花瓶 - SG Wonder zone

気泡と質感が魅せる、ぬくもりのあるガラス。
やわらかなカラーと手仕事ならではの風合いが魅力のハンドメードガラスベース。
ひとつひとつ丁寧に仕上げられ、気泡や質感、色の濃淡に個性がり、特別な表情を楽しめます。

用途
花瓶 ハンドメイド 手作り
材質
ガラス
内容量
1個
全15種類を絞り込む
高さ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738801S800-012C約600(内寸)約2.5約11.5約16.5約11.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
81738810S800-012M約600(内寸)約2.5約11.5約16.5約11.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
81738819S800-010M約474(内寸)約1.5約8約18約8
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
9日以内出荷
81738828S800-010C約474(内寸)約1.5約8約18約8
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
9日以内出荷
81738837S800-010W約474(内寸)約1.5約8約18約8
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
9日以内出荷
81738846S800-012B約600(内寸)約2.5約11.5約16.5約11.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
81738855S800-010B約474(内寸)約1.5約8約18約8
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
9日以内出荷
81738871S800-011M約260(内寸)約1.5約6約13.5約6
¥2,100
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
81738880S800-011P約260(内寸)約1.5約6約13.5約6
¥2,100
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
81738889S800-012W約600(内寸)約2.5約11.5約16.5約11.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
81738898S800-011W約260(内寸)約1.5約6約13.5約6
¥2,100
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
81738907S800-011C約260(内寸)約1.5約6約13.5約6
¥2,100
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
81738916S800-012P約600(内寸)約2.5約11.5約16.5約11.5
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
81738925S800-011B約260(内寸)約1.5約6約13.5約6
¥2,100
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
81738941S800-010P約474(内寸)約1.5約8約18約8
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする