27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウッドワン片引きドア B-DW
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983 本体高さ(mm)1983 本体幅(mm)810
1枚
37,980 税込41,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウッドワン片引きドア B-XG
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
1枚
37,980 税込41,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウッドワン片引きドア B-XF
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FSドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウッドワン片引きドア B-DR
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 アウトセット納まり 片引き 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) 納まりY戸車引戸 アウトセット納まり 1間片引き(Q1) アウトセット納まり(NN) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA ドア幅(mm)814 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 寸法(高さ)7尺(2m高) レール長さ(mm)1570(上) 型式XMJE2 関連資料(0.08MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
42,900 税込47,190
4日以内出荷

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容扉、引手(空錠) 扉寸法(mm)819×2002 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2045 有効間口(mm)782.2
1セット
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 開き戸 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD 固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり片開きドア(01) 勝手右勝手(R),左勝手(L) 高さL7尺(2m高) 枠幅UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) ハンドルA1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK 蝶番カバー蝶番(C),フラット蝶番(F) 吊元左右兼用 関連資料片開きドア資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg)20.7 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドワン片引きドア B-DB
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウッドワン片引きドア B-XJ
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)30×810×1983
1枚
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウッドワン片引きドア B-XK
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
1枚
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウッドワン片引きドア B-XH
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)30×810×1983
1枚
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

床の上から直接取り付けできるバリアフリー仕様のドア枠専用レールです。
1セット
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウッドワン薄型巾木
片引き戸、引き込み戸等の小壁部分に使用できます。
長さ(mm)1000 幅(mm)60 厚さ(mm)3 適合規格4VOC(木質建材) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
968 税込1,065
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷