ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数13
差込角(mm)12.7
セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm
材質クロームバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(13点組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。
ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。
ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。
正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット商品数15
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)430
セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル
送り角度(°)5
1セット(15点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
6.35mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
力が入るT型ドライバーハンドル。
手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。
熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30
差込角(mm)9.5
セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
1セット(30点組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ドロップ鍛造および熱処理されたクロムバナジウム鋼で作られています。ソケットセットは、6ポイント設計です。ソケットは最大のトルクを提供しながらネジの角の損傷を低減します。
付属品3/8" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8" エクステンションバー(3インチ)、3/8" ラチェットハンドル。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)ラチェットハンドル:200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:29.7×4×9.5
質量(g/セット)960
差込角(inch)3/8
入数12
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
こんなお得な商品も!

ショートビット&ラチェットレンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22
トラスコ品番389-3413
セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個
質量(g)250
質量(g/セット)250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)
ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。
材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220
先端形状六角
質量(g/セット)450
入数9
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm
材質クロムバナジウム鋼
本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110
先端形状六角
質量(g/セット)261
入数10
1セット
¥439
税込¥483
翌日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
15 度のオフセットにより狭いスペースでのアクセスが容易になります。サイズはヘッドとビームに刻印されており、すぐに識別できるようになっています。合金鋼で製造されているため、強度が向上し、工具寿命が長くなっています。クローム仕上げでさびや腐食に強く、簡単に拭き取れます。オープンエンドは、SurfaceDrivePlusで、ボルトの角が丸くなることを軽減します。クロムメッキで、マットに仕上げました。
付属品コンビネーションレンチ: 6・8・10・12・15
材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)6×100、8×120、10×140、12×160、15×190
ケース寸法(mm)W95×H120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:19.5×3.5×12.5
質量(g/セット)300
入数5
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
用途DIYや家庭用
付属品1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)ラチェットハンドル:155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:25.5×3.5×7
質量(g/セット)442
差込角(inch)1/4
入数14
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1/2ソケットセットは頑丈なクロムバナジウム鋼合金製です。
付属品1/2" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、1/2" エクステンションバー(5インチ)、1/2" ラチェットハンドル。
材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)ラチェットハンドル :250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:34×4.5×10.5
質量(g/セット)1590
差込角(inch)1/2
入数12
1セット
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
6.3mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
セット商品数40
セット内容9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19)6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12)9.5mm角ラチェットハンドル・ソケットアダプター(9.5→6.35mm)エクステンションバースパークプラグソケット21mmドライバービット(-4・-5.5・-7、+0・+1・+2・+3)ポジドライブビット(PZ1・PZ2・PZ3)ヘックスローブビット(T15・T20・T30)6.35mm角スピンナハンドルビットアダプター
1セット(40点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
基本的なDIYでの修理に役立つツールが含まれています。絵を掛ける、箱を開ける、ネジを締めるなどに最適なスターターキットです。
用途基本的なDIYや家庭用
付属品6インチ(152mm)スリップジョイントプライヤー ×1、6インチ(152mm)ロングノーズプライヤー ×1、6インチ(152mm)モンキーレンチ ×1、5本 精密ドライバーセット(メートル法) SL2・SL2.5・SL3、#0・#00、磁気付きビットホルダー ×1、1インチビット×40(ホルダー付き) 、プラスビット PH0・PH1×2・PH2×5・PH3×2、マイナスマイナビット3・4・5・5.5・6・7、ポジドライブビット PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、スクエアドライバービット S0×2・S1×2・S2×4・S3×2、ヘックスビット H1.5・H2.5・H3・H4・H5・H6、トルクスビット T10・T15・T20・T25、9インチ マグネット付き水平器 ×1、16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー ×1、16フィート(5m)巻尺(MID) ×1、ユーティリティナイフ ×1、ユーティリティナイフブレード(0.6×61mm) ×10、ケーブルタイ ×40、ラウンドポーチ(350×80×280mm) ×1。
材質(ラウンドポーチ)ポリエステル; (ホルダー付き1インチビット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PVC/ホルダー; (ケーブルタイ)PA66; (精密ドライバーセット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ用替刃)SK5; (16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ)亜鉛合金; (9インチ マグネット付き水平器)PP; (6インチ (152mm)ロングノーズプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)スリップジョイントプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)調整式レンチ)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (16フィート (5m)巻尺 (MID))ABS; (磁気付きビットホルダー)A3/ヘッド、PP+TPR/ハンドル
質量(g/セット)2745 (バッグ込み)
入数103
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数11
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り
材質クロームバナジウム、クロームメッキ
1セット(11点組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
DIY等様々なシーンで幅広く使用できます。
質量(g)622
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3.8×10
材質(ハンドル)PVC
材質(ヘッド)鋳鉄
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。
開口部にスチールワイヤーを入れているので、口が大きく開き、工具の出し入れがしやすい。
内側にA4ファイルが入るポケットが付いている。
質量(kg)1.5
材質(本体)ポリエステル
容量(L)17
ポケット数12
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×240×270
寸法(縦×横×奥行)(mm)270×360×240
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)240
有効内寸法・奥行(mm)210
有効内寸法・高さ(mm)240
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ブラック・オレンジ2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。
カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。
収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
用途TIT62S-BK用の専用フォームです。
適合機種TIT62SBK
材質EVA
色ブラック×オレンジ
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
セット商品数21
セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/7本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq.Drive】十二角ソケット(ミリ規格/7本)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース(各1本)、エクステンションバー(2本)
表面仕上げクロムメッキ仕上げ
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。
材質クロムバナジウム鋼
入数1
ギア数90
関連キーワード