カテゴリ
- 科学研究・開発用品(95)
- 測定用品(67)
- 制御機器(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- パソコン/周辺機器(37)
- バイク部品(33)
- 自動車純正部品(32)
- 安全保護具(30)
- バイク純正部品(22)
- 安全標識(19)
- 作業工具(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 洗剤・除去剤(13)
- 切削工具(13)
- 安全用品(12)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(9)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 農業機械(7)
- 建築金物(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 機構部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 介護用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- カー用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(46)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
- ジーエルサイエンス(30)
- CKD(24)
- 佐藤計量器製作所(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- LEPLUS NEXT(20)
- ニッサン(19)
- グリーンクロス(17)
- Festo(16)
- MATRIX(10)
- ミッケル化学(10)
- omron(オムロン)(9)
- オムロンヘルスケア(9)
- アリート(ariete)(9)
- DNライティング(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- アズワン(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「wp-01」の検索結果

WP-001 ワーキングパワースーツX
NSP(1件のレビュー)¥48,000税込¥52,8001着当日出荷従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
水撃防止器 WP-1シリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)銅最高圧力(MPa)1.0最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-13
防水デジタルはかり CS-1000WP 1kg
cotta¥35,980税込¥39,5781台(1台)3日以内出荷水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
パルモニ用ネックストラップ WP-1
ケンツメディコ¥799税込¥8791本7日以内出荷大柄な男性でも余裕ある長さに調節可能。たすき掛けをして、パルモニプラスがポケットに収まります。 たすき掛けのままで、ストレスなく測定可能です。 取り外し可能なストラップパーツ付きです。 強く引っ張ると外れる安全装置付きです。 紐の長さは片側約50cm(1周約100cm)~片側約80cm(1周約160mm)まで調節可能です。仕様●素材:ポリエステル(両面印刷)●紐幅:15mm●紐圧:0.6mm●紐長:長さ調節可能/片側約50cm(1周約100cm)~片側約80cm(1周約160cm)●パーツ:先端用松葉(脱着式)、安全パーツ、長さ調節パーツ●OPP包装1本入アズワン品番67-8169-61![MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797538-260609-02.jpg)
MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)]
MAXZEN¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。質量(kg)30色ホワイト電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)![MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-02.jpg)
MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)]
MAXZEN¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。質量(kg)30色ブラック電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)390/470RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)130供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)55洗濯容量(kg)[標準]7.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]7.0 (乾燥時の布質量)
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300![MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797529-260609-02.jpg)
MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)]
MAXZEN¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。質量(kg)30色ブラック電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)360/410RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)115供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)45洗濯容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]5.0 (乾燥時の布質量)
WP1・WPU サイドプランジャー
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
業務用OAラベル ワールドプライス
nana(東洋印刷)(7件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1パック(100枚×5冊)翌日出荷国内外問わず仕入れる事が出来る最安の原紙を使用し、メーカー自社工場で一環した製造を行う事で低価格を実現させたA4サイズマルチタイプのラベルです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、モノクロコピー機、熱転写プリンタ、に対応しておりますので幅広い用途にご使用いただけます。無料ダウンロードできるラベル印刷ソフト「ラベルドクター SP LITE」がご利用可能です。対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】入数500シート(100シート×5)シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
家庭用車いす体重計 くるタイ⊿ SCL-WP1
ミキ¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷軽量&コンパクトの家庭用体重計。車いすに乗ったままで、自身の体重を測定できるコンパクトな体重計。乗り降りがスムーズで、風袋引き機能により、車いすの重量を自動的に差し引き、体重を表示します。薄型の測定台には、14°のスロープが装備。 段差が少ないため、乗り降りが非常にスムーズに行えます。片手でセット・収納ができる軽量モデルです。持ち運びが容易で、すぐに体重測定の準備ができます。 また、使用しないときは、コントローラーを本体に収めて、コンパクトに折りたたんで収納できます。操作は手元のコントローラーだけで簡単に行えます。 また、3台の車いすの重量を事前に登録できる風袋引き機能により、車いすの重さが自動的に差し引かれ、体重が液晶画面に表示されます。また、コントローラーを壁などに設置できるホルダーが付属しています。質量(kg)本体/6.4、コントローラー/0.2角度(°)スロープ:14目量(kg)0.5ピッチ寸法(長さL×幅W)(mm)計量部:660×70~650外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:730×950×65、折りたたみ時:375×950×125 ※コントローラー無アズワン品番60-9832-06計量範囲最大計量:150kg ※車いすの質量を含む、最小計量:1kg計量精度1kgを超えて75kgまで:±1.0kg、75kgを超えて150kgまで:±1.5kg
窓ガラス用目かくしペイント
ターナー色彩¥7,698税込¥8,4681本(1.7kg)当日出荷【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外)使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。塗布方法スポンジ、ローラー乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
全自動洗濯機
MAXZEN(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01
KIJIMA(キジマ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷K3のウォータープロテクトシリーズ第一弾!!ウォータープロテクトシートバッグWP01は防水インナーバッグを標準装備とし、HARD TOP SHELLを採用。HARD TOP仕様によるシートバッグ(TC06/TC07)との連結やモールシステムの採用によりタクティカルシリーズ同様にPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能。質量(kg)2.8容量(L)43商品構成バッグ本体、車体固定用ループストラップ(オス)×2、車体固定用ループストラップ(メス)×2、モジュール用ベルト×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:520×330×250素材ポリエステル、ターポリン/PVC収納可能質量(kg)最大:15
SK-270WP用標準センサ
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
換気扇用プラグコード
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥489税込¥5381台当日出荷速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)コード長さ(mm)約700
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980税込¥12,0781ケース(100枚)当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・シングルタイプ
アイオン(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過内径(Φmm)28外径(Φmm)62長さ(mm)250タイプシングル材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
ゴミストッカーWP1型
四国化成¥399,800~税込¥439,780~1セット14日以内出荷景観にやさしい木の風合い、福祉施設や公園などに最適。木質樹脂の優れた特徴:・耐候性、耐久性に優れています。・木粉5%配合のやわらかな手触りで腐食・虫害の心配がなく、割れ・反り・ささくれなどほとんどありません。・メンテナンスが簡単で、汚れも水洗いできれいに。耐候性に優れた木質樹脂を採用。ひび割れ、反りが無く、お手入れが簡単です。安全性と使いやすさを考慮した本体構造。ゴミストッカー内のゴミクズを掃き出せるように設けられた隙間。足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上がりを防ぐ安全設計。前面パネルの開操作はボタンを押すだけのカンタン操作。ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。色マロンブラウン高さ(mm)1200間口(mm)1800梱包数8主要材質アルミ、木粉入りASA樹脂扉開閉方式上開き+前倒し式有効開口(mm)1690
ミニウォーターポンプ
アズワン¥30,300税込¥33,3301個当日出荷自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。付属品AC アダプター寸法(mm)50×170×35電圧(V)AC100電源AC100V 50/60Hz 20W最大真空到達度 (kPa)-20以上使用環境温度(℃)0~40電源コード約2m(2Pプラグ)材質(接液部)EPDM(エチレンプロピレンゴム)・PBT樹脂接続口Φ5.5mmホースエンドアズワン品番1-4248-01使用環境湿度(%)85以下
スケートボード禁止標識サル ヨコPET板SBKS-WP1
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識ヨコPET板SBK-WP1
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
ポスターカラーEX
サクラクレパス¥129税込¥1421本当日出荷から4日以内出荷僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。 また作品に水が撥ねても跡が残りません。 重金属を含まないアニリンブラックを使用しており、安全で漆黒性の高い黒です。
スケートボード禁止標識ブタ ヨコPET板SBKB-WP1
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980税込¥12,0781ケース(100枚)当日出荷厚さ(μm)80ろ過流量75~150秒/500mL色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地穴径(Φμm)0.2
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781ケース(100枚)当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。穴径(Φμm)0.45タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地厚さ(μm)80ろ過流量60~100秒/mL色白色
スケートボード禁止標識トラ ヨコPET板SBKT-WP1
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識ウサギ ヨコPET板SBKU-WP1
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識キツネ ヨコPET板SBKK-WP1
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
スケートボード禁止標識パンダ ヨコPET板SBKP-WP1
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781ケース(100枚)当日出荷から翌々日出荷水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。穴径(Φμm)10材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)厚さ(μm)100ろ過流量4~6秒/500mL色白色タイプスクリーンフィルター空隙率(%)80表面無地
...










![MAXZEN マクスゼン JW50WP01WH ホワイト [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797538-260609-02.jpg)
![MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-02.jpg)

![MAXZEN JW50WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (5.0kg)] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797529-260609-02.jpg)