MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)]
素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
- 質量(kg)
- 30
- 色
- ブラック
- 電源(V)
- 100~50Hz/60Hz共用
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 565×534×835
- 保証期間
- 1年保証
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 390/470
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 標準使用水量(L)
- (シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)130
- 供給水圧(MPa)
- (水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)
- 水量(L)
- (標準)55
- 洗濯容量(kg)
- [標準]7.0 (乾燥時の布質量)
- 脱水容量(kg)
- [標準]7.0 (乾燥時の布質量)
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80797520 MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-02.jpg)
![注文コード:80797520 MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-04.jpg)
![注文コード:80797520 MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-06.jpg)
![注文コード:80797520 MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-08.jpg)
![注文コード:80797520 MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-10.jpg)
![注文コード:80797520 MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-12.jpg)
![注文コード:80797520 MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80797520-260609-14.jpg)















