カテゴリ

  • 溶接用品(54)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-150」の検索結果

関連キーワード
135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルエレメント WP-150用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コイルエレメント WP-150用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • コイルエレメント 一体型B WP-150AA用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コイルエレメント 一体型B WP-150AA用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(36件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • PP 角型 バケツ EBM(江部松商事)
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    PP 角型 バケツ

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン形状角形外寸(mm)265×210×H215繰り返し・詰め替え対応
  • トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット) allsafe

    トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)

    allsafe
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(2個)
    当日出荷
    支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
    用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール長さ(mm)109幅(mm)42質量(kg)1.12高さ(mm)81最大使用荷重(t)0.77適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
  • ドライバー付きウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ドライバー付きウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。
    用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
  • 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業

    耐候性樹脂フード 給気・排気兼用

    高須産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
    用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
  • トーチボディ・セット(150A・フレキシブル) ウエルドテック社

    トーチボディ・セット(150A・フレキシブル)

    ウエルドテック社
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールキーパーシリーズ 第一大宮

    ウォールキーパーシリーズ

    第一大宮
    ¥50,980税込¥56,078
    1セット(20枚)
    4日以内出荷
    ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)7色白タイプウォールキーパー
  • 胴ベルト用巻取式ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト用巻取式ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
    材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • クールプレート クール&ウォーム アズワン

    クールプレート クール&ウォーム

    アズワン
    ¥137,000税込¥150,700
    1台
    翌々日出荷
    デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
    仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
  • #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500SP ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
    胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
    タイプ兼用ランヤード(長さ)(mm)1700材質(ランヤード)ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー

    ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい3口角型タップ。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
  • 胴ベルト用巻取式ランヤード(ロック機構付) JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト用巻取式ランヤード(ロック機構付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
    材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約880タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ランヤード(長さ)(mm)1600ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
  • MT-200WD・200FDP用フレキトーチ本体 マイト工業株式会社

    MT-200WD・200FDP用フレキトーチ本体

    マイト工業株式会社
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MT-200WD・200FDP
  • LEWP型作業台ポリ化粧天板 TRUSCO

    LEWP型作業台ポリ化粧天板

    TRUSCO
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • ホイールバランスウェイトプライヤー BAHCO(バーコ)

    ホイールバランスウェイトプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1933
  • 手動用空冷フレキシブルトーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用空冷フレキシブルトーチボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
  • ウェアプレート ハヤシ

    ウェアプレート

    ハヤシ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
    鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
    材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥5,198税込¥5,718
    1着
    4日以内出荷
    飲食店のホールスタッフにおすすめの、スタンドカラーシャツです。前身頃の切り替えカラーが上品で、落ち着いた印象を与えます。高機能素材を使用し、適度なストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいためお手入れも簡単。和食にも洋食にもなじむ、シンプルで汎用性の高いデザインです。選べる3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸ポケット(ネームループ付き)、両裾脇スリット入り、九分袖混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾・接触冷感(襟・前見頃のみ)・ストレッチ・イージーケア生地ウーステッドポリスター性別男女兼用
  • オクボーダーフェンス 柱セット タカショー

    オクボーダーフェンス 柱セット

    タカショー
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    オクボーダーフェンス専用の左右1本ずつの柱セット。他の部材と組み合わせて自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできる!
    用途オリジナルのオクボーダーフェンスを作る際の柱です。別売りのオクボーダーフェンスの横板を選んで自分好みのエクステリアフェンスが作れます。信頼の日本製。材質アルミニウム色ステンカラー
  • 手動用空冷フレキトーチボディ 4点セット 125A ペンシル ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用空冷フレキトーチボディ 4点セット 125A ペンシル

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
  • 手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
  • バイナルフェンス バスケットウェーブパネル カリテス

    バイナルフェンス バスケットウェーブパネル

    カリテス
    ¥25,980税込¥28,578
    1組
    6日以内出荷
    横向きの桟が編んだ籠のように波うったスタイルのフェンスです。しっかりした存在感で気になる目線はしっかりとカット、隙間が空いているために通気性も取れる人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス仕様(スパン)2000mm以下材質PVC(強化樹脂)色ホワイト
  • トーチボディセット 80A ウエルドテック社

    トーチボディセット 80A

    ウエルドテック社
    ¥12,090税込¥13,299
    1セット
    4日以内出荷
    仕様空冷80Aセット内容24-70、150-CE、150-RB、150-TBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動用空冷フレキシブルトーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用空冷フレキシブルトーチボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
  • 手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A 90° ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 80A 90°

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
  • LEWP型軽量作業台薄型引出2段 TRUSCO

    LEWP型軽量作業台薄型引出2段

    TRUSCO
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    トラスコ品番467-0906種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • LEWP型作業台1500×750×740 100Φキャスター付 TRUSCO

    LEWP型作業台1500×750×740 100Φキャスター付

    TRUSCO
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。
    トラスコ品番467-0876種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • LEWP型軽量作業台薄型引出1段 TRUSCO

    LEWP型軽量作業台薄型引出1段

    TRUSCO
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    トラスコ品番467-0884種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+120
  • #500F ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500F ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
  • 手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 150A ペンシル ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用空冷フレキシブルボディ 4点セット 150A ペンシル

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
  • バイナルフェンス バスケットウェーブ根入れ用ラインポスト カリテス

    バイナルフェンス バスケットウェーブ根入れ用ラインポスト

    カリテス
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    横向きの桟が編んだ籠のように波うったスタイルのフェンスです。しっかりした存在感で気になる目線はしっかりとカット、隙間が空いているために通気性も取れる人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)色ホワイト太さ(mm)127角
  • バイナルフェンス バスケットウェーブ根入れ用コーナーポスト カリテス

    バイナルフェンス バスケットウェーブ根入れ用コーナーポスト

    カリテス
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    横向きの桟が編んだ籠のように波うったスタイルのフェンスです。しっかりした存在感で気になる目線はしっかりとカット、隙間が空いているために通気性も取れる人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)色ホワイト太さ(mm)127角
  • バイナルフェンス バスケットウェーブ根入れ用エンドポスト カリテス

    バイナルフェンス バスケットウェーブ根入れ用エンドポスト

    カリテス
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    横向きの桟が編んだ籠のように波うったスタイルのフェンスです。しっかりした存在感で気になる目線はしっかりとカット、隙間が空いているために通気性も取れる人気のフェンスです。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)色ホワイト太さ(mm)127角
  • 防水かぶせ蓋 電成興業

    防水かぶせ蓋

    電成興業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプぷらイヤー ドライバー・バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    8日以内出荷
    ぷらイヤーシリーズから極小型の150mmサイズが新登場。傷つけないでガッチリつかむ。携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。 手に収まりやすく女性の手にもフィットします。くわえ部に樹脂を使用しているため、プラスチックやステンレス、真鍮、メッキ製品など傷つきやすいものを扱う作業に適しています。非対称つかみ刃がしっかりホールド。安定性の良い3点保持で丸・角・板あらゆる形状をしっかり掴みます。5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き
    全長(mm)159質量(g)138段数4段頭部厚(mm)10頭部幅(mm)42使用範囲(Φmm)パイプ外径:~40柄幅(mm)37切断能力(Φmm) 軟鉄線2(針金)
  • LEWP型軽量作業台キャビネット付 TRUSCO

    LEWP型軽量作業台キャビネット付

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    深さの異なる3段キャビネット付です。
    仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111W カギありトラスコ品番467-0892種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0