18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,350 税込2,585
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【対応機種】。HC-FA16、HC-FA15、HC-FA14、HC-FW36、HC-FW34、HC-FW26、HC-FW24、HC-FW24WP、HC-FWE36、HC-FWE26に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷


ウエルドテック社ガスホース
エコ商品
適合WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、MT400 材質ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエルドテック社給水ホース
エコ商品
適合WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、WTF・WTB・WTR冷水 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ビニール 適合WT-24W(FX)、WT-20(FX)、WT-125、WT-20P、WT-25、WT-22、WP-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60 材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)指はさみ防止スクリーン
エコ商品
開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル 付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5 使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様) 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウエルドテック社パワーケーブル
エコ商品
材質フレキシブルソフト素材 適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電圧出力信号タイプ = 電圧入力範囲 = 0 → 10Vdc出力レンジ = 0 → 10V dc電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電流出力信号タイプ = 電流, 電圧入力範囲 = 4 → 20mA出力レンジ = 4 → 20mA電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電流出力信号タイプ = 電流, 電圧入力範囲 = 4 → 20mA出力レンジ = 0 → 10V dc電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電流,電圧出力信号タイプ = 電流, 電圧入力範囲 = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA出力レンジ = 0 → 10 V 、 0 → 20 mA 、 4 → 20mA電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電流,電圧出力信号タイプ = 電流, 電圧出力レンジ = 0 → 10 V 、 0 → 20 mA 、 4 → 20mA電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

RS PRO 16
仕様モジュールタイプ = アナログシグナルコンバータ入力信号タイプ = 電流,電圧出力信号タイプ = 電流, 電圧入力範囲 = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA出力レンジ = 0 → 10 V 、 0 → 20 mA 、 4 → 20mA電源電圧 = 24 → 240V ac/dc取り付けタイプ = DINレール取り付け動作温度範囲 = -25 → +60℃シリーズ = LCIS-WP-WAA動作温度 Max = +60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷