41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14187M0301 FORK WP 250 SX          2013 14187M0301 KTMFORK WP 250 SX 2013 14187M0301KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187N0301 FORK WP 250 SX          2014 14187N0301 KTMFORK WP 250 SX 2014 14187N0301KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187L6301 FORK WP 250/300EXC 12 14187L6301 KTMFORK WP 250/300EXC 12 14187L6301KTM
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
12187B25 MONOSHOCK WP 250/300 XC   06 12187B25 KTMMONOSHOCK WP 250/300 XC 06 12187B25KTM
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
14187O0501 FORK WP  250 SX-F           15 14187O0501 KTMFORK WP 250 SX-F 15 14187O0501KTM
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
14187M7501 FORG WP 250 XC-F          13 14187M7501 KTMFORG WP 250 XC-F 13 14187M7501KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187N5501 FORK WP  250 SX-F           14 14187N5501 KTMFORK WP 250 SX-F 14 14187N5501KTM
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
14187M7301 FORK WP 250/300 XC        13 14187M7301 KTMFORK WP 250/300 XC 13 14187M7301KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
24187N7501 FORK WP 250 XC-F            14 24187N7501 KTMFORK WP 250 XC-F 14 24187N7501KTM
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
14187N0501 FORK WP  250 SX-F         14 14187N0501 KTMFORK WP 250 SX-F 14 14187N0501KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187M5301 FORK WP  250 SX US 2013 14187M5301 KTMFORK WP 250 SX US 2013 14187M5301KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187K2801 FORK WP 250/300 XC 2011 14187K2801 KTMFORK WP 250/300 XC 2011 14187K2801KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187M0501 FORK WP  250 SX/SX-F      13 14187M0501 KTMFORK WP 250 SX/SX-F 13 14187M0501KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187M5501 FORK WP 250 SX-F USA 2013 14187M5501 KTMFORK WP 250 SX-F USA 2013 14187M5501KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187K5301 FORK WP 250 SX-F US 2011 14187K5301 KTMFORK WP 250 SX-F US 2011 14187K5301KTM
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
14187K2201 FORK WP 250/350 XC-F      11 14187K2201 KTMFORK WP 250/350 XC-F 11 14187K2201KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
12187B03 MONOSHOCK WP 250SX+250SXF   06 12187B03 KTMMONOSHOCK WP 250SX+250SXF 06 12187B03KTM
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
14187L7501 FORK WP 250/300 XC/XC-F 12 14187L7501 KTMFORK WP 250/300 XC/XC-F 12 14187L7501KTM
289,800税込318,780
1個
31日以内出荷
14187N5301 FORK WP 250 SX US/250 TC  2014 14187N5301 KTMFORK WP 250 SX US/250 TC 2014 14187N5301KTM
299,800税込329,780
1個
31日以内出荷
12187C03 MONOSHOCK WP250 SX+250SX-F07 12187C03 KTMMONOSHOCK WP250 SX+250SX-F07 12187C03KTM
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
12187B04 MONOSHOCK WP250/300EXC      06 12187B04 KTMMONOSHOCK WP250/300EXC 06 12187B04KTM
309,800税込340,780
1個
31日以内出荷
1218U718 MONOSHOCK WP PDS250-380SX 20 1218U718 KTMMONOSHOCK WP PDS250-380SX 20 1218U718KTM
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
14187C15 FORK WP=48 250 SXS  2007 14187C15 KTMFORK WP=48 250 SXS 2007 14187C15KTM
539,800税込593,780
1個
31日以内出荷
1218T712 MONOSHOCK WP PDS 250/380SX ' 1218T712 KTMMONOSHOCK WP PDS 250/380SX ' 1218T712KTM
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
EHWP25021W/NSAN9 LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 250W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 250W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当岩崎電気
239,800税込263,780
1セット
欠品中
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V)光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時))口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)37500
エコ商品
LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 250W 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 クラス4000 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 250W 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 クラス4000岩崎電気
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱質量(kg)8.7使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合
エコ商品
12187C04 MONOSHOCK WP PDS 250/300EXC 07 12187C04 KTMMONOSHOCK WP PDS 250/300EXC 07 12187C04KTM
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
12187C28 MONOSH. WP PDS 250/300XC+SD 07 12187C28 KTMMONOSH. WP PDS 250/300XC+SD 07 12187C28KTM
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
14187C28 FORK KPL.WP 48 250/300XC+SD 07 14187C28 KTMFORK KPL.WP 48 250/300XC+SD 07 14187C28KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187C03 FRONT FORK WP CC 250SX+SX-F 07 14187C03 KTMFRONT FORK WP CC 250SX+SX-F 07 14187C03KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187C04 FORK KPL.WP D48MA250/300EXC 07 14187C04 KTMFORK KPL.WP D48MA250/300EXC 07 14187C04KTM
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷
14187D15 FORK WP D=48 250 SXS/SXS-F 14187D15 KTMFORK WP D=48 250 SXS/SXS-F 14187D15KTM
549,800税込604,780
1個
31日以内出荷
14187D28 FORK WP D=48 250/300XC+SD   08 14187D28 KTMFORK WP D=48 250/300XC+SD 08 14187D28KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187D03 FRONT FORK WP D=48CC250SX 08 14187D03 KTMFRONT FORK WP D=48CC250SX 08 14187D03KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
14187D04 FORK WP D=48 MA250/300 EXC  08 14187D04 KTMFORK WP D=48 MA250/300 EXC 08 14187D04KTM
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-250※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FA-250※~)CKD
283,388税込311,727
1台
37日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 1取付方式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)250最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
RoHS
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-250※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-LB-250※~)CKD
283,388税込311,727
1台
37日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 1取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)250最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
RoHS
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-250※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-00-250※~)CKD
283,388税込311,727
1台
37日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 1取付方式基本形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)250最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
RoHS
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~) CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCS2-Wシリーズ(SCS2-N-FB-250※~)CKD
283,388税込311,727
1台
37日以内出荷
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)。低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様接続口径Rc 1取付方式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)250最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応有効エアクッション長さ(mm)26.6
RoHS
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
399,800税込439,780
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS