カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-4s」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • プロテクションパッド TOA

    プロテクションパッド

    TOA
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    ラインアレイスピーカーSR-S4L(WP),SR-S4S(WP)の底面が設置した状態で人の頭部の高さ近辺にくる場合に頭部をけがから保護するためのパッドです。
    材質合成ゴム黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×8×59
  • スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付 麻場

    スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25動力用 G1/4 ヘッダ付

    麻場
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】100°
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(137件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25人力用 G1/4 ヘッダ付 麻場

    スーパー25 樹脂縦型2頭口 WP-2S-25人力用 G1/4 ヘッダ付

    麻場
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
    全長(mm)90質量(g)28吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5取付ねじG1/4噴射角度【0.3Mpa】110°
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • ホイールナットソケット SK11

    ホイールナットソケット

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
  • ホイールナットソケット SK11

    ホイールナットソケット

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110サイズ幅31.4×高さ110×奥行き31.4mm質量(g)252差込角(mm[inch])12.7(1/2)機能プロテクター付き、クッション付き二面幅(mm)22先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)29.4、(樹脂製プロテクター装着時)31.4
  • スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2B

    omron(オムロン)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • 密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
    用途雨、露の環境下に使用できます。材質外枠材質SUS形状B型精度±1.6%F.S.測定流体気体、流体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)60
  • スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2A

    omron(オムロン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    本体形状バレル形最大DC電圧(V)32
  • 新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル サン電子

    新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル

    サン電子
    ¥449~税込¥494~
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。
    色白ケーブル4C
  • AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機

    AUL シリーズ (ULマーキング適合)

    相原電機
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    4日以内出荷
    EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
    仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
  • 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
  • 12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット FPC

    12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット

    FPC
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    7日以内出荷
    色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
    用途インパクト用のロングソケットセットです。セット内容4WP-17・19・21質量(g)927
  • スリングチェーン ダブル(ピンタイプ) pewag

    スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)

    pewag
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1組
    8日以内出荷
    チェーン本数2
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80