高島計器
密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.4
0.0~1
0.0~4
0.0~6
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.01
0.02
0.1
0.5
-0.002
呼称
選択してください
WP B G1/4 60S×-0.1MPa
WP B G1/4 60×0.4MPa
WP B G1/4 60×1MPa
WP B G1/4 60×4MPa
WP B G1/4 60×6MPa
WP B G1/4 60×16MPa
トラスコ品番
選択してください
473-8819
473-8825
473-8830
473-8834
473-8836
473-8844
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426742
1113160
473-8836
WP B G1/4 60×6MPa
0.1
0.0~6
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427661
1113901
473-8819
WP B G1/4 60S×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428948
1113110
473-8844
WP B G1/4 60×1MPa
0.02
0.0~1
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429971
1113216
473-8830
WP B G1/4 60×16MPa
0.5
0.0~16
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430549
1113140
473-8834
WP B G1/4 60×4MPa
0.1
0.0~4
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430662
1113040
473-8825
WP B G1/4 60×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください