カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「wp6-8-3」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    719税込791
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
    用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ボールポイント 六角棒スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    7,998税込8,798
    1セット(9本組)
    当日出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
    用途六角穴付ボルトの締緩セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントホルダー9本組用二段式ホルダーRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC. Pro-Auto

    デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.

    Pro-Auto
    33,980税込37,378
    1セット
    欠品中
    配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
    用途配線端子の締め付け作業にトラスコ品番226-1585セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN全長(mm)230質量(kg)1.8差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)3~60最小目盛(N・m)0.01
  • ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)

    ブラストバリアー ステー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
  • フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ41

    アリート(ariete)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41