カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wp7.2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 遊技台用コネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    遊技台用コネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    定格AC10A/24V極数2結線方式巻締端子式
  • WILD フローリング 東洋テックス

    WILD フローリング

    東洋テックス
    13,980税込15,378
    1ケース(6枚)
    4日以内出荷
    自然が創りあげた模様を巧みに表現。本物の木質感を追求したデザインをラインアップ。杢目の表情を楽しみたい方へおすすめのシリーズです。荒々しい杢目の節や、流れる杢目など、自然が創りあげた模様を巧みに表現しました。
    用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
  • 国内用変換プラグSE→A カシムラ

    国内用変換プラグSE→A

    カシムラ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
    質量(g)12定格6A/125V、250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×45×14.2ピン径(Φmm)【SEプラグ】4.8ピン長さ(mm)【SEプラグ】19間隔(mm)【SEプラグピン】19(ピンの中心から中心)グリーンマーク認定
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    種類工作キット材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド質量(kg)19取付穴径(Φmm)185付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
  • 耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 岩崎電気

    耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    屋外及び類する場所に使用する場合は、ねじかん合部から雨水が浸入しないよう、防水シールを施してください。
    用途金属可とう電線管。モーター等振動のある電気機器との接続用(振動を電線管路に伝えづらい)又は電線管の曲げ加工が複雑な部分に使用する。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質締付金具:黄銅F形材質(本体)黄銅保護等級IP65防爆構造d2G4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)黄銅
  • 20Wソーラー150Wインバーター 9Ahセット KAUSMEDIA

    20Wソーラー150Wインバーター 9Ahセット

    KAUSMEDIA
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
  • ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)

    ナチ ステンレス用ドリル

    NACHI(不二越)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
    用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷