カテゴリ
- 住設機器(105)
- 切削工具(51)
- 作業工具(14)
- トラック用品・パーツ(12)
- 電気材料(11)
- 制御機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 家電(4)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](105)
- 京セラ(24)
- KANON(中村製作所)(13)
- 雅(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- 三菱マテリアル(8)
- タンガロイ(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- マリンテック(5)
- コクヨ(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 岩崎電気(3)
- ELPA(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ケナメタル(2)
- サンワサプライ(2)
- テクノプラン(2)
- ナイキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wpm」の検索結果

グラインダー
WPM(5件のレビュー)¥58,880税込¥64,7681台4日以内出荷WPMコーヒーグラインダー。 30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。 エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)100刃形58mmコニカル刃容量(g)豆容器:450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240電源コード(m)1.3材質(サーバー)ステンレススチール
ミルクピッチャー450ml シャープスパウト
WPM(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個(450mL)4日以内出荷WPM社ステンレス製ミルクピッチャー。内側に180cc目盛りつき。大きめの取っ手が持ちやすく、またミルクの流量をコントロールしやすくするために上端が斜めにカットされています。ミルクをはじめ色々な飲料を温める際に使用。ラテアートしたい方にも。材質ステンレス容量(mL)450
ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ホットプレートコード15A
ELPA(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など色ブラック質量(g)234ピッチ(mm)(極間)27電流(A)15定格125V 7Aコード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
樹脂サドルVP管用 マグネット付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
防水バケツ
DBLTACT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷バケツとしての完全防水と収納バッグとしての強度を実現! 完全防水加工ですのでバケツとしても、耐久性に優れていますので収納バケツとしてもご使用頂けます。 布製なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納可能! ハウスクリーニング・アウトドア等使い方色々!
ポット用コード 12A
ELPA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷引っかけてもはずれる電気ポットコード。 電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。色ブラック質量(g)137ピッチ22mm(極間)定格125V 12Aコード長さ(m)1.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm)
雅¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から23日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セット色ワインパープル取付方式【ハカマの取り付け方】1.カーテンレールのビスを緩める!2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!3.緩めたビスを締める!横×高さ(mm)1300×950
wemo PETTA
ヤマト(事務用品)¥499税込¥5491個5日以内出荷油性ボールペンで書いて、消しゴムや指で消すことができ、何度でも使用できます。用途濡れても書いた内容が消えず、屋内・屋外問わず使っていただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
防水ミドルバッグ PVC
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。用途安全靴などの収納。材質PVCターポリン容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×300バックルポリアセタール材質(テープ)ポリプロピレン
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。 USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。質量(g)約13出力Bluetooth power class2通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(充電用)充電時間(時間)約2変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
スモール・プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(500本)当日出荷最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用
第一機材¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/細字
コクヨ¥90税込¥991本4日以内出荷裏うつりしにくいインク:コクヨ独自の中空微粒子配合インクにより、インクが紙に染み込みにくく、ノートやプリントの裏面をきれいに保てます。辞書のような薄い紙でも裏うつりしにくいです。4mm幅と細字のツインタイプ:重要ポイントのマーキングに適した4mm幅のペン先と、タイトル書きやイラスト描きに適した細字ペンの2種のペン先を用途に合わせて使い分けできます。豊富なカラーバリエーション:しっかり目立つネオンカラー、目にやさしいソフトカラー、落ち着いた印象のスモーキーカラーの3タイプ、全15色をラインアップ。
キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/2mm
コクヨ¥90税込¥991本4日以内出荷裏うつりしにくいインク:コクヨ独自の中空微粒子配合インクにより、インクが紙に染み込みにくく、ノートやプリントの裏面をきれいに保てます。辞書のような薄い紙でも裏うつりしにくいです。4mm幅と2mm幅のツインタイプ:重要ポイントのマーキングに適した4mm幅と、参考書のような小さな文字にもはみ出さず線を引ける2mm幅のペン先を用途に合わせて使い分けできます。2種類のペン先を組み合わせて使うことで、重要度に応じた線の幅分けができ、ポイントを整理しながら効率的に学習できます。
プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)仕様ハロゲンフリー、標準材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プッシュマウントタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ピンマイク
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
プッシュマウントタイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)仕様ハロゲンフリー、難燃材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース用 プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(100本)当日出荷マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)
渡辺電機工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
バラ柄レース サイドカーテン
雅¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!付属品カーテンワイヤー2本サイズM寸法(幅W×高さH)(mm)約650×750枚数2
フロントカーテン 波型 バラ柄レース
雅¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!高さ(mm)約145(フレンジ込み)
高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)
渡辺電機工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式盤面取付電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
コネクタクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)3日以内出荷から6日以内出荷建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/細字 5色セット
コクヨ¥459税込¥5051セット4日以内出荷裏うつりしにくいインク:コクヨ独自の中空微粒子配合インクにより、インクが紙に染み込みにくく、ノートやプリントの裏面をきれいに保てます。辞書のような薄い紙でも裏うつりしにくいです。4mm幅と細字のツインタイプ:重要ポイントのマーキングに適した4mm幅のペン先と、タイトル書きやイラスト描きに適した細字ペンの2種のペン先を用途に合わせて使い分けできます。豊富なカラーバリエーション:しっかり目立つネオンカラー、目にやさしいソフトカラー、落ち着いた印象のスモーキーカラーの3タイプ、全15色をラインアップ。
キャンパス エニーライナー ラインマーカー ペン先4mm/2mm 5色セット
コクヨ¥459税込¥5051セット4日以内出荷裏うつりしにくいインク:コクヨ独自の中空微粒子配合インクにより、インクが紙に染み込みにくく、ノートやプリントの裏面をきれいに保てます。辞書のような薄い紙でも裏うつりしにくいです。4mm幅と2mm幅のツインタイプ:重要ポイントのマーキングに適した4mm幅と、参考書のような小さな文字にもはみ出さず線を引ける2mm幅のペン先を用途に合わせて使い分けできます。2種類のペン先を組み合わせて使うことで、重要度に応じた線の幅分けができ、ポイントを整理しながら効率的に学習できます。
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 緑色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式当日出荷望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。DC12~24V用。スイッチ容量は13Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持。ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ。推奨取り付け穴:19mm。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)寸法(mm)Φ19×20色緑質量(g)5スイッチモーメンタリー方式発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択電源(DC-V)12/24取付穴径(Φmm)推奨:19防塵防水性能IP67相当スイッチ容量13Aまで