カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「wpt1」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-WPT14AK 14インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-WPT14AK 14インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-WPT14AK取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ14インチ特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-WPT14AK 14インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-WPT14AK 14インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイアモンドヘッド OVER TIME OT-WPT14AK取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ14インチ特性ブルーライトカット反射防止
スポットカバー チーズ オンダ製作所スポットカバー チーズオンダ製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・チーズを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー ソケット オンダ製作所スポットカバー ソケットオンダ製作所
319税込351
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー 内エルボ オンダ製作所スポットカバー 内エルボオンダ製作所
419税込461
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(入隅)に使用します。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
14インチ防水ポータブル地デジTV ダイアモンドヘッド14インチ防水ポータブル地デジTVダイアモンドヘッド
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
お部屋で、ドライブで、アウトドアで…シーンを問わず大活躍まちがいなしの14インチ防水機能付きポータブル地デジテレビです。HDMI端子とAV端子を搭載し、外部機器との接続も容易。ノートPCのサブモニターやゲーム機のモニターとしてもご使用いただけます。microSDカードスロットを搭載しており、地デジ録画や動画・音楽などmicroSDに保存したデータがお楽しみいただけます。AC/DC/内蔵バッテリーの3電源に対応。さらにシガーアダプターや車載用バッグも付属。到着後すぐにお楽しみいただけます。
セット内容本体、リモコン、miniB-CASカード、ACアダプター、DCシガーアダプター、車載用バッグ、簡易型TV受信アンテナ、取扱説明書、保証書質量(g)約1000(バッテリー含む)消費電力(W)18(待機時1)電源本体:DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V50/60Hz、内蔵充電池:Li-Po7.4V3000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)351×236×36機能EPG番組録画ガイド(日):8充電時間(時間)約5スピーカー2W+2W液晶モニター14型TFT/LEDバックライト/1366×768RGB出入力端子電源入力、HDMI入力、AV入力、イヤホン出力、miniB-CASスロット、アンテナ入力インターフェイス、メディアプレーヤポート(microSDHC)、地デジ録画用ポート(microSDXC)再生可能ファイル形式動画:MP4・MPEG-PS・WMV・AVI、音楽:MP3・WMA・WAV、画像:JPEG・BMP、テキスト:TXTTVチューナー地上デジタル放送(UHF:物理CH13-62CH)防水IPX7(リモコンはIPX6)駆動時間(時間)約2
ナイスタック透明プラスチック用 ニチバンナイスタック透明プラスチック用ニチバン
469税込516
1個
翌々日出荷
テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。
用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。粘着剤アクリル系粘着力普通
ナイスタックプラスチック透明用小巻 ニチバンナイスタックプラスチック透明用小巻ニチバン
259税込285
1個
9日以内出荷
テープが透明なので目立ちにくいです。一般タイプの粘着剤ではつきにくいプラスチックに良くつく粘着剤です。汎用性の高い「普通」の粘着力です。
用途ガラス、透明なプラスチックなどテープが透けて見えることを避けたいものへの、ポスターなどの掲示物貼付に。プラスチック製のPOP・軽量表示物などの固定に。軽量なアクリル容器の連結など、透明プラスチック同士の貼り合わせに。書類や図面などの貼り付け、新聞などのスクラップ、レイアウトや編集作業に。粘着剤アクリル系粘着力普通
『パーツ販売』Xガイド 中間ガイド SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』Xガイド 中間ガイドSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
防水3.2インチワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド防水3.2インチワンセグTVラジオダイアモンドヘッド
9,098税込10,008
1台
6日以内出荷
アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず)質量(g)129電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5スピーカー2)受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ)防水性IPX6画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
T型メスユニオン アオイT型メスユニオンアオイ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
ウェアプレート パンチ工業ウェアプレートパンチ工業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
固体潤滑剤を埋め込んでいます。
用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680アズワン品番65-7320-55
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523アズワン品番65-7350-47
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529アズワン品番65-7353-51
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Blind hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Blind Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12アズワン品番65-7353-40
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12アズワン品番65-7350-46
保護テープ ネグロス電工保護テープネグロス電工
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
ウォーターポンプ アイシン精機ウォーターポンプアイシン精機(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit DENALIDaytime Running Light With Waterproof Flush Mounting KitDENALI
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。 最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。 統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。 イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)関連資料(0.94MB)
Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALIDaytime Running Lights With Universal Offset Mounting KitDENALI
36,980税込40,678
1個
62日以内出荷
M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)関連資料(1.59MB)
Visaton 小型スピーカー VISATONVisaton 小型スピーカーVISATON
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
30,980税込34,078
1セット
17日以内出荷
排水中の1、1、1-トリクロロエタンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-35
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
30,980税込34,078
1セット
24日以内出荷
排水中のテトラクロロエチレンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-34
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
30,980税込34,078
1セット
33日以内出荷
排水中のトリクロロエチレンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-33
【レンタル】ポジショナー POK-10用 溶接チャック WPT-1000 マツモト機械【レンタル】ポジショナー POK-10用 溶接チャック WPT-1000マツモト機械
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様(正爪)85~955、(逆爪)175~1045セット内容本体質量(kg)145電源電圧AC3Φ 200/220V 50/60Hz
オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業オイレス♯500F SL1 ウェアプレートオイレス工業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2材質(ベース)500F1長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)オイレス工業
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
超軽量先芯入スニーカー WPT-115 ミドリ安全超軽量先芯入スニーカー WPT-115ミドリ安全(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1足
取扱停止中
滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。 靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。 薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。 JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比 ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。
用途製造業、運送業など形状ローカット質量(g)650種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(ソール)EVA/合成ゴム2層材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能超軽量/耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ウェアプレート ハヤシウェアプレートハヤシ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設)RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
7,820税込8,602
1個
翌々日出荷
マルチプーラー用チップ ワールドオートツールマルチプーラー用チップワールドオートツール
6,598税込7,258
1セット(5本)
当日出荷
用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
マルチプーラ ワールドオートツールマルチプーラワールドオートツール(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
危険物の類別非危険物
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機ウォーターポンプ(トヨタ)アイシン精機(76件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
WPT1型 チーズソケット オンダ製作所WPT1型 チーズソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ウォーターポンプ(トヨタ用) GMBウォーターポンプ(トヨタ用)GMB(43件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカートヨタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら