カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 制御機器(1)

「wq4302k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込プルスイッチ付押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)埋込プルスイッチ付押釦スイッチPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
欠品中
定格12V 30mA回路方式片切(ON保持形)タイプパイロットランプ、防沫形プレート、リード線付結線方式リード線式
埋込プルスイッチ付押釦スイッチ JIS CO920 Panasonic(パナソニック)埋込プルスイッチ付押釦スイッチ JIS CO920Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格30V 0.1A
フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
結線方式リード線式
フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920 Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦(常開形) JIS CO920Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
タイプAC/DC両用定格30V 0.1A回路方式常開形(a接点)・微少電流対応形結線方式リード線式
非常用埋込押釦(両切) Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦(両切)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業パネルボックス(あと付はさみボックス)未来工業(31件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
プルスイッチ Panasonic(パナソニック)プルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ラクダ定格10A 250V回路方式片切結線方式巻締端子式
呼出ボタン 引ヒモ付トイレ用 アイホン呼出ボタン 引ヒモ付トイレ用アイホン
6,898税込7,588
1台
当日出荷
ナースコールシステムUBXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。壁埋込型。ひも長:約200mm。防まつ仕様。
用途病院・施設向け仕様引きひも式、押ボタン式両用材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×36
コールボタン アイホンコールボタンアイホン
6,598税込7,258
1台
当日出荷
用途トイレや浴室などに設置します。仕様ノンロック式。呼出ボタンを押している間のみコール信号を送出。形状埋込型(JIS1個用スイッチボックス)防水性JIS-C-0920防まつ形に適合
フルカラー防沫形押釦(ON保持形) JIS CO920 Panasonic(パナソニック)フルカラー防沫形押釦(ON保持形) JIS CO920Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格12V 30mA
トイレ呼出ボタン(引きひも付 アイホントイレ呼出ボタン(引きひも付アイホン
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。
用途病院・施設向け仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
押釦 Panasonic(パナソニック)押釦Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から3日以内出荷
結線方式引締端子式
非常押しボタンD パナソニック電工非常押しボタンDパナソニック電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦(片切)(a接点)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
回路方式a接点種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10
小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)小型キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格電圧(V)300グレー定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)ハイプロ押釦開閉器 露出形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
防水型押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス防水型押しボタン 呼び出しチャイムセットリーベックス(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容XP10AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10A:約38、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
にぎり押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)にぎり押釦スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホワイト
チャイム用押しボタン パナソニック電工チャイム用押しボタンパナソニック電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
光るチャイム Panasonic(パナソニック)光るチャイムPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品電源コード2.2m