カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「wr-320」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤラッパ SK(新潟精機)ダイヤラッパSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪 WR形NTN(エヌティーエヌ)
3,300税込3,630
1個
当日出荷から4日以内出荷
アズピュア粘着ロール 不織布 NWRシリーズ アズピュア(アズワン)アズピュア粘着ロール 不織布 NWRシリーズアズピュア(アズワン)
9,410税込10,351
1本
当日出荷
低発塵性不織布フィルムを採用しています。
材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)180±10粘着力(g/25mm)500±100
テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ大阪魂
22,512税込24,763
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
長水 アルミストーン焼肉プレート TKG長水 アルミストーン焼肉プレートTKG
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
肉のうまみを逃がさずジューシーに仕上げます。天然石プレート使用により、保温性が良く、焼きムラがなく、均一加熱で、柔らかく仕上げます。
材質天然石(角閃石)
ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ドアハンドル ZL-1506型LAMP(スガツネ工業)
1,698,000税込1,867,800
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品六角棒スパナ呼び5シルバー系高さ(mm)118仕上Zwei L仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型LAMP(スガツネ工業)
289,000税込317,900
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型 LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型LAMP(スガツネ工業)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1セット 320個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1セット 320個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1セット(320個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(320個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8766アズワン品番65-7523-25
基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 320個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 320個入WURTH ELEKTRONIK
33,980税込37,378
1セット(320個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3207アズワン品番65-7579-40
基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 320個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 320個入WURTH ELEKTRONIK
29,980税込32,978
1セット(320個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3160アズワン品番65-7576-81
ブレーキディスクキット Super Sport 108.A642.18 bremboブレーキディスクキット Super Sport 108.A642.18brembo
43,980税込48,378
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:108.A642.18ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:YAMAHA WR/YZ/YZF ディスク径320mm ディスク厚5.5mm適合情報:ヤマハ[YAMAHA] WR450F 03-12ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-12ヤマハ[YAMAHA] WR250F 01-12ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-12厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:1枚のみ外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:1枚のみ
ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダインワイヤーロープ防振器 WRタイプエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応