カテゴリ

  • 電気材料(184)
  • 制御機器(183)
  • メカニカル部品(87)
  • バイク部品(59)
  • 測定用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 作業工具(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 機構部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 家電(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 照明(5)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「wr20」の検索結果

関連キーワード
704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 64WR20KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 64WR20KLFTT Electronics/BI
13,980税込15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスクリップ 10個入 モノタロウハーネスクリップ 10個入モノタロウ(14件のレビュー)
509税込560
1袋(10個)
当日出荷
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキRoHS指令対応証明書(0.1MB)
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニールコーティングクランプ(ハーネスクリップ)渡辺ビニール(18件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ハイパーウォームモンキレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
WR 20 ケルヒャーWR 20ケルヒャー
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅200mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要。
止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪軸用WR形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)3
玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)玄関錠 アルファ純正品WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から翌々日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~43
取替錠 ミワ純正品 WAKI(和気産業)取替錠 ミワ純正品WAKI(和気産業)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本適合MIWA材質ラッチ:鉄、ポリアセタール寸法(mm)(フロント)130×25ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスビスピッチ(mm)(フロント)110
同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂同心止め輪 軸用 (鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
波ゴム 光波ゴム(2件のレビュー)
219税込241
1セット(8枚)
当日出荷
防振・防音・すべり止めに最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪 WR形NTN(エヌティーエヌ)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス Wリング ニッサチェインステンレス Wリングニッサチェイン
8,898税込9,788
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターWRタイプアーム[作業工具]
27,980税込30,778
1丁
翌々日出荷
再生紙使用マーク適合
波ゴム プロテク 光波ゴム プロテク
249税込274
1セット(8枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ大阪魂
35,618税込39,180
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
レンチケース KUNY'SレンチケースKUNY'S
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
丈夫な補強がされています。レンチセットをサイズごとに収納できます。上のスペースのある部分を折り込み、丸めて皮の紐でコンパクトに収納可能。
材質スプリットレザー質量(g)679.5寸法(幅W×高さH)(mm)760×540
レンチロールケース KUNY'SレンチロールケースKUNY'S
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
様々なツールにフィットするようにできています。丸めて革の紐でコンパクトに収納可能。
材質スプリットレザー質量(g)566.2寸法(幅W×高さH)(mm)550×340
キーワード リフィル 聖書 ブックマーク レイメイ藤井キーワード リフィル 聖書 ブックマークレイメイ藤井(1件のレビュー)
279税込307
1冊(1枚)
当日出荷
しおりとしては勿論、方眼定規としても使えるブックマーク
幅(mm)40高さ(mm)175奥行(mm)1
装飾フック CLOVER(クローバ)装飾フックCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質真鍮
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)フジキン
4,198税込4,618
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
本締錠 ゴール純正品 WAKI(和気産業)本締錠 ゴール純正品WAKI(和気産業)
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本適合GOAL材質ラッチ:鉄寸法(mm)(フロント)57×25.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)27~45ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
クランプ(スライダー用) 未来工業クランプ(スライダー用)未来工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。 架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。
仕様携帯ケース付タイプ圧入用形状ヘルール
ウインドレーサー WRタイプ SDG株式会社ウインドレーサー WRタイプSDG株式会社
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から30日以内出荷
低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環材質羽根車:アルミファン翼数3RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)400
オープンウッドラック アイリスオーヤマオープンウッドラックアイリスオーヤマ
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷
飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。カラーは落ち着いた雰囲気のブラウンと自然な色合いのナチュラルの2色からお選びいただけます。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体/約80、棚板1枚あたり/約20、天板/約20、底板/約20
オープンウッドラック アイリスオーヤマオープンウッドラックアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボードオフホワイト耐荷重(kg)全体80(天板20、底板20、棚板1枚あたり20)
防振プレート ナベヤ防振プレートナベヤ
18,900税込20,790
1個
当日出荷から38日以内出荷
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm 水本機械製作所二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm水本機械製作所
31税込34
1個
当日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1505材質材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)4種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)2.0表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.03
スクラブワイパーPRO 橋本クロススクラブワイパーPRO橋本クロス
889税込978
1パック(2ロール)
当日出荷
ザラザラのシートでしつこい頑固汚れをかき落とします。汚れをかき落としやすい凹凸加工素材を使用し、洗剤がなくても汚れをかき取ります。水や洗剤を含ませるとウェットワイプとして使用でき、汚れ落とし性がUPします。
用途設備こびりついた機械油、潤滑油などのふき取りに。化粧液やペースト類、粘度のある薬品などのふき取りに。食品工場、厨房などの機器、器具類のこびりついた汚れ落としに。食器、シンクの水垢、風呂場の蛇口、洗面所など水回りの清掃に。トラスコ品番663-6529材質ポリプロピレン不織布グレーケース入数12パック(24本)シートサイズ(mm)200×200
壁面金具 方向自在タイプ 大型用 オーロラ壁面金具 方向自在タイプ 大型用オーロラ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
左右首振りがフリーで行える方向自在タイプ。 背面に機器収納ボックスの取り付けが可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)11.9ブラック取付方式W:200×H:200/300、W:300×H:200/300/400、W:400×H:200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~60インチ関連資料寸法図取扱説明書(48.6MB)
SCWR200 スパイラルケーブル イマオコーポレーションSCWR200 スパイラルケーブルイマオコーポレーション
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
質量(g)23長さ(m)200~1000RoHS指令(10物質対応)対応
接続H材 ネグロス電工接続H材ネグロス電工
149税込164
1個
4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
ゴム硬度計 WESTOPゴム硬度計WESTOP
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
タイヤ・スポンジ・フェルト等のゴム・プラスチック製品の硬度計測に適しています。 耐久性に優れています。
寸法(mm)56×27×113質量(g)1851目盛1度準拠規格JIS K 6253許容誤差±1度
万能携帯ウインチ専用ワイヤロープ カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)万能携帯ウインチ専用ワイヤロープカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本ほか
当日出荷
仕様専用フック付ロープ長さ(m)20
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器 クローネデジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器クローネ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)寸法(mm)約23.5×62使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)無線:920使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル Wリング ニッサチェインニッケル Wリングニッサチェイン
9,998税込10,998
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
用途鉄パーツ 1材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BITT Electronics/BI 半固定抵抗器TT Electronics/BI
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
外径用ホルダ CTWR/L タンガロイ外径用ホルダ CTWR/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...