カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 電動工具(22)
  • 電気材料(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「wr36」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DC HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DCHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DAHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DF HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DHHiKOKI(旧:日立工機)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 コードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトレンチ WR36DDHiKOKI(旧:日立工機)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
部品名称ケース形状図番503
部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DE HiKOKI(旧:日立工機)部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DEHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DDHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ラチェット式ワイドモンキーレンチ スーパーツールラチェット式ワイドモンキーレンチスーパーツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
ラチェット式ワイドモンキR スーパーツールラチェット式ワイドモンキRスーパーツール
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
ラチェット式モンキショート スーパーツールラチェット式モンキショートスーパーツール
2,498税込2,748
1本
当日出荷
連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。仕様ラチェット機構最大開口(mm)36
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
予約販売
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221幅(mm)-高さ(mm)290(BSL36A18装着時)差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25四角ドライブ寸法(mm)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ大阪魂
16,132税込17,745
1個
翌日出荷から8日以内出荷
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
予約販売
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品なし(本体のみ)質量(kg)3.9(電池装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
長水 アルミストーン焼肉プレート TKG長水 アルミストーン焼肉プレートTKG
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
肉のうまみを逃がさずジューシーに仕上げます。天然石プレート使用により、保温性が良く、焼きムラがなく、均一加熱で、柔らかく仕上げます。
材質天然石(角閃石)
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様 クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36関連資料(0.44MB)振動3軸合成値(m/s2)13.5
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB036WR販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-タイプ:TANK PAD色[カラー]:ホワイト/レッド材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1200RS
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/レッド備考BMW R1200RSタイプTANK PAD
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
83,980税込92,378
1台
当日出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)3.9(BSL 36A18X装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])2600四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
レジューサー アオイレジューサーアオイ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
900mm 強力型チェーンレンチ エスコ900mm 強力型チェーンレンチエスコ
84,700税込93,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546WR-36
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様クラス最速のスピードで作業時間を短縮!強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!オートストップ機能で締め過ぎ防止!さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)13.5
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」使いやすさをさらに追及!クラス最速の締付け&ゆるめスピード作業効率がアップする賢い機能!オートストップ&オートスロー機能搭載オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36締付能力(普通ボルト)M10~M20差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.9
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023質量(kg)8.4ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015質量(kg)6ホイール幅(mm)20
千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
材質ホイール:樹脂製、フレーム:スチール製材質(ホイール)樹脂製材質(フレーム)スチール製
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9066質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031質量(kg)4.4ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058質量(kg)4.1ホイール幅(mm)20
三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8三鈴工機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9040質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)15.4
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!オートストップ機能で締め過ぎ防止!さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)11.7
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
締付も緩めもハイパワー&ハイスピード最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・mオートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能第2世代マルチボルト蓄電池搭載(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)3.9電圧(V)36最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
【修理】36Vコードレスインパクトレンチ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】36Vコードレスインパクトレンチ(HiKOKI(旧日立工機))修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理