「wrnct」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000定格電圧(V)600規格/略称2CT
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 三ツ星

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

    三ツ星(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。 WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
    タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
  • キャブタイヤ WRCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WRCT

    富士電線工業
    14,980税込16,478
    1巻
    6日以内出荷から25日以内出荷
    このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
    用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル絶縁体厚さ(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(33件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
    用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 溶接ケーブル Fロン 富士電線工業

    溶接ケーブル Fロン

    富士電線工業
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷から25日以内出荷
    柔軟性を大幅に改良した難燃性可とう架橋ポリエチレンを使用しておりますので、耐熱寿命が長くなります。従って、従来のWCTに比較して、大きな許容電流がとれますので、サイズダウンが可能となり、軽くて使い易くなります。耐熱性、耐油性、摩耗性、耐候性、難燃性に優れており、また耐久性にも優れているので長時間の使用が可能となり、経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業

    スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT

    富士電線工業(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
    耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 2次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 堺電業

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

    堺電業
    18,980税込20,878
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
    用途アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WRCT

    三ツ星(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
    用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 1次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
  • エコノミー溶接用ケーブルE・WCT 三ツ星

    エコノミー溶接用ケーブルE・WCT

    三ツ星(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。 難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。 耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。 経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。 軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使い易くなり、作業する方の負担も軽くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用カラーキャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントV0 阪口製作所

    ケーブルジョイントV0

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1袋(2組)
    4日以内出荷
    難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
    セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60