曜日別特売

配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)

配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム) - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)
2.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
42.8
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光範囲
約5%~100%
内容量
1台
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
トランス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03002077NSN06123WRS165.12790LED内蔵電源ユニット内蔵
¥48,500
¥28,980
¥31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
03002120NSN06121WRS157.52465LED内蔵電源ユニット内蔵
¥48,500
¥28,980
¥31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
03002138NSN06125WRS1532270LED内蔵電源ユニット内蔵
¥48,500
¥28,980
¥31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
03002251NSN06124WRS160.92610LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥48,500
¥28,980
¥31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
03002461NSN06115WRS151.72215LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥48,500
¥28,980
¥31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
03002479NSN06114WRS159.52550LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥48,500
¥28,980
¥31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
03002628NSN06113WRS163.52720LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥48,500
¥28,980
¥31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
03002637NSN06111WRS156.32410LED内蔵、電源ユニット内蔵
¥48,500
¥28,980
¥31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする